- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- ダウンライト 和風のおすすめ人気ランキング
ダウンライト 和風のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新103件の「ダウンライト 和風」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「調光 ダウンライト」、「シーリングライト 廊下」、「シーリング E26」などの商品も取り扱っております。
仕様
断熱施工:不可
消費電力(W)
8.2
定格電圧(V)
100
LEDランプ
別売
光源寿命
40000時間
調光方式
Fit/Fit Plus無線調光対応
パネル
乳白アクリル
枠
白木(クリア仕上)
シャンパンゴールドの反射板は、照射光により温かい雰囲気を与えます。白木枠や白木天井にもよく馴染み、天井面を上品に演出します。
仕様
断熱施工:不可
定格電圧(V)
100
LEDランプ
別売
光源寿命
40000時間
調光方式
Fit/Fit Plus無線調光対応
枠
白木
反射板
アルミ・鏡面仕上(シャンパンゴールドタイプ)
天然の木材には節がある等の理由で利用価値が低く価格も安い部分があります。このシリーズではこうした国産木材の有効利用にも注目し、エコロジーとローコストを実現しています
高演色照明R15クラス2
仕様
断熱施工:不可
質量(kg)
0.7
埋め込み深さ(mm)
118
ランプの種類
高演色LED
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
94
埋込穴(Φmm)
150
調光の可否
不可
取付必要高(mm)
118
取付可能天井厚(mm)
3~45
質量(kg)
0.5
ランプ
LED
光源寿命
40000時間
埋め込み寸法(mm)
□100
演色指数(Ra)
82
埋込高(mm)
73
照射面近接限度(cm)
10
取付必要高(mm)
78
取付可能天井厚(mm)
5~25
調光範囲(100~約1%)
消費電力(W)
15.8
色温度(K)
2700
光源色
電球色
LED寿命(時間)
40000
調光の可否
可
入力電圧(V)
100
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品
拡散パネル付
タイプ
COBタイプ
規格
近接限度距離:0.1m
電圧(V)
AC100
定格寿命(時間)
60,000時間
器具・セット
セット品
取付可能厚(mm)
取付可能天井厚5~25
配光角度(°)
配光角:60
演色指数(Ra)
83
調光率(%)
1~100
調光の可否
可
調色の可否
否
角形タイプのLED一体形ダウンライトです。
ホワイト、ブラックのカラーからお選び頂けます。
埋込穴(Φmm)
100
仕様
SL端子台/送り端子台付、取付バネ、傾斜天井55度まで取付可能(配光は未対応)、送り負荷6Aまで
厚さ(mm)
(天井材)5~25
質量(kg)
0.5
光源寿命
40000時間
照射距離(m)
(最低)0.1
演色指数(Ra)
83
拡散タイプ
用途屋内用
質量(g)
1
電圧(V)
100~242
平均演色評価数(Ra)
85
色温度(K)
3000
光源色
電球色
周囲温度(℃)
-10~+35
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
□150
長さ(mm)
556
幅(mm)
556
質量(kg)
2.9
高さ(mm)
130
範囲
調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K)
ランプ
LED(電球色+昼光色)
色温度(K)
2700
点灯方式
壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
LED寿命(時間)
40000
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
82
廊下はもちろん、広縁や水屋などにもお使いいただけます。
天井に丸形引掛シーリングが設置されていれば、電源工事不要で簡単に取り付けることができます。
照射距離(m)
(最低)0.1
演色指数(Ra)
80
玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。
消費電力(W)
4.9
仕様
LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、強化和紙、グローブ押え式
長さ(mm)
170
幅(mm)
170
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
200
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
89.7
光束(Lm)
440
アズワン品番
64-9326-35
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
80
1台
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
新技術のメタルサーキットを採用し、従来品と比べると天井まで光が広がる、高い省エネ性能と上下発光でムラのない明るさを実現しました。
和室などに最適なLED和風ペンダントライトです。
プルスイッチで調光2段階(全灯・半灯)+常夜灯の切り替えができます。
工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単です。(コード調節も可能です。)
幅(mm)
480
高さ(mm)
162
奥行(mm)
480
調光の可否
可
電圧(V)
100
質量(kg)
0.4
タイプ
天井埋込型
埋め込み深さ(mm)
118
光源色
電球色
材質(枠)
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
天井埋込型。高気密SB。拡散タイプ(マイルド配光)。55度までの傾斜天井に取付可能。直下近接限度10cm。
電圧(V)
100
色
枠:ホワイトつや消し
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
グリーン購入法
適合
グレード
(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
13.3
材質
【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【反射板(下部)】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
埋込穴(Φmm)
150
埋込高(mm)
102
質量(kg)
1.1
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
トランス
LED内蔵 電源ユニット内蔵
仕様
制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)天井埋込型Ra85【専用コントローラ】設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーEx NQ51101K (別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007 (別
和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)
22.9
材質
枠:プラスチック、内セード:強化和紙
幅(mm)
488
高さ(mm)
191
奥行(mm)
488
適合範囲
~4.5畳用
本体質量(g)
2000
色温度(K)
6500
光源色
LED昼光色
光束(Lm)
2575
LED寿命(時間)
40000
調光方式
全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯
調光の可否
可
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
大特価でBluetooth調光・調色。Φ100ダウンライトを大幅値下げしました。リーズナブルな価格ながら、リモコンなどでお手軽なコントロールが可能です
埋込穴(Φmm)
100
光源色
電球色~昼光色
ランプの種類
LED
色温度(K)
2700~6500
演色指数(Ra)
80
枠
樹脂
取付必要高(mm)
75
質量(kg)
0.3
配光タイプ
ワイド配光
構造
高気密SB
取付可能天井厚(mm)
5~25
傾斜天井取付角度(°)
55
配光角度(°)
114
定格寿命(時間)
40000
調光率(%)
5~100
調光の可否
可
再生紙使用マーク
適合
調色の可否
可
演色指数(Ra)
83
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)