ダウンライト 埋め込みのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
568件の「ダウンライト 埋め込み」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダウンライト 小型」、「ダウンライト 浅型」、「埋め込み式スポットライト」などの商品も取り扱っております。
仕様 ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm 材質 枠/アルミ(ブラック塗装)、反射材/アルミ(銀色鏡面) 直径(Φmm) 108 取付高(mm) 97 光源寿命 40000時間 LED 一体型 照射角 (拡散)60°以上90°未満 出幅(mm) 2 演色指数(Ra) 83 埋込穴(Φmm) 100
1台
2,598 税込2,858
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電圧(V) 100 質量(kg) 0.4 タイプ 天井埋込型 埋め込み深さ(mm) 118 光源色 電球色 材質(枠) アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極薄軽量なのに明るさ最大約480Lm。側面にLEDチップ30個が埋め込まれているので、内部で光が拡散反射し柔らかな明かりがフィルターを通して照射します。 埋込穴の切断面による天井の剥がれや汚れを隠す幅広フチなので施工跡がキレイ。一般的にLEDが苦手としている演色指数(どのくらい自然光に近く、きれいな発色ではっきり見えるかを示す数値)は97。消費電力は最大8W、省エネ・長寿命なLEDチップを使用。
質量(g) 110(変圧器含む) 消費電力(W) 6 寸法(幅W×高さH)(mm) 120×16 器具・セット セット品 色温度(K) 6000 光源色 昼光色 色(本体) ホワイト 光束(Lm) 最大480 埋め込み寸法(mm) 110 配光角度(°) 120 明るさ(Lm) 450 演色指数(Ra) 97 埋込穴(Φmm) 110 電球の種類 LED 埋込穴幅(mm) 110 調光の可否 調色の可否
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED一体型。取付可能天井厚5-25mm
材質 鋼、カバー:樹脂(乳白) 質量(kg) 0.3 電圧(V) 100 定格寿命(時間) 50000 埋め込み深さ(mm) 80 再生紙使用マーク 適合
1台
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



東芝ライテックLEDダウンライト
仕様 天井材の厚さ5~25mm以内、送り負荷6Aまで、一般住宅用(公衆浴場取付不可) 定格電圧(V) 100 定格寿命(時間) 40000(光束維持率70%) 保護等級 IP43(枠側)・防湿、IP30(天井裏側) 付加機能 SL端子台/送り端子台付、高気密SB形・浅形 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83 配光タイプ 広角
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

もっともベーシックかつシンプルなダウンライト。多様な光源を、設置状況やコストにあわせて選択できます。電球型蛍光灯にも対応するなど、ユーザーフレンドリーな設計を盛り込みました。
電圧(V) 100専用 定格寿命(時間) 40000 LED LED電球 従来光源 白熱60W相当
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

型式 浅型:8H 取付 天井埋込型 電圧(V) 100 構造 高気密SB形 ランプの種類 LED 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 演色指数(Ra) 83 埋込高(mm) 80 調光の可否 不可 傾斜天井取付角度(°) 55 配光タイプ 拡散(マイルド配光) 電源ユニット LED・電源ユニット:内蔵
1台
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ダウンライト
超小型ダウンライトシリーズに白熱灯器具100Wクラスが新登場。レンズで制御された光は、吹き抜けの高天井でも活躍します。
仕様 調光器:別売 質量(kg) 1 材質(本体) アルミダイカスト 種類 器具:LED一体型 電圧(V) 100 消費電力(W) 8.3 構造 高気密SB形 埋め込み深さ(mm) 120 幅(Φmm) 87 ランプの種類 高演色LED 材質(レンズ) 樹脂(透明) 光源寿命 40000時間 皮相電力(VA) (100V)9 明るさ 白熱灯器具100W相当 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 94 埋込穴(Φmm) 75 調光率(%) 連続調光100-5・位相制御 傾斜天井取付角度(°) 可能:55迄・配光未対応 取付必要高(mm) 120 取付可能天井厚(mm) 5~25
1台
9,198 税込10,118
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

付属品 拡散パネル付 タイプ よくばり(位相調光|逆位相調光) 規格 近接限度距離:0.1m 電圧(V) AC100 機能 色温度切替機能付(2700K・3500K・5000K) 器具・セット セット品 色温度(K) 2700・3500・5000 光源色 電球色・温白色・昼白色 取付可能厚(mm) 取付可能天井厚5~25 配光角度(°) 配光角:60 演色指数(Ra) 83/83/83 調光率(%) 1~100 調光の可否
1台
6,098 税込6,708
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ダウンライト 本体
埋込穴Φ50mm。ランプ交換型ダウンライト。業界最小Φ30mmダイクロハロゲン形ランプを採用。中心光度をしっかり確保する超小型ダウンライトです。
仕様 調光器:別売、ランプ:別売 種類 器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ30調光4.8W(E11) 幅(Φmm) 58 ランプの種類 LED 光源寿命 40000時間 明るさ JDR50W相当 埋込穴(Φmm) 50 調光率(%) 連続調光100-5・位相制御 照射面近接限度(cm) 10
1台
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 埋込型、ユニバーサルタイプ、天井面取付専用 首振角度(°) 45 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 回転角度(°) 水平約355 演色指数(Ra) 85
1台
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ダウンライト
外観がすっきりしたデザイン。 壁面上部まで光をまわす。(拡散マイルドタイプ) 経年変化に強く、錆びにくい枠。 防湿・防雨型で、バスルームや洗面、エクステリアに使用可能。
用途軒下用 仕様 配光:斜天井非対応 タイプ 高気密SB形 構造 防湿型・防雨型 光源寿命 40000時間 直下近接限度(cm) 10 演色指数(Ra) 83 埋込穴(Φmm) 100 埋込高(mm) 80 傾斜天井取付角度(°) 55 配光タイプ 拡散マイルド LED交換 不可 電源ユニット LED・電源ユニット:内蔵
1台
1,898 税込2,088
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ダウンライトホールカバー
ダウンライトのリニューアル施工時、埋込穴のリサイズにご使用いただけます
材質(本体) 埋め込み深さ(mm) 43 取付可能天井厚(mm) 2022/05/25 色(本体) オフホワイト
1個
特価
2,290 税込2,519
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体
大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー
タイプ 250形 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7 角度(°) 光源遮光:15 ランプの種類 LED 識別記号 電源ユニット:A8 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) LED 内蔵 明るさ 水銀灯100形器具相当 直下近接限度(cm) 30 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 85 電源ユニット 別売
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ベースダウンライト
準耐火構造の建築物に対応。鋼製枠・本体のダウンライト
仕様 調光器:不可 質量(kg) 0.3 材質(本体) 電圧(V) 100 構造 高気密SB形/浅型/準耐火構造対応 埋め込み深さ(mm) 50 幅(Φmm) 122 ランプの種類 高演色LED 光源寿命 40000時間 ビーム角度(°) 110 演色指数(Ra) 94 埋込穴(Φmm) 100 調光の可否 不可 配光タイプ 拡散配光 取付必要高(mm) 50 取付可能天井厚(mm) 5~25
1台
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品 拡散パネル付 タイプ COBタイプ 規格 近接限度距離:0.1m 電圧(V) AC100 定格寿命(時間) 60,000時間 器具・セット セット品 取付可能厚(mm) 取付可能天井厚5~25 演色指数(Ra) 83 調光率(%) 1~100 調光の可否
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ダウンシーリング 本体
空間に調和するコンパクトデザイン。
材質 プラスチック 幅(mm) Φ85 質量(kg) 0.2 取付 天井直付型 高さ(mm) 72 種類 LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 電圧(V) 100 ランプ 別売
1台
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDダウンライト
LED交換不可。黒コーン。■色温度切替機能付(2700K・3500K・5000K)。■調光可能(1%~100%)。※壁スイッチで色温度のみ切替可能。■調光には適合調光器(別売)をご使用ください。■シーンコントローラーは使用できません。傾斜天井にも使用可能(55°まで)。器具色:黒。配光角:60°。枠:鋼板 黒塗装/アクリル 乳白(マット)。光源寿命:50,000時間。近接限度距離:0.1m。■取付可能天井厚5~25mm。■拡散パネル付
寸法(mm) (器具)径Φ116 埋込穴Φ100 埋込深71 電源 AC100V専用 取付場所 埋込専用 ランプ LED内蔵 色温度(K) 2700K・3500K・5000K 光色 電球色・温白色・昼白色 RoHS指令(10物質対応) 対応 調光方式 よくばり(位相調光|逆位相調光) 演色指数(Ra) 83
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)