- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- ダウンライト 小型のおすすめ人気ランキング
ダウンライト 小型のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新156件の「ダウンライト 小型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「50φダウンライト」、「ダウンライト 75φ」、「ダウンライト 浅型」などの商品も取り扱っております。
”小さくて明るい高気密SB形”MINIMUM-S。空間視覚上のノイズとならない、超小型Φ50ダウンライトから発する美しい光。高演色のR15にバージョンアップを果たしました
質量(kg)
0.2
消費電力(W)
5.4
構造
高気密SB
定格寿命(時間)
40000
レンズ材
樹脂(透明)
ランプの種類
高演色LED
LED
LED一体型
皮相電力(VA)
6(100V)
明るさ
白熱灯器具60W相当
調光方式
位相制御
演色指数(Ra)
93
埋込穴(Φmm)
50
調光率(%)
5~100
枠
アルミダイカスト
調光の可否
可
取付必要高(mm)
80
取付可能天井厚(mm)
5~25
再生紙使用マーク
適合
グレード
(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
電圧(V)
100
消費電力(W)
2.1
埋込穴(Φmm)
50
埋込高(mm)
21
質量(kg)
0.1
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
トランス
LED内蔵 電源ユニット別売
仕様
天井埋込型・壁埋込型Ra93【適合電源ユニット】NNN28003K (別売)(電源ユニットからの接続可能台数4台)【専用接続ケーブル】NNN28020 (別売)拡散タイプ埋込型天井面・壁面取付専用入力電流(100V時):0.042A
他のダウンライトでは明るすぎる、ちょっとしたニッチスペースや補助的な使い方に小口径のやわらかな光を
カバー
樹脂(乳白)
質量(kg)
0.2
消費電力(W)
2.5
構造
高気密SB
定格寿命(時間)
50000
ランプの種類
高演色LED
LED
LED一体型
皮相電力(VA)
5(100V)
配光角度(°)
96
明るさ
白熱灯器具40Wクラス
演色指数(Ra)
94
埋込穴(Φmm)
75
枠
アルミ
調光の可否
否
傾斜天井取付角度(°)
55
配光タイプ
拡散
取付必要高(mm)
85
取付可能天井厚(mm)
5~25
”小さくて明るい高気密SB形”MINIMUM-S。この超小型ダウンライトにオーデリックが誇る最新の機能をすべて揃えました。光源は高演色R15の光を発する高密度実装のCSP。シーンに合わせた調光・調色が可能です
仕様
調光器不可
質量(kg)
0.3
消費電力(W)
6.2
構造
高気密SB
定格寿命(時間)
40000
レンズ材
アクリル(透明)
色温度(K)
2700~6500
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色~昼白色(拡散配光)/電球色(ミディアム配光)
LED
LED一体型
皮相電力(VA)
10(100V)
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
93
埋込穴(Φmm)
50
調光率(%)
1~100
枠
アルミダイカスト
調光の可否
可
取付必要高(mm)
100
取付可能天井厚(mm)
5~25
再生紙使用マーク
適合
調色の可否
可
埋込穴(Φmm)
50
消費電力(W)
1
ランプの種類
LED
演色指数(Ra)
85
適合電源装置
OA253031・OA253032(別置)、OA253036(別置接続用電線)
枠
アルミダイカスト
レンズ材
アクリル
取付必要高(mm)
44
質量(kg)
0.1
取付可能天井厚(mm)
3~25
定格寿命(時間)
40000
LED
LED一体型
再生紙使用マーク
適合
取付簡単!小型LEDダウンライトです!
目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。
高輝度SMD型LED搭載
アルミ製ボディ!クロームメッキフレーム仕様
DC24V専用。DC24V専用のためノイズレス仕様です。
天井や壁に簡単に取り付けできます。
取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。
仕様
演色性:>80
質量(g)
70
電圧(V)
DC24~28
消費電力(W)
2.5
寸法(Φmm)
70×30
全光束(Lm)
250
レンズ
160°
取付穴径(Φmm)
推奨:54
防水仕様
IP54
埋込穴Φ50mm。ランプ交換型ダウンライト。業界最小Φ30mmダイクロハロゲン形ランプを採用。中心光度をしっかり確保する超小型ダウンライトです。
仕様
調光器:別売、ランプ:別売
種類
器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ30調光4.8W(E11)
幅(Φmm)
58
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間
明るさ
JDR50W相当
埋込穴(Φmm)
50
調光率(%)
連続調光100-5・位相制御
照射面近接限度(cm)
10
埋込深さわずか15 mmの薄型設計です。埋込穴にも貫通穴にも取り付けでき、板ばねを使ったワンタッチ取付タイプです。電源装置を内蔵しているため、AC100 Vへ直接接続できます。良好な放熱設計により、手で触れても安全です。
用途ショーケース、キャビネット、キッチン
仕様
丸型PSEマークを取得しています。
付属品
AC100 V用電源プラグ
材質
(ハウジング)アルミニウム合金、(フタ、レンズ)ポリカーボネート(PC)、(板ばね)ステンレス鋼、(電源電線、圧着端子)-
周波数(Hz)
50/60
定格電圧
AC100V
定格消費電力(W)
4.5
仕上
(ハウジング)焼付塗装、(レンズ、板ばね)-、(電源電線)ホワイト、(圧着端子)-
照射角
40°
ランプ
LED
材質
(本体)アルミダイカスト
幅(mm)
Φ110
出幅(mm)
3
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
36
取付必要高(mm)
36
質量(kg)
0.3
演色指数(Ra)
83
光源寿命
40000時間
仕様
傾斜天井に取付可能(55°まで)、配光は傾斜天井対応ではありません、調光器併用不可
照射面近接限度(cm)
10
取付可能天井厚(mm)
5~25
グリーン購入法
適合
取付簡単!小型LEDダウンライトです!
目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。
高輝度SMD型LED搭載
アルミ製ボディ!クロームメッキフレーム仕様
ノイズ対策品(台数により無線にノイズ干渉する場合ございます。)
天井や壁に簡単に取り付けできます。
取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。
消費電力(W)
2.5
仕様
演色性:>80
全光束(Lm)
250
レンズ
160°
防水仕様
IP54
寸法(Φmm)
70×30
質量(g)
70
取付穴径(Φmm)
推奨:54
電圧(V)
100
質量(kg)
0.4
タイプ
天井埋込型
埋め込み深さ(mm)
118
光源色
電球色
材質(枠)
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
Miniシリーズ。小型のディスプレイやサイン照射に最適。スタイリッシュな演出を可能にするコンパクトサイズ。商品の価値を高める透明感のある美しい発色
仕様
LEDモジュール付、送り配線コード付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96
タイプ
500タイプ
消費電力(W)
8.6
定格電圧(V)
100
首振角度(°)
(灯体)35
光源色
アパレルホワイトe
光源寿命
(LED)40000時間
配光角度(°)
33
ビーム角度(°)
33
回転角度(°)
(灯体)355
埋込穴(Φmm)
60、(石膏ボード取付時)59
調光の可否
不可
配光タイプ
広角配光
器具相当
12VΦ35ダイクロハロゲン球35W
LED交換
不可
電源ユニット
別売(別置形)
薄型設計!埋込高さ70mmの薄型でコンパクトな器具サイズを実現しました。天井懐が狭い天井裏にも対応可能です。まぶしさを感じにくい光。光が自然に広がる様に配光しました。不快なグレア(まぶしさ)も感じにくいやさしい光です。
定格電圧(V)
100
角度(°)
(1/2照度)60
機能
断熱型密閉器具対応
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
85
埋込高(mm)
70
MINIMUM-50(ミニマム)。Φ50mmの埋込穴サイズに先進の光学技術を詰め込んだ長小口径ダウンライトシリーズ
質量(kg)
0.2
定格寿命(時間)
40000
ランプの種類
LED
色(本体)
オフホワイト
明るさ
C600、(従来明るさ)JDR75Wクラス
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
50
枠
アルミダイカスト
取付必要高(mm)
115~210(別売電源装置により異なる)
取付可能天井厚(mm)
5~25
カットオフアングル
32°
再生紙使用マーク
適合
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
規格
近接限度距離:0.1m
電圧(V)
AC100
取付可能厚(mm)
取付可能天井厚5~25
演色指数(Ra)
83
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品
拡散パネル付
径(Φmm)
111
規格
近接限度距離:0.1m
電圧(V)
AC100
定格寿命(時間)
50,000時間
器具・セット
セット品
埋め込み深さ(mm)
40
取付可能厚(mm)
取付可能天井厚5~15
配光角度(°)
配光角:60
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
100
調光率(%)
1~100
調光の可否
可
質量(kg)
0.1
取付
棚下面専用
消費電力(W)
1
定格寿命(時間)
40000
レンズ材
アクリル(ケシ)
ランプの種類
LED
LED
LED一体型
適合電源装置
OA253031・OA253032(別置)、OA253036(別置接続用電線)
演色指数(Ra)
85
埋込穴(Φmm)
50
枠
アルミダイカスト
取付必要高(mm)
20
取付可能天井厚(mm)
3~12
反射板
樹脂(白色)
再生紙使用マーク
適合