- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- ダウンライト 浅型のおすすめ人気ランキング
ダウンライト 浅型のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新2,088件の「ダウンライト 浅型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「薄型ダウンライト」、「ダウンライト 薄型 100」、「ダウンライト 75φ」などの商品も取り扱っております。
消費電力(W)
4.5
仕様
SB形:ブローイング工法可、軒下兼用形
種別
EFD 13W
質量(kg)
0.3
色
枠・コーン:アルミダイキャスト(白艶消)
電源(V)
100
全光束(Lm)
419
エネルギー消費効率(Lm/W)
93.1
光源寿命
40000時間
LED
LEDモジュール
演色指数(Ra)
82
LED交換
不可
本体と電源装置が離れているため、天井裏が狭い場所でも取付可能です。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
カバー
樹脂(乳白)
質量(kg)
0.3
構造
高気密SB
定格寿命(時間)
50000
ランプの種類
高演色LED
LED
LED一体型
色(本体)
オフホワイト
配光角度(°)
100
調光方式
位相制御
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
94
埋込穴(Φmm)
100
調光率(%)
1~100
枠
鋼
調光の可否
可
傾斜天井取付角度(°)
55
配光タイプ
拡散
取付必要高(mm)
65
取付可能天井厚(mm)
5~25
再生紙使用マーク
適合
ランプ
LED
材質
(本体)アルミダイカスト
幅(mm)
Φ110
出幅(mm)
3
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
36
取付必要高(mm)
36
質量(kg)
0.3
演色指数(Ra)
83
光源寿命
40000時間
仕様
傾斜天井に取付可能(55°まで)、配光は傾斜天井対応ではありません、調光器併用不可
照射面近接限度(cm)
10
取付可能天井厚(mm)
5~25
グリーン購入法
適合
埋込深さわずか15 mmの薄型設計です。埋込穴にも貫通穴にも取り付けでき、板ばねを使ったワンタッチ取付タイプです。電源装置を内蔵しているため、AC100 Vへ直接接続できます。良好な放熱設計により、手で触れても安全です。
用途ショーケース、キャビネット、キッチン
仕様
丸型PSEマークを取得しています。
付属品
AC100 V用電源プラグ
材質
(ハウジング)アルミニウム合金、(フタ、レンズ)ポリカーボネート(PC)、(板ばね)ステンレス鋼、(電源電線、圧着端子)-
周波数(Hz)
50/60
定格電圧
AC100V
定格消費電力(W)
4.5
仕上
(ハウジング)焼付塗装、(レンズ、板ばね)-、(電源電線)ホワイト、(圧着端子)-
照射角
40°
梁・配管をかわせる、薄型設計。
懐が40mm以上あれば設置可能。
外観は、一般タイプと統一。
同一空間の配置でも違和感なく調和。
準耐火構造に対応。
仕様
配光:斜天井非対応
形状
高気密SB形
構造
準耐火対応
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間
直下近接限度(cm)
10
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
45~65
傾斜天井取付角度(°)
55
LED交換
不可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
入力電圧(V)
100
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品
拡散パネル付
径(Φmm)
111
規格
近接限度距離:0.1m
電圧(V)
AC100
定格寿命(時間)
50,000時間
器具・セット
セット品
埋め込み深さ(mm)
40
取付可能厚(mm)
取付可能天井厚5~15
配光角度(°)
配光角:60
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
100
調光率(%)
1~100
調光の可否
可
消費電力(W)
4.5
仕様
SB形:ブローイング工法可、軒下兼用形
種別
EFD 13W
質量(kg)
0.3
色
枠・コーン:アルミダイキャスト(白艶消)
電源(V)
100
全光束(Lm)
419
エネルギー消費効率(Lm/W)
93.1
光源寿命
40000時間
LED
LEDモジュール
演色指数(Ra)
82
LED交換
不可
型式
浅型:8H
取付
天井埋込型
電圧(V)
100
構造
高気密SB形
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
演色指数(Ra)
83
埋込高(mm)
80
調光の可否
不可
傾斜天井取付角度(°)
55
配光タイプ
拡散(マイルド配光)
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
電圧(V)
100
質量(kg)
0.4
タイプ
天井埋込型
埋め込み深さ(mm)
118
光源色
電球色
材質(枠)
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
極薄軽量なのに明るさ最大約480Lm。側面にLEDチップ30個が埋め込まれているので、内部で光が拡散反射し柔らかな明かりがフィルターを通して照射します。
埋込穴の切断面による天井の剥がれや汚れを隠す幅広フチなので施工跡がキレイ。一般的にLEDが苦手としている演色指数(どのくらい自然光に近く、きれいな発色ではっきり見えるかを示す数値)は97。消費電力は最大8W、省エネ・長寿命なLEDチップを使用。
質量(g)
110(変圧器含む)
消費電力(W)
6
寸法(幅W×高さH)(mm)
120×16
器具・セット
セット品
色温度(K)
6000
光源色
昼光色
色(本体)
ホワイト
光束(Lm)
最大480
埋め込み寸法(mm)
110
配光角度(°)
120
明るさ(Lm)
450
演色指数(Ra)
97
埋込穴(Φmm)
110
電球の種類
LED
埋込穴幅(mm)
110
調光の可否
否
調色の可否
否
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
梁・配管をかわせる、薄型設計。
懐が40mm以上あれば設置可能。
外観は、一般タイプと統一。
同一空間の配置でも違和感なく調和。
仕様
配光:斜天井非対応
構造
高気密SB形
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間
直下近接限度(cm)
10
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
45~65
傾斜天井取付角度(°)
55
LED交換
不可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
薄型設計!埋込高さ70mmの薄型でコンパクトな器具サイズを実現しました。天井懐が狭い天井裏にも対応可能です。まぶしさを感じにくい光。光が自然に広がる様に配光しました。不快なグレア(まぶしさ)も感じにくいやさしい光です。
定格電圧(V)
100
角度(°)
(1/2照度)60
機能
断熱型密閉器具対応
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
85
埋込高(mm)
70
天井埋込型。高気密SB。拡散タイプ(マイルド配光)。55度までの傾斜天井に取付可能。直下近接限度10cm。
電圧(V)
100
色
枠:ホワイトつや消し
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
ランプ
LED
材質
(本体)アルミダイカスト
幅(mm)
Φ110
出幅(mm)
3
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
50
質量(kg)
0.4
取付必要高(mm)
90(材厚30~40mm未満時)、100(材厚40~50mm時)
演色指数(Ra)
82
光源寿命
40000時間
仕様
傾斜天井に取付可能(55°まで)、配光は傾斜天井対応ではありません、別売適合調光器〔AE36745E〕、リニューアルプレート併用不可
照射面近接限度(cm)
10
色(本体)
ファインホワイト
調光率(%)
1~100
型式
浅型:8H
取付
天井埋込型
電圧(V)
100
構造
高気密SB形
制御
位相制御式:2線式
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
80
傾斜天井取付角度(°)
55
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED一体型。取付可能天井厚5-25mm
材質
鋼、カバー:樹脂(乳白)
質量(kg)
0.3
電圧(V)
100
定格寿命(時間)
50000
埋め込み深さ(mm)
80
再生紙使用マーク
適合
狭小スペースにおけるディスプレイ演出の自由度を高める抜群の省スペース&省施工性。埋込高14mmの超薄型ボディの中に、電源装置と電源専用端子を内蔵しています
カバー
アクリル(乳白)
質量(kg)
0.1
消費電力(W)
3.7
構造
電源内蔵
定格寿命(時間)
40000
ランプの種類
LED
LED
LED一体型
皮相電力(VA)
4(100V)
配光角度(°)
95
明るさ
白熱灯器具40Wクラス
演色指数(Ra)
80
埋込穴(Φmm)
75
枠
アルミダイカスト
調光の可否
否
配光タイプ
拡散
取付必要高(mm)
14
取付可能天井厚(mm)
5~25
再生紙使用マーク
適合