ダウンライト 直付けのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
106件の「ダウンライト 直付け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニシーリングライト」、「薄型シーリングライト」、「薄型 照明器具」などの商品も取り扱っております。
ODELIC(オーデリック)LED小型シーリングライト
仕様 壁面・天井面・傾斜面取付兼用、調光器不可 材質 樹脂(白色・乳白) 質量(kg) 0.4 直径(Φmm) 120 高さ(mm) 31 タイプ 白熱灯器具60W相当 消費電力(W) 7.5 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 固有エネルギー:64.6 光束(Lm) 485 LED寿命(時間) 40000 電球の種類 LED 再生紙使用マーク 適合
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

天井の埋込高さのない場所でもご使用いただける高さ17mmの超薄型タイプです。
消費電力(W) 4.6 仕様 LED一体型、速結端子付(送り付) 材質 プラスチック(ファインホワイト)、アクリル(乳白消し) 質量(kg) 0.2 直径(Φmm) 135 高さ(mm) 17 LED寿命(時間) 40000 明るさ 白熱球60W相当 演色指数(Ra) 82
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防塵・防水(IP66相当)仕様です。厚さ約9.5 mmの超薄型設計です。配線後、本体をねじで固定し、カバーを被せるだけで簡単に取り付けできます。電源装置を内蔵しているため、AC100 Vへ直接接続できます。良好な放熱設計により、手で触れても安全です。
用途ショーケース、キャビネット、キッチン 仕様 丸型PSEマークを取得しています。 付属品 十字穴付なべタッピンねじ4×12(ステンレス鋼)。AC100 V用電源プラグ 材質 (カバー、本体)アルミニウム合金、(拡散シート)ポリカーボネート(PC)、(板ばね)ステンレス鋼、(電源電線、圧着端子)- 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) AC100 定格消費電力(W) 2.7 平均演色評価数(Ra) 90 仕上 (本体)焼付塗装/シルバー、(拡散シート、板ばね)-、(電源電線)ホワイト、(圧着端子)- 照度(Lx) 200 照射角度(°) 100
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薄型化しながらLED特有のまぶしさを緩和しています。均一で柔らかな光を届けます。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
仕様 直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで) 質量(kg) 0.3 直径(Φmm) 130 高さ(mm) 40 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 82
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型でも広範囲をしっかり照らす小型シーリングライトです。玄関・脱衣所・クローゼットなどに最適です。
電圧(V) AC100 定格周波数(Hz) 50/60 器具・セット セット品 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 80 調光の可否 調色の可否
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

お求めやすい価格で、幅広い用途に使える小型シーリングライト。高さ31mmの薄型設計で空間に圧迫感を与えません
仕様 調光器不可 カバー ポリカーボネート(乳白) 質量(kg) 0.3 直径(Φmm) 120 高さ(mm) 31 タイプ LED一体型 消費電力(W) 4.8 ランプの種類 高演色LED 皮相電力(VA) 10(100V) LED寿命(時間) 40000 明るさ 白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra) 94 取付面位置 壁面・天井・傾斜面兼用 調光の可否 傾斜天井取付角度(°) ~90(可能) 再生紙使用マーク 適合
1台
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 LED一体型、非調光、傾斜天井取付可能(90°まで)、直付・壁付取付、調光器併用不可 質量(kg) 0.2 直径(Φmm) 120 高さ(mm) 30 ランプ LED LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 82
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

薄型化しながらLED特有のまぶしさを緩和しています。均一で柔らかな光を届けます。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
仕様 直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで) 材質 アルミダイカスト(白色塗装)、アクリル(乳白消し) 質量(kg) 0.3 直径(Φmm) 130 高さ(mm) 40 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 82
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W) 6 電圧(V) AC100 質量(kg) 0.3 直径(Φmm) 110 色温度(K) 3500 光源色 温白色 入力電流(A) 0.11 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 83 調光の可否
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄型でスタイリッシュなデザインタイプの小型シーリングです。今、住宅環境のトレンドが電球ソケットからLEDの引掛けシーリングに変化しています。従来品より明るさUP!!
器具・セット セット品 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 80 調光の可否 調色の可否
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

消費電力(W) 6.8 電圧(V) AC100 質量(kg) 0.4 直径(Φmm) 130 高さ(mm) 35 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 83 LED 交換不可 入力電流(A) 0.07 LED寿命(時間) 40000 明るさ(Lm) 565 演色指数(Ra) 83 調光の可否
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ダウンシーリング 本体
空間に調和するコンパクトデザイン。
材質 プラスチック 幅(mm) Φ85 質量(kg) 0.2 取付 天井直付型 高さ(mm) 72 種類 LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 電圧(V) 100 ランプ 別売
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W) 7.5 仕様 調光、LED一体型、速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、傾斜天井に取付可能(45°まで)、意匠登録済 材質 アルミ(ファインホワイト塗装) 質量(kg) 0.2 直径(Φmm) 135 高さ(mm) 17 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 74.6 光束(Lm) 560 LED寿命(時間) 40000 明るさ 白熱球60W相当 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83
1台
4,898 税込5,388
5日以内出荷

グレード (V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 電圧(V) 100 消費電力(W) 2.1 埋込穴(Φmm) 50 埋込高(mm) 21 質量(kg) 0.1 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) トランス LED内蔵 電源ユニット別売 仕様 天井埋込型・壁埋込型Ra93【適合電源ユニット】NNN28003K (別売)(電源ユニットからの接続可能台数4台)【専用接続ケーブル】NNN28020 (別売)拡散タイプ埋込型天井面・壁面取付専用入力電流(100V時):0.042A
1台
7,898 税込8,688
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ダウンシーリング
薄さにこだわったデザインで、天井に調和。 埋込施工ができない場合などにもおすすめ。
幅(mm) Φ149 質量(kg) 0.7 高さ(mm) 47 電圧(V) 100 構造 防雨型 制御 位相制御式:2線式 ランプの種類 LED 光源寿命 40000時間 端子台 送り用端子台付 直下近接限度(cm) 10 演色指数(Ra) 83 調光率(%) 100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能) 取付面位置 水平天井専用取り付け型 配光タイプ 拡散 LED交換 不可 電源ユニット LED・電源ユニット:内蔵
1台
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ダウンライトを代替できるフラットな光。補助照明としても活用できるコンパクトサイズ
ランプの種類 高演色LED タイプ LED一体型 演色指数(Ra) 94 ポリカーボネート カバー 樹脂(乳白) 明るさ 白熱灯600Wクラス 高さ(mm) 31 質量(kg) 0.4 LED寿命(時間) 40000 直径(Φmm) 120
1台
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

空間すっきり薄形なシーリングダウンライト。 環境に配慮した省エネ高効率LED搭載、ランプ交換が可能なタイプです。 別売りの調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。
電球の種類 LED 仕様 SL端子台付 質量(kg) 0.3 タイプ 白熱灯器具60Wクラス、下面開放 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 120×68 器具・セット 器具のみ 色温度(K) 2700 光源色 電球色 光源寿命 40000時間 適合ランプ LEDユニット、フラット形8.0W以下 照射距離(m) (最低)0.1 演色指数(Ra) 83 調光の可否
1台
4,398 税込4,838
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

埋込深さわずか15 mmの薄型設計です。埋込穴にも貫通穴にも取り付けでき、板ばねを使ったワンタッチ取付タイプです。電源装置を内蔵しているため、AC100 Vへ直接接続できます。良好な放熱設計により、手で触れても安全です。
用途ショーケース、キャビネット、キッチン 仕様 丸型PSEマークを取得しています。 付属品 AC100 V用電源プラグ 材質 (ハウジング)アルミニウム合金、(フタ、レンズ)ポリカーボネート(PC)、(板ばね)ステンレス鋼、(電源電線、圧着端子)- 周波数(Hz) 50/60 定格電圧 AC100V 定格消費電力(W) 4.5 仕上 (ハウジング)焼付塗装、(レンズ、板ばね)-、(電源電線)ホワイト、(圧着端子)- 照射角 40°
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極薄軽量なのに明るさ最大約480Lm。側面にLEDチップ30個が埋め込まれているので、内部で光が拡散反射し柔らかな明かりがフィルターを通して照射します。 埋込穴の切断面による天井の剥がれや汚れを隠す幅広フチなので施工跡がキレイ。一般的にLEDが苦手としている演色指数(どのくらい自然光に近く、きれいな発色ではっきり見えるかを示す数値)は97。消費電力は最大8W、省エネ・長寿命なLEDチップを使用。
質量(g) 110(変圧器含む) 消費電力(W) 6 寸法(幅W×高さH)(mm) 120×16 器具・セット セット品 色温度(K) 6000 光源色 昼光色 色(本体) ホワイト 光束(Lm) 最大480 埋め込み寸法(mm) 110 配光角度(°) 120 明るさ(Lm) 450 演色指数(Ra) 97 埋込穴(Φmm) 110 電球の種類 LED 埋込穴幅(mm) 110 調光の可否 調色の可否
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

小型シーリングライトメタルサーキッドシリーズ(人感センサー無)今、住宅環境のトレンドが電球ソケットからLEDの引掛けシーリングに変化しています。品揃え豊富でお部屋のシーンに合わせた色温度が選べます。LEDチップを広範囲に配置。特徴でもある均一に光る優しい光を実現。広範囲を明るく照らします。
LED寿命(時間) 40000 点灯時間 90 スイッチ種類 センサースイッチ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)