- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- ダウンライト 防水のおすすめ人気ランキング
ダウンライト 防水のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新169件の「ダウンライト 防水」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防湿 ダウンライト」、「脱衣所 照明」、「浴室用ダウンライト」などの商品も取り扱っております。
軒下のほか、浴室内での使用も可能な防湿仕様。水に強いので安心して取り付けられ、浴室環境の光を快適に演出します。
適合
【使用可能ランプ】電球形蛍光灯(EFA15形・EFD15形)
材質/仕上
トリム:ステンレス(白色塗装)/バッフル:アルミ(白色塗装)/カバー:アクリル(クリア)
質量(kg)
0.4
電圧(V)
100専用
消費電力(W)
7.8
口金
E26
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
2700
埋め込み深さ(mm)
148
幅(Φmm)
114
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
42.6
LED
LED電球
耐水性
防湿
光束(Lm)
332
配光角度(°)
65
適合ランプ
LDA7N-G/60W(東芝)・LDA8L-G/60W(東芝)・EFA15形・EFD15形
出しろ(mm)
5
演色指数(Ra)
80
埋込穴(Φmm)
100
調光の可否
否
従来光源
白熱60W相当
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
小口径の防雨・防湿型ダウンライト。照明器具の存在感は抑えつつ、バスルームや脱衣所等を明るく照らします
用途バスルーム、脱衣場など。軒下
仕様
調光器不可
カバー
樹脂(乳白・反射板(白色)
質量(kg)
0.3
消費電力(W)
5.9
構造
防雨・防湿・高気密SB/浅型
定格寿命(時間)
40000
ランプの種類
高演色LED
LED
LED一体型
皮相電力(VA)
10(100V)
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
93
調光の可否
否
傾斜天井取付角度(°)
55
取付可能天井厚(mm)
5~25
再生紙使用マーク
適合
ライフスタイルの変化に合わせて、明るさ・光色・配光を簡単にチェンジ。
防水用の透明パネルで拡散・集光タイプのデザインを統一。
同一空間で拡散・集光タイプを使用しても、統一感のあるエクステリアを演出できます。
用途軒下用
仕様
高気密SB形
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.9
構造
防湿型・防雨型
色温度(K)
2700
LED
ランプ交換可能
LED寿命(時間)
40000
光色
電球色
明るさ
60形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
100
パネル
透明
電球の種類
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
埋込高(mm)
80
調光の可否
不可
傾斜天井取付角度(°)
55
配光タイプ
拡散マイルド
LEDユニットフラット形ランプの軒下ダウンライトです。
埋込穴Φ150は、従来形ダウンライトからのLEDリニューアルにおすすめです。
仕様
SL端子台/送り端子台付、取付バネ、下面カバー付、爪みぞ、ランプ方向↓、防雨、送り負荷6Aまで
厚さ(mm)
(天井材)5~25
光源寿命
40000時間
照射距離(m)
(最低)0.1
演色指数(Ra)
83
取付簡単!小型LEDダウンライトです!
目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。
高輝度SMD型LED搭載
アルミ製ボディ!クロームメッキフレーム仕様
ノイズ対策品(台数により無線にノイズ干渉する場合ございます。)
天井や壁に簡単に取り付けできます。
取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。
消費電力(W)
2.5
仕様
演色性:>80
全光束(Lm)
250
レンズ
160°
防水仕様
IP54
寸法(Φmm)
70×30
質量(g)
70
取付穴径(Φmm)
推奨:54
光を導光させる肉厚の透明樹脂が、清潔感と高級感を演出する。防雨・防湿型ダウンライト。メンテナンスも容易なランプ交換可能型です
用途バスルーム、脱衣場など。軒下
取付
グローブ:ねじ込式
構造
防雨・防湿・高気密SB/浅型
定格寿命(時間)
40000
取付必要高(mm)
70
取付可能天井厚(mm)
5~25
再生紙使用マーク
適合
家庭用ダウンライト
質量(kg)
0.3
高さ(mm)
(埋込)76
タイプ
防滴形
穴径(Φmm)
(埋込)100
消費電力(W)
4.8
入力電圧(V)
AC100
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
75
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
LED
一般電球60形相当
光束(Lm)
450
配光角度(°)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
84
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
明るく、省エネ、長寿命なLED電球を搭載。直下の明るさ白熱電球60形相当。約40,000時間の長寿命。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
電圧(V)
100
光源色
電球色
埋込穴(Φmm)
150・パネル付型
質量(kg)
0.5
色
白
径(Φmm)
150
構造
防雨型
直下近接限度(cm)
10
埋込高(mm)
148
器具相当
白熱電球60形1灯器具相当
1個
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
取付簡単!小型LEDダウンライトです!
目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。
高輝度SMD型LED搭載
アルミ製ボディ!クロームメッキフレーム仕様
DC24V専用。DC24V専用のためノイズレス仕様です。
天井や壁に簡単に取り付けできます。
取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。
仕様
演色性:>80
質量(g)
70
電圧(V)
DC24~28
消費電力(W)
2.5
寸法(Φmm)
70×30
全光束(Lm)
250
レンズ
160°
取付穴径(Φmm)
推奨:54
防水仕様
IP54
薄型設計!埋込高さ70mmの薄型でコンパクトな器具サイズを実現しました。天井懐が狭い天井裏にも対応可能です。まぶしさを感じにくい光。光が自然に広がる様に配光しました。不快なグレア(まぶしさ)も感じにくいやさしい光です。
定格電圧(V)
100
角度(°)
(1/2照度)60
機能
断熱型密閉器具対応
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
85
埋込高(mm)
70
防塵・防水(IP66相当)仕様です。厚さ約9.5 mmの超薄型設計です。配線後、本体をねじで固定し、カバーを被せるだけで簡単に取り付けできます。電源装置を内蔵しているため、AC100 Vへ直接接続できます。良好な放熱設計により、手で触れても安全です。
用途ショーケース、キャビネット、キッチン
仕様
丸型PSEマークを取得しています。
付属品
十字穴付なべタッピンねじ4×12(ステンレス鋼)。AC100 V用電源プラグ
材質
(カバー、本体)アルミニウム合金、(拡散シート)ポリカーボネート(PC)、(板ばね)ステンレス鋼、(電源電線、圧着端子)-
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
2.7
平均演色評価数(Ra)
90
仕上
(本体)焼付塗装/シルバー、(拡散シート、板ばね)-、(電源電線)ホワイト、(圧着端子)-
照度(Lx)
200
照射角度(°)
100
LEDのため消費電力(W)の削減に貢献
用途ダウンライトとしてご使用いただけます
定格寿命(時間)
40000時間
演色指数(Ra)
82
用途に応じて、明るさ・光色・配光やスピーカーにも簡単にチェンジ。
ランプの取り替えが簡単
カチッとはめて、クルッとまわす。
簡単に取り替えられる「LEDランプ交換型」のあかり。
LEDフラットランプの交換には、工具も電気工事士の資格の不要です。
明るさ・光色・配光で選べる品揃え
ワイヤレススピーカーにも対応
質量(kg)
0.2
タイプ
スピーカー対応タイプ
電圧(V)
100
構造
高気密SB形
ランプの種類
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
調光方式
調光(ライコン別売)可能(調光タイプのみ)
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
70
消費電力(W)
5.5/5.0
仕様
防湿防雨形、断熱施工不可
種別
110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当
質量(kg)
0.7
色
枠:アルミダイキャスト(白艶消)、コーン:白艶消、透明強化ガラス
タイプ
防湿防雨形
電源(V)
100-242
光源寿命
40000時間
LED
LEDZランプ JDR×1 E11
演色指数(Ra)
85
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
電圧(V)
100
質量(kg)
0.4
タイプ
天井埋込型
埋め込み深さ(mm)
118
光源色
電球色
材質(枠)
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
天井埋め込み型ダウンライトカバー
用途浴室用照明カバー
材質
ポリカーボネート、金属
直径(Φmm)
162.8
高さ(mm)
150
口金
E26
取付場所
天井埋込
器具・セット
器具のみ
色(カバー)
乳白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ランプ
白熱灯60W形・電球形蛍光ランプ60W形・LEDランプ60W形相当(密閉型対応品)
埋込高(mm)
175.3
調光の可否
否
調色の可否
否
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
定格電圧(V)
100
消費電力(W)
7.4
埋込穴(Φmm)
150
仕様
【傾斜天井配光】非対応
適合
高気密SB
色
【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し
径(Φmm)
150
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
112.1
LED
内蔵
入力電流(A)
0.14
光束(Lm)
830
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
直下近接限度(cm)
10
演色指数(Ra)
83
埋込高(mm)
80
調光の可否
不可
傾斜天井取付角度(°)
55まで
配光タイプ
拡散マイルド
器具相当
100形電球1灯
LED交換
不可
電源ユニット
内蔵
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
外観がすっきりしたデザイン。
壁面上部まで光をまわす。(拡散マイルドタイプ)
経年変化に強く、錆びにくい枠。
防湿・防雨型で、バスルームや洗面、エクステリアに使用可能。
軒下用にも準耐火構造対応ダウンライトが登場。
用途軒下用
仕様
配光:斜天井非対応
形状
防湿型・防雨型
カバー
鋼製枠カバー付
タイプ
高気密SB形
構造
準耐火対応
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間
直下近接限度(cm)
10
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
80
調光の可否
不可
傾斜天井取付角度(°)
55
配光タイプ
拡散マイルド
LED交換
不可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
埋込深さわずか15 mmの薄型設計です。埋込穴にも貫通穴にも取り付けでき、板ばねを使ったワンタッチ取付タイプです。電源装置を内蔵しているため、AC100 Vへ直接接続できます。良好な放熱設計により、手で触れても安全です。
用途ショーケース、キャビネット、キッチン
仕様
丸型PSEマークを取得しています。
付属品
AC100 V用電源プラグ
材質
(ハウジング)アルミニウム合金、(フタ、レンズ)ポリカーボネート(PC)、(板ばね)ステンレス鋼、(電源電線、圧着端子)-
周波数(Hz)
50/60
定格電圧
AC100V
定格消費電力(W)
4.5
仕上
(ハウジング)焼付塗装、(レンズ、板ばね)-、(電源電線)ホワイト、(圧着端子)-
照射角
40°