ダウンライト 集光のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
208件の「ダウンライト 集光」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダウンライト 75φ」、「ダウンライト 浅型」、「埋め込み式スポットライト」などの商品も取り扱っております。
Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト60形集光電球色
色温度(K) 2700 埋込穴(Φmm) 100 電圧(V) 100 消費電力(W) 4.5 枠の色 ブラックつや消し 演色指数(Ra) 83 入力電流(A) 0.1(100V時) 光源色 電球色 定格寿命(時間) 40000時間(光束維持率70%)
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
4,990 税込5,489
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

仕様 埋込型、ユニバーサルタイプ、天井面取付専用 首振角度(°) 45 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 回転角度(°) 水平約355 演色指数(Ra) 85
1台
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

”小さくて明るい高気密SB形”MINIMUM-S。空間視覚上のノイズとならない、超小型Φ50ダウンライトから発する美しい光。高演色のR15にバージョンアップを果たしました
質量(kg) 0.2 消費電力(W) 5.4 構造 高気密SB 定格寿命(時間) 40000 レンズ材 樹脂(透明) ランプの種類 高演色LED LED LED一体型 皮相電力(VA) 6(100V) 明るさ 白熱灯器具60W相当 調光方式 位相制御 演色指数(Ra) 93 埋込穴(Φmm) 50 調光率(%) 5~100 アルミダイカスト 調光の可否 取付必要高(mm) 80 取付可能天井厚(mm) 5~25 再生紙使用マーク 適合
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


電圧(V) 100 質量(kg) 0.4 タイプ 天井埋込型 埋め込み深さ(mm) 118 光源色 電球色 材質(枠) アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
6,998 税込7,698
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (652種類の商品があります)

薄型設計!埋込高さ70mmの薄型でコンパクトな器具サイズを実現しました。天井懐が狭い天井裏にも対応可能です。まぶしさを感じにくい光。光が自然に広がる様に配光しました。不快なグレア(まぶしさ)も感じにくいやさしい光です。
定格電圧(V) 100 角度(°) (1/2照度)60 機能 断熱型密閉器具対応 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 85 埋込高(mm) 70
1台ほか
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

グレード (V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 電圧(V) 100 消費電力(W) 2.1 埋込穴(Φmm) 50 埋込高(mm) 21 質量(kg) 0.1 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) トランス LED内蔵 電源ユニット別売 仕様 天井埋込型・壁埋込型Ra93【適合電源ユニット】NNN28003K (別売)(電源ユニットからの接続可能台数4台)【専用接続ケーブル】NNN28020 (別売)拡散タイプ埋込型天井面・壁面取付専用入力電流(100V時):0.042A
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天井埋込型。高気密SB。拡散タイプ(マイルド配光)。55度までの傾斜天井に取付可能。直下近接限度10cm。
電圧(V) 100 枠:ホワイトつや消し 光源寿命 40000時間(光束維持率70%)
1台
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

埋込深さわずか15 mmの薄型設計です。埋込穴にも貫通穴にも取り付けでき、板ばねを使ったワンタッチ取付タイプです。電源装置を内蔵しているため、AC100 Vへ直接接続できます。良好な放熱設計により、手で触れても安全です。
用途ショーケース、キャビネット、キッチン 仕様 丸型PSEマークを取得しています。 付属品 AC100 V用電源プラグ 材質 (ハウジング)アルミニウム合金、(フタ、レンズ)ポリカーボネート(PC)、(板ばね)ステンレス鋼、(電源電線、圧着端子)- 周波数(Hz) 50/60 定格電圧 AC100V 定格消費電力(W) 4.5 仕上 (ハウジング)焼付塗装、(レンズ、板ばね)-、(電源電線)ホワイト、(圧着端子)- 照射角 40°
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト Φ50
”小さくて明るい高気密SB形”MINIMUM-S。この超小型ダウンライトにオーデリックが誇る最新の機能をすべて揃えました。光源は高演色R15の光を発する高密度実装のCSP。シーンに合わせた調光・調色が可能です
仕様 調光器不可 質量(kg) 0.3 消費電力(W) 6.2 構造 高気密SB 定格寿命(時間) 40000 レンズ材 アクリル(透明) 色温度(K) 2700~6500 ランプの種類 高演色LED 光源色 電球色~昼白色(拡散配光)/電球色(ミディアム配光) LED LED一体型 皮相電力(VA) 10(100V) 明るさ 白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra) 93 埋込穴(Φmm) 50 調光率(%) 1~100 アルミダイカスト 調光の可否 取付必要高(mm) 100 取付可能天井厚(mm) 5~25 再生紙使用マーク 適合 調色の可否
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

埋込穴(Φmm) 50 消費電力(W) 1 ランプの種類 LED 演色指数(Ra) 85 適合電源装置 OA253031・OA253032(別置)、OA253036(別置接続用電線) アルミダイカスト レンズ材 アクリル 取付必要高(mm) 44 質量(kg) 0.1 取付可能天井厚(mm) 3~25 定格寿命(時間) 40000 LED LED一体型 再生紙使用マーク 適合
1台
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

家庭用ダウンライト
質量(kg) 0.3 高さ(mm) (埋込)76 タイプ 防滴形 穴径(Φmm) (埋込)100 消費電力(W) 4.8 入力電圧(V) AC100 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 75 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) LED 一般電球60形相当 光束(Lm) 450 配光角度(°) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 84
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

消費電力(W) 0.7 仕様 LED付・交換可、LEDランプ0.7W(E12)、ファインホワイト塗装、グラスウール敷施工可能型 質量(kg) 0.1 直径(Φmm) 65 色温度(K) 2700 埋め込み深さ(mm) 79 光源色 電球色 光源寿命 40000時間 アズワン品番 64-9316-96 出幅(mm) 3
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷

質量(kg) 0.1 取付 棚下面専用 消費電力(W) 1 定格寿命(時間) 40000 レンズ材 アクリル(ケシ) ランプの種類 LED LED LED一体型 適合電源装置 OA253031・OA253032(別置)、OA253036(別置接続用電線) 演色指数(Ra) 85 埋込穴(Φmm) 50 アルミダイカスト 取付必要高(mm) 20 取付可能天井厚(mm) 3~12 反射板 樹脂(白色) 再生紙使用マーク 適合
1台
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ランプ LED 材質 (本体)アルミダイカスト 幅(mm) Φ110 出幅(mm) 3 埋込穴(Φmm) 100 埋込高(mm) 36 取付必要高(mm) 36 質量(kg) 0.3 演色指数(Ra) 83 光源寿命 40000時間 仕様 傾斜天井に取付可能(55°まで)、配光は傾斜天井対応ではありません、調光器併用不可 照射面近接限度(cm) 10 取付可能天井厚(mm) 5~25 グリーン購入法 適合
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)