- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- ダウンライト 100φ 昼白色のおすすめ人気ランキング
ダウンライト 100φ 昼白色のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新1,063件の「ダウンライト 100φ 昼白色」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダウンライト 100φ」、「パナソニック ダウンライト カバー」、「浴室用ダウンライト」などの商品も取り扱っております。
型式
浅型:8H
取付
天井埋込型
電圧(V)
100
構造
高気密SB形
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
演色指数(Ra)
83
埋込高(mm)
80
調光の可否
不可
傾斜天井取付角度(°)
55
配光タイプ
拡散(マイルド配光)
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
色温度(K)
5000
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
天井埋込型。高気密SB。拡散タイプ(マイルド配光)。55度までの傾斜天井に取付可能。直下近接限度10cm。
電圧(V)
100
色
枠:ホワイトつや消し
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
電圧(V)
100
質量(kg)
0.4
タイプ
天井埋込型
埋め込み深さ(mm)
118
光源色
電球色
材質(枠)
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
外観がすっきりしたデザイン。
壁面上部まで光をまわす。(拡散マイルドタイプ)
経年変化に強く、錆びにくい枠。
防湿・防雨型で、バスルームや洗面、エクステリアに使用可能。
用途軒下用
仕様
配光:斜天井非対応
タイプ
高気密SB形
構造
防湿型・防雨型
光源寿命
40000時間
直下近接限度(cm)
10
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
80
傾斜天井取付角度(°)
55
配光タイプ
拡散マイルド
LED交換
不可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
定格電圧(V)
100
消費電力(W)
7.4
埋込穴(Φmm)
150
仕様
【傾斜天井配光】非対応
適合
高気密SB
色
【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し
径(Φmm)
150
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
112.1
LED
内蔵
入力電流(A)
0.14
光束(Lm)
830
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
直下近接限度(cm)
10
演色指数(Ra)
83
埋込高(mm)
80
調光の可否
不可
傾斜天井取付角度(°)
55まで
配光タイプ
拡散マイルド
器具相当
100形電球1灯
LED交換
不可
電源ユニット
内蔵
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
用途トイレ用
仕様
PaPIRs・明るさセンサ付・点灯照度・点灯保持時間調整機能付・消灯お知らせ機能付
型式
浅型:10H
取付
天井埋込型
タイプ
FreePa・ON/OFF型
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.5
構造
高気密SB形
枠の色
アルミダイカスト:ホワイトつや消し
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
明るさ
60形電球1灯器具相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
100
調光の可否
不可
配光タイプ
拡散
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
入力電圧(V)
100
すっきりした発光面のLED一体型。
空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様
配光:斜天井非対応
構造
高気密SB形
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間
直下近接限度(cm)
10
演色指数(Ra)
83
埋込高(mm)
80
傾斜天井取付角度(°)
55
LED交換
不可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
拡散パネルにより、部屋中にやわらかい光を広げるパネルシリーズ。防雨・防湿型。白熱球60w相当の明るさ。
消費電力(W)
4.1
取付高(mm)
68
光源寿命
40000時間
取付可能厚(mm)
天井:5~25
天井埋込型。高気密SB。拡散タイプ(マイルド配光)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。直下近接限度10cm。
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.5
埋込穴(Φmm)
125
適合
リニューアルプレートLGK02002
色
枠:ホワイトつや消し
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
材質(枠)
アルミダイカスト
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)
(100V時):0.1
光束(Lm)
器具:450
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
薄型設計!埋込高さ70mmの薄型でコンパクトな器具サイズを実現しました。天井懐が狭い天井裏にも対応可能です。まぶしさを感じにくい光。光が自然に広がる様に配光しました。不快なグレア(まぶしさ)も感じにくいやさしい光です。
色
ホワイト
質量(g)
200
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
111×72
定格電圧(V)
100
角度(°)
(1/2照度)60
機能
断熱型密閉器具対応 調光
器具・セット
セット品
LED寿命(時間)
40000
調光方式
位相制御方式
演色指数(Ra)
85
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
70
高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED一体型。取付可能天井厚5-25mm
材質
鋼、カバー:樹脂(乳白)
質量(kg)
0.3
電圧(V)
100
定格寿命(時間)
50000
埋め込み深さ(mm)
80
再生紙使用マーク
適合
家庭用ダウンライト
質量(kg)
0.3
高さ(mm)
(埋込)76
タイプ
防滴形
穴径(Φmm)
(埋込)100
消費電力(W)
4.8
入力電圧(V)
AC100
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
75
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
LED
一般電球60形相当
光束(Lm)
450
配光角度(°)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
84
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
薄型設計!埋込高さ70mmの薄型でコンパクトな器具サイズを実現しました。天井懐が狭い天井裏にも対応可能です。まぶしさを感じにくい光。光が自然に広がる様に配光しました。不快なグレア(まぶしさ)も感じにくいやさしい光です。
定格電圧(V)
100
角度(°)
(1/2照度)60
機能
断熱型密閉器具対応
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
85
埋込高(mm)
70
定格電圧(V)
100
消費電力(W)
4.5
埋込穴(Φmm)
150
仕様
【傾斜天井配光】非対応
適合
高気密SB
色
【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
110
LED
内蔵
入力電流(A)
0.1
光束(Lm)
495
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
直下近接限度(cm)
10
演色指数(Ra)
83
埋込高(mm)
80
調光の可否
不可
傾斜天井取付角度(°)
55まで
配光タイプ
拡散マイルド
器具相当
60形電球1灯
LED交換
可
電源ユニット
内蔵
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷