ダウンライト 125のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
2,120件の「ダウンライト 125」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「埋め込み式スポットライト」、「ダウンライト 浅型」、「ダウンライト 薄型 100」などの商品も取り扱っております。
天井埋込型。高気密SB。拡散タイプ(マイルド配光)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。直下近接限度10cm。
電圧(V) 100 消費電力(W) 4.5 埋込穴(Φmm) 125 適合 リニューアルプレートLGK02002 枠:ホワイトつや消し 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 100 材質(枠) アルミダイカスト 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A) (100V時):0.1 光束(Lm) 器具:450
1台
2,598 税込2,858
当日出荷


天井埋込型。高気密SB。拡散タイプ(マイルド配光)。55度までの傾斜天井に取付可能。直下近接限度10cm。
電圧(V) 100 枠:ホワイトつや消し 光源寿命 40000時間(光束維持率70%)
1台
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電圧(V) 100 質量(kg) 0.4 タイプ 天井埋込型 埋め込み深さ(mm) 118 光源色 電球色 材質(枠) アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用ダウンライト
質量(kg) 0.3 高さ(mm) (埋込)76 タイプ 防滴形 穴径(Φmm) (埋込)100 消費電力(W) 4.8 入力電圧(V) AC100 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 75 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) LED 一般電球60形相当 光束(Lm) 450 配光角度(°) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 84
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

種類 LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 光源 LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 ランプ 別売
1台
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

定格電圧(V) 100 消費電力(W) 4.5 埋込穴(Φmm) 150 仕様 【傾斜天井配光】非対応 適合 高気密SB 【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 110 LED 内蔵 入力電流(A) 0.1 光束(Lm) 495 LED寿命(時間) 40000(光束維持率70%) 直下近接限度(cm) 10 演色指数(Ra) 83 埋込高(mm) 80 調光の可否 不可 傾斜天井取付角度(°) 55まで 配光タイプ 拡散マイルド 器具相当 60形電球1灯 LED交換 電源ユニット 内蔵
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

薄型設計!埋込高さ70mmの薄型でコンパクトな器具サイズを実現しました。天井懐が狭い天井裏にも対応可能です。まぶしさを感じにくい光。光が自然に広がる様に配光しました。不快なグレア(まぶしさ)も感じにくいやさしい光です。
定格電圧(V) 100 角度(°) (1/2照度)60 機能 断熱型密閉器具対応 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 85 埋込高(mm) 70
1台ほか
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED一体型。取付可能天井厚5-25mm
材質 鋼、カバー:樹脂(乳白) 質量(kg) 0.3 電圧(V) 100 定格寿命(時間) 50000 埋め込み深さ(mm) 80 再生紙使用マーク 適合
1台
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

薄型設計!埋込高さ70mmの薄型でコンパクトな器具サイズを実現しました。天井懐が狭い天井裏にも対応可能です。まぶしさを感じにくい光。光が自然に広がる様に配光しました。不快なグレア(まぶしさ)も感じにくいやさしい光です。
ホワイト 質量(g) 200 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 111×72 定格電圧(V) 100 角度(°) (1/2照度)60 機能 断熱型密閉器具対応 調光 器具・セット セット品 LED寿命(時間) 40000 調光方式 位相制御方式 演色指数(Ra) 85 埋込穴(Φmm) 100 埋込高(mm) 70
1台ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

型式 浅型:8H 取付 天井埋込型 電圧(V) 100 構造 高気密SB形 ランプの種類 LED 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 演色指数(Ra) 83 埋込高(mm) 80 調光の可否 不可 傾斜天井取付角度(°) 55 配光タイプ 拡散(マイルド配光) 電源ユニット LED・電源ユニット:内蔵
1台
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

定格電圧(V) 100 消費電力(W) 4.5 埋込穴(Φmm) 150 仕様 【傾斜天井配光】非対応 適合 高気密SB 【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 101.1 LED 内蔵 入力電流(A) 0.1 光束(Lm) 455 LED寿命(時間) 40000(光束維持率70%) 直下近接限度(cm) 10 演色指数(Ra) 83 埋込高(mm) 80 調光の可否 不可 傾斜天井取付角度(°) 55まで 配光タイプ 拡散マイルド 器具相当 60形電球1灯 LED交換 不可 電源ユニット 内蔵
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様 配光:斜天井非対応 構造 高気密SB形 枠の色 アルミダイカスト:ホワイトつや消し ランプの種類 LED一体型 光源寿命 40000時間 直下近接限度(cm) 10 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83 埋込高(mm) 80 調光の可否 不可 傾斜天井取付角度(°) 55 配光タイプ 拡散マイルドタイプ LED交換 不可 電源ユニット LED・電源ユニット:内蔵
1台
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

定格電圧(V) 100 消費電力(W) 7.4 埋込穴(Φmm) 150 仕様 【傾斜天井配光】非対応 適合 高気密SB 【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し 径(Φmm) 150 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 112.1 LED 内蔵 入力電流(A) 0.14 光束(Lm) 830 LED寿命(時間) 40000(光束維持率70%) 直下近接限度(cm) 10 演色指数(Ra) 83 埋込高(mm) 80 調光の可否 不可 傾斜天井取付角度(°) 55まで 配光タイプ 拡散マイルド 器具相当 100形電球1灯 LED交換 不可 電源ユニット 内蔵
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様 配光:斜天井非対応 構造 高気密SB形 ランプの種類 LED 光源寿命 40000時間 直下近接限度(cm) 10 演色指数(Ra) 83 埋込高(mm) 80 傾斜天井取付角度(°) 55 LED交換 不可 電源ユニット LED・電源ユニット:内蔵
1台
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (652種類の商品があります)

拡散パネルにより、部屋中にやわらかい光を広げるパネルシリーズ。防雨・防湿型。白熱球60w相当の明るさ。
消費電力(W) 4.1 取付高(mm) 68 光源寿命 40000時間 取付可能厚(mm) 天井:5~25
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球DL 40-60形相当
明るく・省エネ・長寿命なLED電球を搭載。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
電圧(V) 100 埋込穴(Φmm) 100 質量(kg) 0.4 径(Φmm) 100 直下近接限度(cm) 50 適合ランプ 7.8W・7.3W・4.9W・4.4W LED電球 (広配光タイプ) 用 (E26) ・60・40形レフ電球 (屋内用) 用 埋込高(mm) 138 器具相当 白熱電球60形1灯器具相当/白熱電球40形1灯器具相当
1個
1,998 税込2,198
当日出荷