ダウンライト 75φのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
1,957件の「ダウンライト 75φ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダウンライト 75」、「調光 ダウンライト」、「ダウンライト 浅型」などの商品も取り扱っております。
カバー 樹脂(乳白) 質量(kg) 0.2 消費電力(W) 4.5 構造 高気密SB 定格寿命(時間) 50000 ランプの種類 高演色LED LED LED一体型 皮相電力(VA) 9(100V) 配光角度(°) 94 明るさ 白熱灯器具60Wクラス 演色指数(Ra) 94 埋込穴(Φmm) 75 アルミ 調光の可否 傾斜天井取付角度(°) 55 配光タイプ 拡散 取付必要高(mm) 85 取付可能天井厚(mm) 5~25 再生紙使用マーク 適合
1台
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電圧(V) 100 質量(kg) 0.4 タイプ 天井埋込型 埋め込み深さ(mm) 118 光源色 電球色 材質(枠) アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

他のダウンライトでは明るすぎる、ちょっとしたニッチスペースや補助的な使い方に小口径のやわらかな光を
カバー 樹脂(乳白) 質量(kg) 0.2 消費電力(W) 2.5 構造 高気密SB 定格寿命(時間) 50000 ランプの種類 高演色LED LED LED一体型 皮相電力(VA) 5(100V) 配光角度(°) 96 明るさ 白熱灯器具40Wクラス 演色指数(Ra) 94 埋込穴(Φmm) 75 アルミ 調光の可否 傾斜天井取付角度(°) 55 配光タイプ 拡散 取付必要高(mm) 85 取付可能天井厚(mm) 5~25
1台
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

狭小スペースにおけるディスプレイ演出の自由度を高める抜群の省スペース&省施工性。埋込高14mmの超薄型ボディの中に、電源装置と電源専用端子を内蔵しています
カバー アクリル(乳白) 質量(kg) 0.1 消費電力(W) 3.7 構造 電源内蔵 定格寿命(時間) 40000 ランプの種類 LED LED LED一体型 皮相電力(VA) 4(100V) 配光角度(°) 95 明るさ 白熱灯器具40Wクラス 演色指数(Ra) 80 埋込穴(Φmm) 75 アルミダイカスト 調光の可否 配光タイプ 拡散 取付必要高(mm) 14 取付可能天井厚(mm) 5~25 再生紙使用マーク 適合
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED一体型 ダウンライト
埋込穴は、約25%コンパクト。天井すっきり。 存在感を抑え、すっきりとした空間を演出。 建築やインテリアへの影響が少なく、すっきりとした空間づくりが可能です。
用途リビング、内玄関、廊下に 仕様 配光:斜天井非対応 構造 高気密SB形 光源寿命 40000時間 直下近接限度(cm) 10 演色指数(Ra) 83 埋込穴(Φmm) 75 埋込高(mm) 80 傾斜天井取付角度(°) 55 LED交換 不可 電源ユニット LED・電源ユニット:内蔵
1台
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個ほか
4,990 税込5,489
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
規格 近接限度距離:0.1m 電圧(V) AC100 取付可能厚(mm) 取付可能天井厚5~25 演色指数(Ra) 83
1台
5,798 税込6,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1台
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

別売調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。
厚さ(mm) (天井材)5~25 タイプ 白熱灯器具60Wクラス 光源寿命 40000時間 照射距離(m) (最低)0.1 演色指数(Ra) 83
1台
3,998 税込4,398
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


家庭用ダウンライト
質量(kg) 0.3 高さ(mm) (埋込)76 タイプ 防滴形 穴径(Φmm) (埋込)100 消費電力(W) 4.8 入力電圧(V) AC100 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 75 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) LED 一般電球60形相当 光束(Lm) 450 配光角度(°) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 84
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

ランプ LED 材質 (本体)アルミダイカスト 幅(mm) Φ110 出幅(mm) 3 埋込穴(Φmm) 100 埋込高(mm) 36 取付必要高(mm) 36 質量(kg) 0.3 演色指数(Ra) 83 光源寿命 40000時間 仕様 傾斜天井に取付可能(55°まで)、配光は傾斜天井対応ではありません、調光器併用不可 照射面近接限度(cm) 10 取付可能天井厚(mm) 5~25 グリーン購入法 適合
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


天井埋込型。高気密SB。拡散タイプ(マイルド配光)。55度までの傾斜天井に取付可能。直下近接限度10cm。
電圧(V) 100 枠:ホワイトつや消し 光源寿命 40000時間(光束維持率70%)
1台
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東芝ライテックLEDダウンライト
仕様 天井材の厚さ5~25mm以内、送り負荷6Aまで、一般住宅用(公衆浴場取付不可) 定格電圧(V) 100 定格寿命(時間) 40000(光束維持率70%) 保護等級 IP43(枠側)・防湿、IP30(天井裏側) 付加機能 SL端子台/送り端子台付、高気密SB形・浅形 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83 配光タイプ 広角
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

薄型設計!埋込高さ70mmの薄型でコンパクトな器具サイズを実現しました。天井懐が狭い天井裏にも対応可能です。まぶしさを感じにくい光。光が自然に広がる様に配光しました。不快なグレア(まぶしさ)も感じにくいやさしい光です。
定格電圧(V) 100 角度(°) (1/2照度)60 機能 断熱型密閉器具対応 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 85 埋込高(mm) 70
1台ほか
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1台
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

拡散パネルにより、部屋中にやわらかい光を広げるパネルシリーズ。防雨・防湿型。白熱球60w相当の明るさ。
消費電力(W) 4.1 取付高(mm) 68 光源寿命 40000時間 取付可能厚(mm) 天井:5~25
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ダウンライト 本体
型式 浅型:7H 取付 天井埋込型 構造 高気密SB形 枠の色 鋼板枠:ホワイトつや消し ランプの種類 LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 埋込穴(Φmm) 100 埋込高(mm) 70 傾斜天井取付角度(°) 55
1台
939 税込1,033
当日出荷