ダウンライト e26のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
147件の「ダウンライト e26」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダウン ライト 150 パイ」、「電球交換型ダウンライト」、「ダウンライトソケット」などの商品も取り扱っております。

Panasonic(パナソニック)LED電球DL 40-60形相当
明るく・省エネ・長寿命なLED電球を搭載。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
電圧(V) 100 埋込穴(Φmm) 100 質量(kg) 0.4 径(Φmm) 100 直下近接限度(cm) 50 適合ランプ 7.8W・7.3W・4.9W・4.4W LED電球 (広配光タイプ) 用 (E26) ・60・40形レフ電球 (屋内用) 用 埋込高(mm) 138 器具相当 白熱電球60形1灯器具相当/白熱電球40形1灯器具相当
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ランプ別売タイプのベース形ダウンライトです。対応ランプはボール電球型です。 白熱灯60W相当です。
適合 【使用可能】LDG7N-G/60W(東芝)・LDG7L-G/60W(東芝)・LDA7N-G-K/60W(東芝)・LDA8L-G-K/60W(東芝) 材質/仕上 トリム:鋼(白色塗装)/コーン:鋼(白色塗装) 質量(kg) 0.5 電圧(V) 100専用 消費電力(W) 7 口金 E26 定格寿命(時間) 40000 埋め込み深さ(mm) 138 幅(Φmm) 165 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 100.7 LED LED電球 光束(Lm) 705 適合ランプ 東芝製LDG7N-G/60W・東芝製LDG7L-G/60W 出しろ(mm) 3 演色指数(Ra) 83 埋込穴(Φmm) 150 調光の可否 従来光源 白熱60W相当
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

電圧(V) 100 質量(kg) 0.4 タイプ 天井埋込型 埋め込み深さ(mm) 118 光源色 電球色 材質(枠) アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天井埋込型。高気密SB。拡散タイプ(マイルド配光)。55度までの傾斜天井に取付可能。直下近接限度10cm。
電圧(V) 100 枠:ホワイトつや消し 光源寿命 40000時間(光束維持率70%)
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄型設計!埋込高さ70mmの薄型でコンパクトな器具サイズを実現しました。天井懐が狭い天井裏にも対応可能です。まぶしさを感じにくい光。光が自然に広がる様に配光しました。不快なグレア(まぶしさ)も感じにくいやさしい光です。
定格電圧(V) 100 角度(°) (1/2照度)60 機能 断熱型密閉器具対応 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 85 埋込高(mm) 70
1台ほか
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

明るく・省エネ・長寿命なLED電球を搭載。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
電圧(V) 100 埋込穴(Φmm) 125 質量(kg) 0.5 径(Φmm) 125 直下近接限度(cm) 50 埋込高(mm) 159 器具相当 白熱電球60形1灯器具相当/白熱電球40形1灯器具相当
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用ダウンライト
質量(kg) 0.3 高さ(mm) (埋込)76 タイプ 防滴形 穴径(Φmm) (埋込)100 消費電力(W) 4.8 入力電圧(V) AC100 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 75 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) LED 一般電球60形相当 光束(Lm) 450 配光角度(°) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 84
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

屋内の共用部に良くなじむシンプルなLED照明。24時間点灯など過酷な条件の多い共用スペース向け器具。LED光源の長寿命・省エネ性能に加えて耐久性、堅牢性にも優れた基本照明シリーズ。
材質/仕上 トリム:アルミ(白色塗装)/バッフル:アルミ(白色塗装)/反射板:アルミ(白色塗装) 質量(kg) 0.4 電圧(V) 100専用 消費電力(W) 7 口金 E26 定格寿命(時間) 40000 色温度(K) 2700 光源色 電球色 LED LED電球 出しろ(mm) 3.5 演色指数(Ra) 83 調光の可否 従来光源 白熱60W相当
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台ほか
2,598 税込2,858
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球DL
電圧(V) 100 埋込穴(Φmm) 200 径(Φmm) 200 直下近接限度(cm) 10 材質(反射板) 鋼板(ホワイトつや消し仕上) 鋼板(ホワイトつや消し仕上)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

種類 LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 光源 LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 ランプ 別売
1台
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

薄型設計!埋込高さ70mmの薄型でコンパクトな器具サイズを実現しました。天井懐が狭い天井裏にも対応可能です。まぶしさを感じにくい光。光が自然に広がる様に配光しました。不快なグレア(まぶしさ)も感じにくいやさしい光です。
ホワイト 質量(g) 200 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 111×72 定格電圧(V) 100 角度(°) (1/2照度)60 機能 断熱型密閉器具対応 調光 器具・セット セット品 LED寿命(時間) 40000 調光方式 位相制御方式 演色指数(Ra) 85 埋込穴(Φmm) 100 埋込高(mm) 70
1台ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軒下のほか、浴室内での使用も可能な防湿仕様。水に強いので安心して取り付けられ、浴室環境の光を快適に演出します。
適合 【使用可能ランプ】電球形蛍光灯(EFA15形・EFD15形) 材質/仕上 トリム:ステンレス(白色塗装)/バッフル:アルミ(白色塗装)/カバー:アクリル(クリア) 質量(kg) 0.4 電圧(V) 100専用 消費電力(W) 7.8 口金 E26 定格寿命(時間) 40000 色温度(K) 2700 埋め込み深さ(mm) 148 幅(Φmm) 114 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 42.6 LED LED電球 耐水性 防湿 光束(Lm) 332 配光角度(°) 65 適合ランプ LDA7N-G/60W(東芝)・LDA8L-G/60W(東芝)・EFA15形・EFD15形 出しろ(mm) 5 演色指数(Ra) 80 埋込穴(Φmm) 100 調光の可否 従来光源 白熱60W相当
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

天井埋込型。高気密SB。拡散タイプ(マイルド配光)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。直下近接限度10cm。
電圧(V) 100 消費電力(W) 4.5 埋込穴(Φmm) 125 適合 リニューアルプレートLGK02002 枠:ホワイトつや消し 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 100 材質(枠) アルミダイカスト 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A) (100V時):0.1 光束(Lm) 器具:450
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

フルカラーランプが実現する日常使いの光と、非日常な光の演出。生活のリズムや気分に合わせた照明を、リモコンやスマホのアプリ等で簡単操作。新しい光の体験をお楽しみいただけます。色温度は2700K~6500K+フルカラーに調色可能、明るさは最大範囲100~5%まで設定することができます
仕様 調光器不可 タイプ LED電球一般形9.5W(E26) 消費電力(W) 9.5 構造 高気密SB 定格寿命(時間) 40000 色温度(K) 2700~6500 ランプの種類 LED 光源色 電球色~昼光色 皮相電力(VA) 10(100V) 色(本体) オフホワイト 明るさ 白熱灯60Wクラス 演色指数(Ra) 80 調光率(%) 5~100 アルミダイカスト 調光の可否 配光タイプ 配光 取付必要高(mm) 150 取付可能天井厚(mm) 5~25 反射板 アルミ(オフホワイト) 再生紙使用マーク 適合 調色の可否
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)