ダウンライト150φ人感センサーのおすすめ人気ランキング

2025/06/02更新
102件の「ダウンライト150φ人感センサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LEDダウンライト 150Φ」、「人感センサー付きダウンライト」、「センサー付き ダウンライト」などの商品も取り扱っております。
センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択。乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します。光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しません。センサー連動可能
用途玄関に、廊下に、家の中の動線に ランプの種類 高演色LED 演色指数(Ra) 94 アルミダイカスト カバー 樹脂(乳白) 調光の可否 配光タイプ 拡散 構造 高気密SB 取付可能天井厚(mm) 5~25 傾斜天井取付角度(°) 55(可能) 定格寿命(時間) 50000 LED LED一体型
1台
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

夜間の帰宅時に自動点灯、人がいなくなるとほんのり点灯に切り替わる便利な機能。センサー連動対応タイプを組み合わせれば、センサー付きダウンライトの機能を連動させることも可能です。3つのモード(ON-OFF・調光・タイマー付調光)が選べ、調光・タイマー付調光を選ぶと自動点灯・消灯により省エネになります。センサー機能連動可能
用途軒下取付専用。人感センサーモード切替型 仕様 調光器不可 カバー 樹脂(乳白) 材質(本体) アルミダイカスト 構造 防雨型/高気密SB 定格寿命(時間) 40000 ランプの種類 LED LED LED一体型 演色指数(Ra) 83 人感センサー 付(連動可能) 取付可能天井厚(mm) 5~25 再生紙使用マーク 適合
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

定格電圧(V) AC100 光源寿命 50000時間 取付可能厚(mm) 天井:5~25 演色指数(Ra) 83
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

【本体】NNS28321W+【電源ユニット】NNK06014NLE9の組合せ
仕様 ●器具光束:585lm●電圧:100~242V●消費電力:4.3W●消費効率:136lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●ひと(熱線)センサ付(人がいない時消灯/20%点灯)●点灯照度・点灯保持時間調整機能付●天井埋込型、埋込穴Φ100、拡散タイプ●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは110mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ100mm●埋込高:102mm●質量:0.7kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%) タイプ 段調光切替タイプ 光色 白色 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1セット
9,998 税込10,998
3日以内出荷

付属品 常時点灯モード付、拡散パネル付 規格 近接限度距離:0.1m 電圧(V) AC100 保護構造 防雨形 消費電力(W) 5.2 定格寿命(時間) 40,000時間 器具・セット セット品 容量(VA) 9 取付可能厚(mm) 取付可能天井厚5~25 点灯保持時間 30秒 配光角度(°) 配光角:60 演色指数(Ra) 83 調光の可否 従来光源 白熱灯60W相当
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パワーとコストパフォーマンスを両立させた超定番ダウンライトシリーズ。高品質な拡散光でエクステリアを明るく照らします。オーデリックの軒下ダウンライトは、カバー内のLEDもしっかり防水コーティング。他の防滴型とは違う安心の防水性能です。基板のコーティングには、プリント基板の防湿・絶縁を目的とした、車載・航空機などに幅広く使用されている工業用の材料を採用、塗布しています。乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します。人感センサーモード切替型ダウンライトと連動可能
用途軒下取付専用。人感センサー連動タイプ 仕様 調光器不可 カバー 樹脂(乳白) 材質(本体) アルミ 構造 防雨型/高気密SB 定格寿命(時間) 40000 ランプの種類 LED LED LED一体型 演色指数(Ra) 83 傾斜天井取付角度(°) 55 人感センサー 連動可 取付可能天井厚(mm) 5~25 再生紙使用マーク 適合
1台
2,998 税込3,298
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ダウンライト FreePa/センサ
人を感知して自動でON/OFF。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しません。 使用する場所や使い方に合わせて、点灯保持時間の変更が可能。 センサなし器具と組み合わせてペア点灯にすることが可能。 センサ器具同士でペア点灯にすることも可能。
用途多目的用 形状 高気密SB形 機能 ON/OFF型・ペア点灯可能型(多箇所検知タイプ)、PaPIRs・明るさセンサ、点灯照度・点灯保持時間調整機能 ランプの種類 LED 光源寿命 40000時間 動作切換スイッチ 壁:センサ←→連続点灯 直下近接限度(cm) 10 演色指数(Ra) 83 埋込穴(Φmm) 100 埋込高(mm) 100 調光の可否 不可 配光タイプ 拡散 LED交換 不可 電源ユニット LED・電源ユニット:内蔵
1台
7,798 税込8,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

定格電圧(V) 100 消費電力(W) 4.5 埋込穴(Φmm) 150 仕様 【傾斜天井配光】非対応 適合 高気密SB 【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 101.1 LED 内蔵 入力電流(A) 0.1 光束(Lm) 455 LED寿命(時間) 40000(光束維持率70%) 直下近接限度(cm) 10 演色指数(Ra) 83 埋込高(mm) 80 調光の可否 不可 傾斜天井取付角度(°) 55まで 配光タイプ 拡散マイルド 器具相当 60形電球1灯 LED交換 不可 電源ユニット 内蔵
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1台
2,698 税込2,968
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ベースダウンライト
Qシリーズ。コスト重視の単機能人感センサーです。
仕様 調光器:不可 質量(kg) 0.4 材質(本体) アルミダイカスト 種類 器具:LED一体型 電圧(V) 100 消費電力(W) 5.2 構造 高気密SB形/浅型 センサー 人感センサーON-OFF型 埋め込み深さ(mm) 83 幅(Φmm) 114 材質(カバー) 樹脂(乳白) ランプの種類 高演色LED 光源寿命 40000時間 皮相電力(VA) (100V)10 明るさ 白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra) 94 埋込穴(Φmm) 100 調光の可否 不可 取付必要高(mm) 83 取付可能天井厚(mm) 5~25
1台
6,298 税込6,928
翌日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

人の動きをセンサーが検知して照明をON/OFF。 夜でもスイッチを探す手間が省け、消し忘れ防止もできるので、省エネです。 センサー部分が目立たないデザインなので、玄関ホールから廊下、階段ホールなど、インテリアに合わせてお使いいただけます。 必ず壁スイッチと併用してお使いください。 連動負荷:LEDユニットフラット形8.0W以下ダウンライト7台まで。
埋込穴(Φmm) 125 仕様 SL端子台付、取付バネ、消灯時待機時電力約0.5W、 材質 枠・反射板:プラスチック/バージンホワイト 厚さ(mm) (天井材)5~25 質量(kg) 0.4 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 86 光源寿命 40000時間 適合ランプ LEDユニット、フラット形8.0W以下 照射距離(m) (最低)0.1 演色指数(Ra) 83 調光の可否
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

Panasonic(パナソニック)ダウンライト FreePa/センサ
人を感知して自動でON/OFF。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しません。 使用する場所や使い方に合わせて、点灯保持時間の変更が可能。 センサなし器具と組み合わせてペア点灯にすることが可能。
用途多目的用 構造 高気密SB形 センサー 熱線・明るさセンサ付 枠の色 アルミダイカスト:ホワイトつや消し 機能 ON/OFF型・ペア点灯可能型(多箇所検知タイプ)、点灯照度・点灯保持時間調整機能 センサー効範囲 全方向20度 ランプの種類 LED 光源寿命 40000時間 動作切換スイッチ 壁:センサ←→連続点灯 直下近接限度(cm) 10 演色指数(Ra) 83 埋込高(mm) 80 調光の可否 不可 配光タイプ 拡散 LED交換 不可 電源ユニット LED・電源ユニット:内蔵
1台
8,298 税込9,128
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄型設計!埋込高さ70mmの薄型でコンパクトな器具サイズを実現しました。天井懐が狭い天井裏にも対応可能です。まぶしさを感じにくい光。光が自然に広がる様に配光しました。不快なグレア(まぶしさ)も感じにくいやさしい光です。
定格電圧(V) 100 角度(°) (1/2照度)60 機能 断熱型密閉器具対応 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 85 埋込高(mm) 70
1台ほか
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ランプ交換型でセンサー付。ニューノーマル時代の新提案。スイッチ操作が不要な赤外線センサーの搭載と安心のランプ交換型を両立させた新提案。単品でも、通常のダウンライトと連動させても。人感センサーON-OFF型の機能を非調光タイプに連動させることができます。長い廊下と腕センサー付き器具を両端に配置し、センサー機能を途中の器具に連動させることも可能です
仕様 調光器不可、センサー機能連動可能 質量(kg) 0.4 タイプ LED電球フラット形(GX53-1) 構造 高気密SB 定格寿命(時間) 40000 ランプの種類 高演色LED 演色指数(Ra) 94 埋込穴(Φmm) 100 ポリカーボネート 調光の可否 取付必要高(mm) 75 取付可能天井厚(mm) 5~25 再生紙使用マーク 適合
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

周囲が暗くなってから、人が近づくと自動で点灯。 いなくなると自動消灯。 必要な時だけ点灯する省エネなON/OFFセンサーダウンライトです。 連動負荷:LEDユニットフラット形2台まで。 センサー器具への送りは出来ません。 必ず壁スイッチをお使いください。 検知後点灯時間(長:約180秒・中:約60秒・短:約30秒)
埋込穴(Φmm) 150 仕様 SL端子台/送り端子台付、取付バネ、ランプ方向↓、下面カバー付、防雨 厚さ(mm) (天井材)5~25 質量(kg) 0.9 タイプ 白熱灯器具40Wクラス 器具・セット 器具のみ 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 72.6 光源寿命 40000時間 適合ランプ LEDユニット、フラット形6.9W以下(ランプ全高さ38mmまで) 照射距離(m) (最低)0.1 演色指数(Ra) 83
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界最小(※2017年7月現在メーカー調べ)の人感センサ付ダウンライト。人を感知してソフトスタート。離れてから設定した時間後に自動でフェードアウト。 使う人にストレスを与えずにしっかり省エネ。そしてシンプルで上品なデザインは心からリラックスできる空間をお手伝いします。
材質/仕上 トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:アルミダイキャスト(白色塗装) 電圧(V) 100~242 定格寿命(時間) 40000 埋め込み深さ(mm) 77 幅(Φmm) 82 LED LED一体型 配光角度(°) 43 出しろ(mm) 1.5 演色指数(Ra) 82 埋込穴(Φmm) 75 埋込高(mm) 140 従来光源 ダイクロハロゲン35W相当
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

付属品 拡散パネル付 規格 近接限度距離:0.1m 電圧(V) AC100 保護構造 防雨形 機能 点灯照度調節機能付(暗・明・切) 器具・セット セット品 色温度(K) 3500 光源色 温白色 取付可能厚(mm) 取付可能天井厚5~25 点灯保持時間 1分 色(本体) 配光角度(°) 配光角:60 演色指数(Ra) 83
1台
9,698 税込10,668
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電圧(V) 100 質量(kg) 0.4 タイプ 天井埋込型 埋め込み深さ(mm) 118 光源色 電球色 材質(枠) アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型シーリングライトメタルサーキッドシリーズ(人感センサー無)今、住宅環境のトレンドが電球ソケットからLEDの引掛けシーリングに変化しています。品揃え豊富でお部屋のシーンに合わせた色温度が選べます。LEDチップを広範囲に配置。特徴でもある均一に光る優しい光を実現。広範囲を明るく照らします。
LED寿命(時間) 40000 点灯時間 90 スイッチ種類 センサースイッチ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト60形拡散温白色
電圧(V) 100 消費電力(W) 6.1 定格寿命(時間) 40000時間(光束維持率70%) 枠の色 ホワイトつや消し 色温度(K) 3500 光源色 温白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 74.5 入力電流(A) 0.15(100V時) 光束(Lm) 455 埋込穴(Φmm) 150 埋込高(mm) 80
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷