ダクターのおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
1,034件の「ダクター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダクタークリップ」、「穴あき ダクター」、「ダクターチャンネル」などの商品も取り扱っております。
ダクターチャンネル(穴なしタイプ) ネグロス電工ランキング1位
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
1本
1,298税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

ワールドダクター(ダクターチャンネル 穴あきタイプ) ネグロス電工ランキング2位
ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
全長(m)2.5
1本
2,398税込2,638
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

短尺ダクター ネグロス電工ランキング3位
1個
659税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


長穴付き短尺ダクターチャンネル ネグロス電工ランキング5位
KER-PVDG、KER-□H□Nとの組み合わせにより、ベース材として使用できます。 ブラケット設置型太陽電池アレイ用架台の施工時、固定ベース材として使用できます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
1個
1,998税込2,198
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ダクターチャンネル(D15、D20、D1タイプ)開口部からの取り付け、取り外しが容易に行えます。 D15との組み合わせにより、二重天井のフトコロを低く押えられる傾向にある高画用集合住宅等での器具位置調整に最適です。
1袋(2個)ほか
179税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ長さ(m)2.5
1個
5,698税込6,268
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

工場、スーパーマーケット、倉庫、学校などの屋内で蛍光灯の機能美を引出し、シンプルで美しいライン状照明が施工できます。 照明器具をレースウェイに沿って任意の位置に取り付けできます。工場などで機械の位置変更があった場合に照明器具を簡単に移動できます。
用途照明器具への給電と支持を行う金属製線2タイプ全長(m)4適合規格(PS)E
1本ほか
3,398税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)質量(kg)5.28(kg/2.5m)長さ(m)2.5
1個
4,998税込5,498
当日出荷

1本
1,798税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m)2.5
1個
1,498税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

パイプハンガーはハンガーサドルの併用で電線管・鋼管・可とう管・丸型ケーブルを支持するハンガーで ハンガー吊り金具やPSナット等の使用で、ケーブルラック・ダクト他指示ハンガーとして軽量・安価で強度も安定しています。
1個ほか
1,398税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
1個ほか
82税込90
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

1個ほか
8,998税込9,898
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1本
749税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
699税込769
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)


U型の丈夫な穴あきチャンネルです。
用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台形状U型
1セット(3本)ほか
2,998税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)