ダクト チャンバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
157件の「ダクト チャンバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チャンバーボックス」、「ダクト ボックス」、「分岐ダクト」などの商品も取り扱っております。
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

排気ダクトを丸ダクトで工事する場合に用します。 補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
仕様 ストレート排気 適合機種 FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ) 材質 亜鉛鋼板 圧力損失 Φ150mmダクト7m相当
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

Φ100mmダクト(主管)をΦ50mmダクト(枝管)×4本(最大)に分岐します
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 133×477×384
1台
7,598 税込8,358
29日以内出荷

Φ100mmダクト(主管)をΦ100mmダクト(枝管)×2本に分岐します
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 155×303.60×303.20
1台
4,198 税込4,618
当日出荷

コンパクトで実験台や作業台の上でもスペースをとりません。
付属品 ダクトホース(カフス・バンド付)(Φ100mm×3m) 材質 本体/耐衝撃PVC、前面扉/PVC(透明) 電源 AC100V・50/60Hz 風量(m3/min)50Hz/60Hz 2.3/2.6 内寸法(mm) 490×390×390 外寸法(mm) 500×400×400(ファン+250)
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)気調システム 6分岐チャンバー
適合 Φ150→Φ100×6 材質 自己消火性発泡スチロール(アダプター部:PP樹脂)
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

分岐消音ボックスはロスナイセントラル換気ユニットの給気(SA)口に接続し、直角(90°曲げ)配管・分岐配管等をするときに使用するものです。鋼板製(消音材入り。SA(給気)専用。150m/h時約4dB低減
質量(kg) 0.85 適合ダクト Φ100、Φ125、Φ150
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷

1台
7,398 税込8,138
3日以内出荷

適合 呼び径:Φ100⇔Φ100×2 材質 自己消火性発泡スチロール(アダプター部:PP樹脂)
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

仕様 幅×奥行×高さ(外寸)(mm):600×510×380(ダクトフランジ(80)は除く) 適合機種 MHE-1301A2 アズワン品番 61-9170-38 排気方向 左-右、上(工場出荷時は左-右排気仕様)
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷

1台
9,798 税込10,778
3日以内出荷

補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
仕様 直角排気 適合機種 FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ) 材質 亜鉛鋼板 圧力損失 Φ150mmダクト11m相当
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

1台
5,598 税込6,158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用雰囲気条件:設置場所温度20℃、設置場所湿度65%のとき吸込空気温度が12時間以上0℃以下になると本体表面に結露が発生することがあります。
仕様 給気清浄フィルター付、遮蔽板2個付
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷



高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。 低騒音化:吸込気流を複数の風路を通じて内蔵ファンに誘導した専用風路”マルチ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。全機種製品高さ「ダクト口径+100mm以下」。 消音アダプターは吐出側に入れ替え可能(吐出騒音を約3dB低減) 天地逆・点検パネル下・縦取り付け可能。 速結端子台付。 強・弱速調可能。(FY-28SCX3は除く) 羽根車は鋼板製
極数 4 電源(V) 単相100V
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

換気パイプの分岐に使用します。 アルミフリーダクトにも使用できます。 難燃性です。
材質 樹脂製 ベージュ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
4,998 税込5,498
当日出荷