ダクト フィルターユニットのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
116件の「ダクト フィルターユニット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フィルターボックス」、「ダクト ボックス」、「チャンバーボックス」などの商品も取り扱っております。
材質 (本体)鋼板、(フィルターカートリッジ)鋼板、(フィルター)日本バイリーン製エアフィルター フィレドンPS/150 表面処理 (本体)ポリエステル系粉体塗装 色調 (本体)マンセル1Y8.5/0.5
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

外気清浄フィルター(不織布フィルター)。捕集率約85%(質量法)。メンテナンスグリル(鋼板製)。適用パイプ:Φ100mm
質量(kg) 5.5 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 263×364×420
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷


強度に優れた不織布ろ材を採用した、取り扱いに優れたプレフィルタです。 JISB9908形式3(質量法)で76~82%のフィルタです。
用途ビル、一般空調、クリーンルームなど 圧力損失 (初期)59Pa、(最終)196Pa 材質 ろ材:不織布 使用温度(℃) 60以下 使用湿度範囲 95%RH以下
1個
特価
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強力吸引排気用ファンユニットです。 専用活性炭付フィルターをセットする事が出来ます。 外装はメラミン焼き付け鋼板で羽根はポリエステル粉体塗装鋼板です。
質量(kg) 10 出力(W) 75 周波数(Hz) 50/60 型番 4110 電源(単相/V) 100 風量(m3/min) 8.1/8.1 ダクト径(Φmm) 取付口:125(口元には必ずバンド止めをしてください) 起動電流(A) 0.89/0.88 最大負荷電流(A) 0.56/0.67 外寸法(縦×横×高さ)(mm) 365×308×288
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷


1個
26,400 税込29,040
当日出荷

BF型専用フィルターです。フィルターと活性炭を組み合わせた高品質活性炭フィルターです。表面濾過と厚み方向での濾過の立体濾過機構により、低い圧力損失で高い捕集性能のフィルターと、網状化ウレタンフォームを担体として粒状活性炭をドライ付着方式で均一かつ多量に付着させたものです。
適合 シロッコファンユニットBF型 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 250×250×43
1個
15,980 税込17,578
当日出荷


ステンレス製の本体で、耐薬品性・耐蝕性に優れています。従来よりさらに応用分野が広まりました。 運転状態が一目でわかるLED表示灯付です(MAC Ⅱ-10は除く)。 吹出清浄度はISOクラス5(クラス100)です。 水平・垂直方向を問わず取付できます。 1~25m3/minの大風量型まで、豊富なシリーズ構成。
集塵効率(%) 0.3μ以上粒子(大気塵)にて99.99%以上 清浄度 クラス100目安 材質(本体) SUS430(鏡面仕上) 仕様 送風機/ACモーター 電源(V) AC100(50/60Hz) フィルター (メイン)HEPA、(プレ)サランネット加工品
1台
77,980 税込85,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ロスナイセントラル用給気清浄フィルターボックス。本体のOA側に壁掛設置。設置位置自在で高所メンテナンス改善。パネルは左右開閉変更可。高性能除じんフィルター搭載(質量法捕集率約97%)。別売<微小粒子用>高性能フィルター装着可(P-100QHHF)。別売Noxフィルター装着可(P-110NF)
質量(kg) 4.7 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 482×350×180
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

ホコリをキャッチし、本体内部の汚れを抑えます。取り付け、取り外しも簡単。
仕様 天井埋込形換気扇用 適合機種 ルーバー:L81、L82、L55、L56、L34タイプ・ルーバー同梱タイプ:S7タイプ、SG7タイプ、SK7タイプ 寸法A(mm) 305 寸法D(mm) 83 寸法B(mm) 240 寸法C(mm) 215
1枚
1,698 税込1,868
3日以内出荷

従来品に比べ約30%の初期圧力損失低減を実現しました。空調機内に設置するフィルター台数を削減でき、省資源化、省スペース化に寄与します。
用途空調機の最終フィルター。 材質 フレーム:ガルバリウム鋼板、ろ材:ガラスペーパー、シール材:ポリウレタン、ガスケット:EPDM 使用温度(℃) 60以下 圧力損失 (初期)245±20Pa。(最終)498Pa 使用湿度(%RH) 95以下
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給気レジスター(P-18WQU)専用。1枚入り。フィルター材質:不織布フィルター(カテキン入り)。フィルター捕集効率82%(質量法)で、外気に含まれる粉じん、花粉をカット
捕集効率(%) 82
1台
639 税込703
当日出荷

アルミ型材を使用しているため軽量で取り扱いが簡単です。
用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。 風量(m3/min) 56 材質 外枠:アルミニウム、金網:鉄線、フィルター押さえ:鉄線、フィルター:ポリエステル・モダアクリル 質量(kg) 1.0 使用温度(℃) 80℃以下 寸法(縦×横×奥行)(mm) 610×610×20
1個
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1箱(10枚)ほか
17,980 税込19,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

塵やゴミの付着を抑える帯電防止プラスチック製の高級タイプ。 高効率DCブラシレスモーターを採用し、大幅な省電力を実現。 AC100V~240V、又はDC24Vの電源と、場所を問わずに使える仕様です。 吹出し清浄度はISOクラス5(クラス100)です。 水平・垂直を問わず取付可能です。 段階制御式風量切替スイッチ付です。無段階式風量制御も可能です。 多台数の集中運転制御が可能です。 吹き出し面には、運転状況がわかりやすいLED運転表示灯が付いています。
集塵効率(%) 0.3μ以上粒子(大気塵)にて99.99%以上 清浄度 クラス100目安 付属品 吹出口周囲用スポンジパッキン×1個、固定ねじ×4本 仕様 送風機/ACモーター 材質(本体) 帯電防止ABS樹脂 電源(V) AC100~240(50/60Hz) または DC24 フィルター (メイン)HEPA、(プレ)サランネット加工品 動作表示灯 LED
1台
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)