- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- フレキシブルホース・ダクトホース
- ダクト 二股のおすすめ人気ランキング
ダクト 二股のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新99件の「ダクト 二股」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「二股パイプ」、「スポットクーラー ダクト分岐」、「集塵機 分岐」などの商品も取り扱っております。
ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
換気パイプの分岐に使用します。
アルミフリーダクトにも使用できます。
難燃性です。
材質
樹脂製
色
ベージュ
集塵機ダクト配管用2分岐管です。
用途集塵機用オプション
仕様
Φ100ーΦ75×2方向
トラスコ品番
813-1229
適合機種
SDCシリーズ
材質
塩ビ
1個
¥11,900
税込¥13,090
当日出荷
適合
呼び径:Φ100⇔Φ100×2
材質
自己消火性発泡スチロール(アダプター部:PP樹脂)
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
仕様
Φ150-Φ100×2方向
トラスコ品番
813-1230
1個
¥15,900
税込¥17,490
当日出荷
ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
材質
亜鉛メッキ鋼板
材質
亜鉛めっき鋼板
ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
材質
亜鉛メッキ鋼板
寸法
(l1・l2・l3)60
材質
ABS
関連資料
寸法図(0.03MB)
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
R管とT管の複合管でダクトのサイズを変更しつつ気流を2方向に分岐させる継手です。
材質
亜鉛メッキ鋼板
用途ホース、分岐Y管、合フランジ、化粧リングのセット品です。組み立てられた状態での商品となります。
セット内容
ホース(硬質フレキP型(アイボリー)、分岐管YK90T(分岐角度60°)、合フランジ(P-DF125(淡ブルー))、化粧リング(HCAP90(淡ブルー))
最小曲げ半径(mm)
165
ホース内径(Φmm)
90
ホース外径(Φmm)
96
材質
亜鉛鋼板
材質
亜鉛めっき鋼板
寸法H(mm)
30
厚さt(mm)
0.6
トラスコ品番
813-1231
全長(mm)
450
質量(kg)
3.6
外径(Φmm)
【ダクト接続部】200
ダクト径(Φmm)
200-150
吸込口寸法(mm)
外径Φ150
1個
¥45,900
税込¥50,490
翌々日出荷
材質
亜鉛めっき鋼板
材質
亜鉛めっき鋼板
厚さt(mm)
0.6
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。
軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクトの接続に
材質
鋼板(亜鉛メッキ)
板厚(mm)
0.6
差込口
長さ60mm
材質
(Y管)難燃発泡スチロール、(接続口)難燃ABS樹脂
色調
(Y管)白色、(接続口)グレー
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。
軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。
現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。
圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。
平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。
用途一般的な空調ダクト
材質
アルミニウム
長さ(m)
3(圧縮時:約0.8)
使用温度範囲(℃)
-10~100