- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 吊・支持金具
- ダクト 吊り下げのおすすめ人気ランキング
ダクト 吊り下げのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新172件の「ダクト 吊り下げ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダクト吊り金具」、「吊り下げバンド」、「フレキシブルバンド」などの商品も取り扱っております。
「A10224組式SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
用途スパイラルダクト用。
種類
吊バンド
表面処理
電気亜鉛めっき仕上
締付ボルト(サイズ)
M8×25
吊ボルト径
W3/8
バンドは中央で蝶番継ぎになっていますので、配管用鋼管への取り付けがスムーズに行えます。
構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
表面処理
電気亜鉛めっき(U)
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
「A10198ステン吊バンド」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品(150Aまで)
SUS304製
材質
SUS304
蝶番をセンターからずらしたことで、パイプが仮置きできます。
「マジックピース」により、ボルトが抜け落ちず水平に保つため、バンドかけがスムーズに行えます。
回り止めにより、ボルトの供回りを防ぎ作業性がアップします。
用途SGP管用蝶番式仮置き吊バンド。
種類
吊りバンド
寸法d(mm)
3/8
寸法C(mm)
26
寸法W(mm)
25
SGP管用の蝶番式吊バンド
保温フレキを吊るために開発。
幅50mmで保温フレキのワイヤーピッチより広いため、くい込みを最小限におさえます。
材質
HDPE(高密度ポリエチレン)
形状
ストレート
長さ(m)
50
板厚(mm)
1
穴数
釘:1
最大荷重(N)
579
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
材質
亜鉛
形状
波
長さ(m)
30
穴数
釘:1
アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト
材質
アルミニウム
長さ(m)
3(収縮時750mm)
最高使用温度(℃)
140
スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことが出来ます。
どんな口径にもジャストフィットし、ダクト作業の効率を大幅にアップさせた、軽量タイプのストラップです。
丈夫なのにハサミで切断可能です。
楕円孔なので止め具を選ばず使用できます。(止め具は別売)
用途ダクト用吊りバンド
トラスコ品番
819-0686
材質
高密度ポリエチレン(バージン材)
幅(mm)
50
厚さ(mm)
1
質量(kg)
1.5
許容荷重(kg)
32.5
長さ(m)
30
取付穴
12mm×9mm(楕円径)、3.5mmΦ(釘孔)
融点(℃)
133
1巻
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
アルミフリーダクトや換気パイプ等の吊り下げ支持に使用します。
任意の位置(長さ)で切断して使用できます。
軽くて丈夫な樹脂タイプ(幅15mm・25mm)。
使う分だけ引き出せるクルクルパック仕様です。(途中まで出した余分を巻き戻して収納できる便利な箱です。)
長さ(m)
30
厚さ(mm)
1.2
許容静荷重(kN[kgf])
20[2]
スパイラルダクト及びフレキシブルダクト等を吊るバンドです。
長穴(mm)
14×10
スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm)
0.5
寸法W(mm)
6.5
SGP管用の吊りバンドです。
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ
スパイラルダクトの差込用継手。管同士の接続時に使用します。
材質
亜鉛鋼板
板厚t(mm)
0.6
寸法L(mm)
130
配管をシングル・ダブル・管径や長さを問わず施工現場に合せ自由に固定・吊下げができます。
他方面に応用できるバンドです。
材質
SGCC、亜鉛メッキ
寸法
10
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
管の曲がりに使用する継手です。
材質
溶融亜鉛めっき鋼板
寸法A(°)
15
材質
SUS304
仕上
ヘアーライン
付属品
M6×20ステン十字穴ボルト・ナット2本
RoHS指令(10物質対応)
対応