- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 吊・支持金具
- ダクト 固定バンドのおすすめ人気ランキング
ダクト 固定バンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新120件の「ダクト 固定バンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スパイラルダクト 固定金具」、「ダクト支持金具」、「支持金具 煙突」などの商品も取り扱っております。
フレキ・保温フレキを締め付けるバンドで「プラス(+)ドライバー」にて締付固定します。
13mmの帯状になっており、締付は電動の「インパクトドライバー」等の工具にて行います。
材質
スチール(電気メッキ)
スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことが出来ます。
「A10224組式SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
用途スパイラルダクト用。
種類
吊バンド
表面処理
電気亜鉛めっき仕上
締付ボルト(サイズ)
M8×25
吊ボルト径
W3/8
スパイラルダクト及びフレキシブルダクト等を吊るバンドです。
長穴(mm)
14×10
ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。
安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。
締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。
レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。
Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
材質
SUS304
ダクトホースを金具、配管等に接続する際に使用する取付バンドです。
保温フレキを吊るために開発。
幅50mmで保温フレキのワイヤーピッチより広いため、くい込みを最小限におさえます。
材質
HDPE(高密度ポリエチレン)
形状
ストレート
長さ(m)
50
板厚(mm)
1
穴数
釘:1
最大荷重(N)
579
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
どんな口径にもジャストフィットし、ダクト作業の効率を大幅にアップさせた、軽量タイプのストラップです。
丈夫なのにハサミで切断可能です。
楕円孔なので止め具を選ばず使用できます。(止め具は別売)
用途ダクト用吊りバンド
トラスコ品番
819-0686
材質
高密度ポリエチレン(バージン材)
幅(mm)
50
厚さ(mm)
1
質量(kg)
1.5
許容荷重(kg)
32.5
長さ(m)
30
取付穴
12mm×9mm(楕円径)、3.5mmΦ(釘孔)
融点(℃)
133
1巻
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
SGP管用のサドルバンド
種類
丸サドル
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ
●ダクトの固定に使用します。●取付用ねじ穴( 10 )が2穴あります。
用途ダクトの固定に使用します。エルダクトの上から被せ、ねじで固定します。取付け用ねじ穴(Φ10)が2穴あります。
材質
PVC
寸法L(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合
HAKKO FA-430、HAKKO FA-431
トラスコ品番
849-7820
1セット(2個)
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。
必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。
ストレートタイプ
仕様
●バンドサイズ(幅×厚):24×0.6mm●全長(m):30●引張強度:0.35kN●穴サイズ:Φ10×14mm●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板
アズワン品番
65-2127-19
1個
¥6,400
税込¥7,040
翌日出荷
ダクトホースを金具、配管等に接続する際に使用する取付バンドです。
材質
SUS
RoHS指令(10物質対応)
対応
アルミフリーダクトや換気パイプ等の吊り下げ支持に使用します。
任意の位置(長さ)で切断して使用できます。
軽くて丈夫な樹脂タイプ(幅15mm・25mm)。
使う分だけ引き出せるクルクルパック仕様です。(途中まで出した余分を巻き戻して収納できる便利な箱です。)
長さ(m)
30
厚さ(mm)
1.2
許容静荷重(kN[kgf])
20[2]
ラッチェット式で簡単、確実に固定できる締付金具付の丈夫なステンレス製バンドですから、ポール、柱等にガッチリ固定できます。
種類
締付金具付
材質
ステンレス
大口径バンド
用途ダクトホース・ファイバー管・空調用ホース等に最適です。
寸法HEX(mm)
8
材質(バンド)
SUS304
材質(リベット)
SUS XM7
材質(スクリュー)
SUS430
バンド幅(mm)
14(帯)
アルミフリーダクトや換気パイプ等の吊り下げ支持に使用します。
任意の位置(長さ)で切断して使用できます。
固定具に差し込むだけで、簡単確実に取り付けられます。
材質
樹脂製
幅(mm)
8
厚さ(mm)
1.5
長さ(m)
50
使用温度(℃)
60迄
許容静荷重(N[kgf])
20(2)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
材質
亜鉛
形状
波
長さ(m)
30
穴数
釘:1