- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- フレキシブルホース・ダクトホース
- ダクト 配管のおすすめ人気ランキング
ダクト 配管のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新1,078件の「ダクト 配管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダクト 継手」、「ダクト管」、「ダクトカラー」などの商品も取り扱っております。
スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm)
0.5
寸法W(mm)
6.5
材質
亜鉛めっき鋼板
厚さt(mm)
0.6
材質
亜鉛めっき鋼板
仕様
90°ベンド管
厚さt(mm)
0.6
寸法R
1.0D
アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト
材質
アルミニウム
長さ(m)
3(収縮時750mm)
最高使用温度(℃)
140
管の曲がりに使用する継手です。
材質
溶融亜鉛めっき鋼板
寸法A(°)
15
ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。
材質
亜鉛メッキ鋼板
角ダクト等にスパイラルダクトを接続するときに使用します。
材質
亜鉛鋼板
板厚t(mm)
0.6
材質
亜鉛めっき鋼板
ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。
材質
亜鉛メッキ鋼板
材質
亜鉛めっき鋼板
寸法H(mm)
30
厚さt(mm)
0.6
寸法t(mm)
0.6
材質
亜鉛鋼板
スパイラルダクトの差込用継手。管同士の接続時に使用します。
材質
亜鉛鋼板
板厚t(mm)
0.6
寸法L(mm)
130
施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。
軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。
現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。
圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。
平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。
用途一般的な空調ダクト
材質
アルミニウム
長さ(m)
3(圧縮時:約0.8)
使用温度範囲(℃)
-10~100
定着カラーとニップルの複合継手です。
材質
亜鉛
寸法L(mm)
110
寸法l(mm)
60
板厚t(mm)
0.6
ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
材質
亜鉛メッキ鋼板
空気の流れる量を調節するダンパーで羽根の開閉をハンドルなど手動で操作します。
タイプ
ガイド式
材質
亜鉛めっき鋼板
管の曲がりに使用する継手です。
寸法A(°)
15
板厚t(mm)
0.6
材質
溶融亜鉛めっき鋼板
Sタイプフレキはメーカーの技術開発により、特殊加工され、長さを0.5mに短縮していますが、直線で2.5mまで伸ばす事が可能です。ご使用時は伸ばして下さい。
保管や輸送に便利です。
長さ(m)
2.5(圧縮時0.5)
耐熱性
(許容温度)100℃
融点(℃)
Al660