- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- フレキシブルホース・ダクトホース
- ダクト y 管のおすすめ人気ランキング
ダクト y 管のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新112件の「ダクト y 管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「量水器蓋 クリモト」、「ダクト管」、「ダクトホース」などの商品も取り扱っております。
材質
亜鉛めっき鋼板
ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
材質
亜鉛メッキ鋼板
寸法
(l1・l2・l3)60
R管とT管の複合管でダクトのサイズを変更しつつ気流を2方向に分岐させる継手です。
材質
亜鉛メッキ鋼板
材質
亜鉛鋼板
仕様
Φ150-Φ100×2方向
トラスコ品番
813-1230
1個
¥15,900
税込¥17,490
当日出荷
集塵機ダクト配管用2分岐管です。
用途集塵機用オプション
仕様
Φ100ーΦ75×2方向
トラスコ品番
813-1229
適合機種
SDCシリーズ
材質
塩ビ
1個
¥11,900
税込¥13,090
当日出荷
材質
亜鉛めっき鋼板
材質
亜鉛めっき鋼板
厚さt(mm)
0.6
材質
亜鉛めっき鋼板
寸法H(mm)
30
厚さt(mm)
0.6
スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm)
0.5
寸法W(mm)
6.5
ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
材質
亜鉛メッキ鋼板
換気パイプの分岐に使用します。
アルミフリーダクトにも使用できます。
難燃性です。
材質
樹脂製
色
ベージュ
空気の流れる量を調節するダンパーで羽根の開閉をハンドルなど手動で操作します。
タイプ
ガイド式
ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。
材質
亜鉛メッキ鋼板
アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト
材質
アルミニウム
長さ(m)
3(収縮時750mm)
最高使用温度(℃)
140
スパイラルダクトの差込用継手。管同士の接続時に使用します。
材質
亜鉛鋼板
板厚t(mm)
0.6
寸法L(mm)
130
ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。
材質
亜鉛メッキ鋼板
材質
亜鉛めっき鋼板
寸法H(mm)
30
厚さt(mm)
0.6
材質
亜鉛めっき鋼板
仕様
90°ベンド管
厚さt(mm)
0.6
寸法R
1.0D