- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- フレキシブルホース・ダクトホース
- ダクトジョイントのおすすめ人気ランキング
ダクトジョイントのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新268件の「ダクトジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダクトアダプター」、「排気ダクト ジョイント」、「100φダクト」などの商品も取り扱っております。
スパイラルダクトの差込用継手。管同士の接続時に使用します。
材質
亜鉛鋼板
板厚t(mm)
0.6
寸法L(mm)
130
材質
亜鉛めっき鋼板
材質
亜鉛めっき鋼板
厚さt(mm)
0.6
材質
亜鉛鋼板
全長(mm)
135
角ダクト等にスパイラルダクトを接続するときに使用します。
材質
亜鉛鋼板
板厚t(mm)
0.6
ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。
材質
亜鉛メッキ鋼板
換気パイプの接続延長に使用します。
アルミフリーダクトにも使用できます。
難燃性です。
材質
樹脂製
色
ベージュ
定着カラーとニップルの複合継手です。
材質
亜鉛
寸法L(mm)
110
寸法l(mm)
60
板厚t(mm)
0.6
1個入り
材質
鋼板
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
130×146×90
色調
N-5
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
伸縮自在で決めた形状を保持できるため、狭い場所での施工がスムーズに行えます。素材にポリエチレンを使用しておりさび等による腐食、破損(穴あき)が発生しません。
用途換気扇接続用ジョイント
仕様
ステンレスバンド2個付き
適合
スパイラルダクト用
材質
PE
アズワン品番
64-6507-29
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
換気パイプの異径接続に使用します。
アルミフリーダクトにも使用できます。
難燃性です。
材質
樹脂製
色
ベージュ
適合パイプ
換気パイプ100⇔150
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
LD-70とLD-90の異径ダクトをジョイントできます。
種類
異径ジョイント
材質:プラスチック製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
119×119×99
1台
¥579
税込¥637
当日出荷
スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm)
0.5
寸法W(mm)
6.5
アルミフリーダクトの接続延長に使用します。
換気パイプにも使用できます。
材質
アルミ
材質
亜鉛めっき鋼板
材質
鋼板
適合パイプ径(Φmm)
100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
162×175×61
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷