ダクトチーズのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
107件の「ダクトチーズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「換気ダクト 分岐」、「T管」、「スパイラルダクトチーズ」などの商品も取り扱っております。


1個
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


フカガワT管
枝管の口径が異なるT管です。作業効率、利便性が向上します。
材質 亜鉛メッキ鋼板
1個
特価
639 税込703
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

換気パイプの分岐に使用します。 アルミフリーダクトにも使用できます。 難燃性です。
材質 樹脂製 ベージュ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スッキリフロートの分岐配管及び1、2階の通し配管に使用します。 付属のアダプターを使用すれば64サイズのダクトが配管できます。
付属品 アダプター付(64型アダプター×2) 種類 ダクト 規格 64型・80型
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm) 0.5 寸法W(mm) 6.5
1本
999 税込1,099
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
寸法L(mm) 175 寸法D1(Φmm) 75 寸法b(mm) 8 寸法D3(Φmm) 75
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト 材質 アルミニウム 長さ(m) 3(収縮時750mm) 最高使用温度(℃) 140
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

フカガワSUS T管
用途ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。 材質 SUS304 寸法l(mm) 60 寸法b1(mm) 10 寸法b2(mm) 10 寸法l3(mm) 60 寸法b3(mm) 10 板厚t(mm) 0.6
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

適用パイプ:Φ148mm-Φ100mm。鋼板製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 150×150×240
1台
2,298 税込2,528
当日出荷