- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- ダクトファン 厨房のおすすめ人気ランキング
ダクトファン 厨房のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新121件の「ダクトファン 厨房」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「厨房 換気扇 ダクト」、「焼肉用換気扇」、「業務用 換気扇 厨房」などの商品も取り扱っております。
付属品
吸排気口2個、吸排気口用取付ねじ12本
周波数(Hz)
50、60
極数(P)
4
材質
(外枠)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(吸込口)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ドレン皿)ABS樹脂、(コンデンサーカバー)PP樹脂、(蝶ねじ)鋼板
質量(kg)
2.9
定格電圧(V)
100
方式
中間形
定格周波数(Hz)
50/60
表面処理
(外枠)メラミン塗装、(蝶ねじ)亜鉛メッキ
モーター
4極コンデンサー誘導電動機 E種
適合場所
トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗
コネクタ
SL端子接続
色調
(外枠)マンセルN-1
適合場所
厨房
材質
(本体外装)ステンレス鋼板、(羽根)亜鉛めっき鋼板、(ドレン皿)ステンレス鋼板、(接続口)亜鉛めっき鋼板、(天吊金具)亜鉛めっき鋼板
周波数(Hz)
50、60
表面処理
(羽根)電着塗装
モーター
三相誘導電動機 H種 4極
ケーシング形状の最適化によりコンパクト。
高効率羽根の採用により低騒音化。
ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共)
仕様
屋内形
極数
4
電源(V)
単相100V
ケーシング形状の最適化によりコンパクト。
高効率羽根の採用により低騒音化。
速結端子台付。(10~14タイプは除く)
強・弱速調可能。(10~14タイプは除く)
ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共)
専用シロッコ羽根と2Pモータの採用により高静圧化。
外板の塗装、モータの屋外対応化により、屋外での使用が可能。
強・弱速調可能。
ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側)
羽根寸法(cm)
20
仕様
屋内形
極数
2
寸法L(mm)
110
寸法H(mm)
377
電源(V)
三相200V
寸法A(mm)
361
寸法F(mm)
121
寸法D(mm)
330
寸法E(mm)
200
寸法B(mm)
166
寸法C(mm)
165
最大電流(A)
(強)5.5/4.9、(弱)4.9/5.7
寸法P(mm)
198
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)1695/1545、(弱)1530/1460
ダクト径(Φmm)
Φ200
寸法M(mm)
226
寸法N(mm)
250
寸法O(mm)
-
寸法I(mm)
198
寸法J(mm)
371
寸法G(mm)
145
寸法K(mm)
190
風量(m3/h)(50/60Hz)
(強)2400/1700、(弱)2250/1700
公称出力(W)
1000
起動電流(A)(50/60Hz)
(強)21/21、(弱)17/17
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
強弱付(弱特性標準)
SL端子付
ルーバー(本体カバー)別売タイプ
カートリッジ式排気口
シロッコファン
高気密風圧シャッター付
テーピング作業が楽な段付排気口
用途居間・事務所・店舗用
適合
オンオフピカスイッチ(強弱操作用):SVF-531S(WW)(別売)
材質(本体)
金属
タイプ
低騒音形
適合場所
居間・事務所・店舗用
ダクト径(Φmm)
接続:150
材質(羽根)
金属
埋め込み寸法(mm)
363角
1台
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
適合場所
厨房
材質
(本体外装)ステンレス鋼板、(羽根)亜鉛めっき鋼板、(ドレン皿)ステンレス鋼板、(接続口)亜鉛めっき鋼板、(天吊金具)亜鉛めっき鋼板
質量(kg)
84
周波数(Hz)
50、60
消費電力(W)
1720、2620
回転数(min-1[r.p.m])
1430、1665
表面処理
(羽根)電着塗装
最大電流(A)
7.8、10.0
モーター
三相誘導電動機 H種 4極
騒音値(dB)
【側面】49、50.5、【吸込側】68、70
起動電流(A)
54.0、50.0
最大風量(m3/h)
7000、8000
静圧(Pa)
200、460
1個
¥439,800
税込¥483,780
6日以内出荷
厨房内で発生する油煙中の油脂分、ダスト類を除去します。
フィルターはワンタッチで分解可能。
全てステンレスなので、洗浄による破損および劣化の心配がありません。
フィルター
1
日本厨房工業会認定品 従来型定番製品、フィルター上下分離式で掃除が簡単に行えます。
材質
ステンレスSUS430
セット内容
フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式
圧力損失
60Pa~80Pa
産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。
吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。
用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
材質
亜鉛鉄板、ABS樹脂、PP樹脂、アルミニウム板
質量(kg)
1.6
定格電圧(V)
100
方式
中間形
定格周波数(Hz)
50/60
モーター
2極コンデンサー誘導電動機
適合場所
トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗
コネクタ
SL端子接続
騒音値(dB)(50/60Hz)
37.5/39.5
風量(m3/h)(50/60Hz)
【0Pa】104/116、【30Pa】58/78、【50Pa】33/56
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
厨房内で発生する油煙中の油脂分、ダスト類を除去します。
フィルターはワンタッチで分解可能。
全てステンレスなので、洗浄による破損および劣化の心配がありません。
フィルター
3
ケーシング形状の最適化によりコンパクト。
高効率羽根の採用により低騒音化。
速結端子台付。(10~14タイプは除く)
強・弱速調可能。(10~14タイプは除く)
ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共)
極数
4
電源(V)
三相200V
高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。
低騒音化:気流ガイドでドレンパン自体を効率よく風路の一部とした専用風路”ボトム・スライダーフロー”の採用で、薄型化しながら低騒音化を実現。
薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。
消音BOXとドレンパンを一体化し、熱・匂い・煙等の風路外への漏れを抑制。
”高低差20mmのハイテーパードレンパン”、内径15mmの”大口径ドレンプラグ”の採用により、厨房特有の油分を含んだドレン水を効率的に排水。
”撥油性塗装羽根車”、”着脱可能ドレンパン”を採用し、清掃性に配慮。
許容吸込み空気温度”max80℃”に対応。また、”ステンレス製パネル”を採用し耐蝕性に配慮。
ドレン配管の位置を左右選択可能。
速結端子台付。
羽根車は鋼板製。
極数
4
電源(V)
単相100V