ダクトレール アダプターのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
114件の「ダクトレール アダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダクトレール ソケット」、「引掛シーリング アダプタ」、「照明用プラグ」などの商品も取り扱っております。

引掛シーリングの付いた配線ダクト専用の照明器具用プラグです。
仕様 2P6A125V 寸法(mm) 60×31.5×20 吊下荷重N(kgf) 50(5)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)薄型シーリング直付けダクトレール1000mm
お部屋のシーリングに簡単に取り付け可能なダクトレールです。 天井への穴あけ等の工事が不要ですので、誰でも簡単に取り付けできます。 ブレーカー機能付き。
付属品 ワンタッチアダプター 長さ(m) 約1 定格電圧(V) AC100 耐荷重(kg) 約5 本体質量(g) 約980 最大消費電力(W) 600 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約1000×185×72 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライティングダクト用引っ掛けシーリングボディ
定格 125V6A 本体寸法(mm) 130×60×30 本体質量(g) 28
1個
1,137 税込1,251
当日出荷

1個
1,424 税込1,566
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途100Vダクトの端末から電源を引き込む場合に使用します。 仕様 2P15A125V・E付、フィードイン端子付。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般屋内ライティングダクトレール専用天井直付器具です。
材質 ポリカーボネート(PC) 全長(mm) 52.9 電源(V) 100
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミ製「スライドコンセント」に適合する、引っ掛けシーリングプラグです。
用途適合負荷は100V専用600W(6A)までです。適合重量は、3kgまでです。日本製 幅(mm) 54 質量(kg) 100 高さ(mm) 30 奥行(mm) 29
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質 アルミ 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質 アルミ 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


竿縁天井にご使用ください。
セット内容 ボディWG1000、キャップWG4480 質量(g) 51.5 定格電圧(V) ボディ/125、コンセント/125 定格電流(A) ボディ/6、コンセント/6 適合範囲(mm) (取付ねじ)Φ3.1~4.1、長さ:30mm以上
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井に設置し、レールライト(別売)を吊るして使用します。 引掛けシーリングに直接設置するので天井への穴開けが不要です。 レールライトの取り付けは、プラグをレールに差し込んで回すだけ。
付属品 アダプター 質量(g) 約1100 消費電力(W) 600まで(安全ブレーカー付き) 耐荷重(kg) 約5まで(片側2.5まで) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (約)1080×100×160 レール長さ(mm) 1000
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格容量(600W)を超えると、自動的にブレーカーが作動します。 リモコンで簡単にON/OFFができます。
付属品 ワンタッチアダプター、リモコン、リモコンホルダー、リモコンホルダー取付用ネジ(1本)、リモコンホルダー取付用両面テープ(1枚) ホワイト 長さ(m) 約1 本体質量(g) 約1000 最大消費電力(W) 600まで 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約1000×150×95 使用電池 単4乾電池×2本(電池別売) アズワン品番 65-0528-34 リモコン RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。 耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。 取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。) 耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプ フル端子、送り端子なし 定格 6A 125V 定格電圧(V) 125 耐熱温度(℃) (1時間)100±3 適合 電気用品安全法(特定電気用品) 使用温度範囲(℃) -10~40 定格電流(A) 6 結線方式 ねじなし端子式(電線差し込み式) 適合電線径(Φmm) 1.6、2.0
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)