- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- ダクトレール シーリングライトのおすすめ人気ランキング
ダクトレール シーリングライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新107件の「ダクトレール シーリングライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダクトレール アダプター」、「ダクトレール用照明」、「配線 ダクト レール」などの商品も取り扱っております。
新技術のメタルサーキットを採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現したLEDシーリングライトです。
直径(Φmm)
537
高さ(mm)
153
質量(g)
2000
消費電力(W)
32.5
適合範囲
~8畳用
光束(Lm)
器具:4000
タイマー
おやすみタイマー:10分/30分
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
85
発光効率(Lm/W)
123.1
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
天井に設置し、レールライト(別売)を吊るして使用します。
引掛けシーリングに直接設置するので天井への穴開けが不要です。
レールライトの取り付けは、プラグをレールに差し込んで回すだけ。
付属品
アダプター
質量(g)
約1100
消費電力(W)
600まで(安全ブレーカー付き)
耐荷重(kg)
約5まで(片側2.5まで)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)1080×100×160
レール長さ(mm)
1000
シーリングカバーのツメ部分をあわせ、ケーブルを挟み込むだけの簡単取り付け。
ペンダントライトなどを取り外したりソケットを分解することなく、ワンタッチで取外しができます!(特許出願中)
引掛けシーリングやローゼットだけでなく、ダクトレールやVVFケーブル、配線モールなどのすべての天井取付器具に対応。
使いたい用途によってカバー内部にある切り込みガイドを切り取ることで、配線器具を隠して天井にぴったりと取付することができます。
材質
樹脂(ABS)
寸法(mm)
Φ80×87
質量(g)
45
対応コード
Φ5.9~7.8
引掛シーリングの付いた配線ダクト専用の照明器具用プラグです。
仕様
2P6A125V
寸法(mm)
60×31.5×20
吊下荷重N(kgf)
50(5)
ライティングダクト用引っ掛けシーリングボディ
定格
125V6A
本体寸法(mm)
130×60×30
本体質量(g)
28
1個
¥1,137
税込¥1,251
当日出荷
適合規格
電気用品安全法
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
6
竿縁天井にご使用ください。
竿縁天井にご使用ください。
セット内容
ボディWG1000、キャップWG4480
質量(g)
51.5
定格電圧(V)
ボディ/125、コンセント/125
定格電流(A)
ボディ/6、コンセント/6
適合範囲(mm)
(取付ねじ)Φ3.1~4.1、長さ:30mm以上
タイプ
取付固定
取付方式
U-ライト方式
負荷容量
100V600W(6A)まで
負荷質量(kg)
器具中央より左右にそれぞれ合計3kgまで、器具全体で合計6kgまで
お部屋のシーリングに簡単に取り付け可能なダクトレールです。
天井への穴あけ等の工事が不要ですので、誰でも簡単に取り付けできます。
ブレーカー機能付き。
付属品
ワンタッチアダプター
長さ(m)
約1
定格電圧(V)
AC100
耐荷重(kg)
約5
本体質量(g)
約980
最大消費電力(W)
600
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約1000×185×72
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質
アルミ
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
極数
2
定格
6A 125V
使用温度範囲(℃)
-10~40
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
6
気になる天井のシーリング部分を簡単に隠せます。
材質
ABS樹脂
質量(g)
約38
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×80×70
RoHS指令(10物質対応)
対応
お部屋のシーリングに簡単に取り付け可能なダクトレールです。
天井への穴あけ等の工事が不要ですので、誰でも簡単に取り付けできます。
ブレーカー機能付き。
付属品
ワンタッチアダプター
長さ(m)
約0.5
定格電圧(V)
AC100
耐荷重(kg)
約5
本体質量(g)
約780
最大消費電力(W)
600
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約500×185×72
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合規格
電気用品安全法
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
引掛けシーリングで使用できるライティングダクトレール。
工事不要で簡単に取り付けられ、お部屋がぐっとおしゃれになります。
AC100V360Wまで、耐荷重5kg。レールは360度方向取り付け可能です。
長さ(m)
1
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
本体:1000×33×90、ダクト:1000×33×18
フレンジ寸法(mm)
Φ150
材質
鉄
色
ホワイト
1台
¥6,898
税込¥7,588
8日以内出荷
定格容量(600W)を超えると、自動的にブレーカーが作動します。
リモコンで簡単にON/OFFができます。
付属品
ワンタッチアダプター、リモコン、リモコンホルダー、リモコンホルダー取付用ネジ(1本)、リモコンホルダー取付用両面テープ(1枚)
色
ホワイト
長さ(m)
約1
本体質量(g)
約1000
最大消費電力(W)
600まで
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約1000×150×95
使用電池
単4乾電池×2本(電池別売)
アズワン品番
65-0528-34
リモコン
付
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
サイズ(約):直径20cmX高さ20cm
材質:布、ポリスチレン
対応ソケット型番:PD-011
カラー:ホワイト
材質
布、ポリスチレン