- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- ダクトレール ライトのおすすめ人気ランキング
ダクトレール ライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新154件の「ダクトレール ライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダクトレール スポットライト」、「ダクトレール」、「シーリング ベース」などの商品も取り扱っております。
LED-TUBE(レッド・チューブ)。ベース照明としてのご使用のほか、ウォールウォッシャーとしても有効なライティングダクトレール用LEDベースライトです。十分な明るさを持ち、安全品質でご提供するランプ搭載型。R15高演色LEDにリニューアルしました
ランプの種類
高演色LED
光源色
昼白色
ランプ
直管LED27.6W(G13)NO443RB
色温度(K)
5000
演色指数(Ra)
94
取付
レール取付専用
タイプ
4000lmタイプ
明るさ
FLR40W×2灯相当
本体
アルミ、樹脂
反射板
鋼(白)
質量(kg)
3.5
エネルギー消費効率(Lm/W)
131.5
皮相電力(VA)
29(100V)
LED寿命(時間)
40000
調光の可否
否
仕様
調光器:不可、ルーバー:別売(XA253 034)
取付場所
天井専用
電圧(V)
100
消費電力(W)
27.6
光束(Lm)
3630
再生紙使用マーク
適合
LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
仕様
調光、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、直付・壁付・傾斜天井取付可能、照射近接限度50cm
適合
調光器/AE36745E(別売)
質量(kg)
0.3
タイプ
プラグ
口金
E11
ランプ
AE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売)
明るさ
JDR65W/40W相当
調光の可否
別売り調光器にて対応可
調色の可否
不可
ライティングダクトレールに取り付けて点灯可能。
明るく広くお部屋を照らせます。
長さ(mm)
450
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
約17.5
本体質量(g)
約750
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質
アルミ
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
スリム・シャープ・ストレート【s】なベースライト【B】
質量(kg)
1.6
電圧(V)
100
平均演色評価数(Ra)
83
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
40×1200×70
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
グリーン購入法
適合
ライティングダクト× 無線制御の新しい可能性。ライティングダクトよりも細い器具幅20ミリかつグレアレスなルーバー設計により、最小の存在感で様々な空間に自然に調和する光を提供します。従来のベースライトが抱えていた施工の難易性を解消し、誰もが簡易に取り付けることができます。4つの配光の組み合わせで多彩に空間を照らします。(ベース・アンビエント・ペンダント・スポット※特注対応)
取付方式
ダクトタイプ
LED
LED一体型
電圧(V)
100専用
定格寿命(時間)
40000
調光の可否
否
SOLID LINE SLIM
ランプの種類
高演色LED
演色指数(Ra)
94
本体
アルミ
カバー
樹脂(乳白)
LED寿命(時間)
40000
調光の可否
否
仕様
調光器:不可
取付場所
天井専用
電圧(V)
100
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合
SOLID LINE SLIM
カバー
樹脂(乳白)
電圧(V)
100
本体
アルミ
取付場所
天井専用
色温度(K)
2700~6500
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色~昼光色
LED寿命(時間)
40000
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
94
調光の可否
可
調光範囲
約1%~100%
再生紙使用マーク
適合
調色の可否
可
LED-TUBE(レッド・チューブ)。ベース照明としてのご使用のほか、ウォールウォッシャーとしても有効なライティングダクトレール用LEDベースライトです。十分な明るさを持ち、安全品質でご提供するランプ搭載型。R15高演色LEDにリニューアルしました。標準セットランプ以外のランプも使用可能です
電圧(V)
100
ランプの種類
高演色LED
演色指数(Ra)
94
取付
レール取付専用
本体
アルミ、樹脂
反射板
鋼(白)
質量(kg)
3.5
LED寿命(時間)
40000
調光の可否
否
取付場所
天井専用
仕様
調光器:不可、ルーバー:別売(XA253 034)
再生紙使用マーク
適合
ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
用途100V用配線ダクト
仕様
2P15A125V
薄くすっきりとしたデザインでどのようなインテリアに馴染みます。3300lmで6畳をしっかり照らす、明るいLED直管型照明。取り付けたままお好みの位置に回転(90°まで)が可能。 設置場所に応じた調整が可能です。スライドで好きな位置に固定できるつっぱりストッパー付き。しっかり固定が出来るので安心です。通常のご家庭でも工事不要で簡単設置が可能。520gと軽量なため、女性一人でも安心です。(引掛けシーリング式)
仕様
回転ストッパー付
色
ブラック
材質(本体)
樹脂・アルミ
質量(g)
520
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
(最大)26
定格電圧(V)
AC100
定格電流(A)
0.3
定格寿命(時間)
40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×41×54
器具・セット
器具
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
明るさ(Lm)
3300
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
80
調光の可否
×
適用畳数
6
調色の可否
×
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
用途100Vダクトの端末から電源を引き込む場合に使用します。
仕様
2P15A125V・E付、フィードイン端子付。
ランプ
LEDユニット別売
灯数
1
適合モジュール
RAD-532N/W
調光の可否
調光/非調光兼用
電源ユニット
プラグ
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
SOLID LINE SLIM スリム&ハイパワー。36mm幅のスリムな形状と、ベース照明として十分な光束を両立したベースライト。ライティングダクトレールに取付可能なレール取付型。構成要素を最小限に抑えたミニマルデザイント高演色の光が空間の美しさに寄与します。
材質
サイドカバー:樹脂(乳白)
長さ(mm)
1500
幅(mm)
36
質量(kg)
1.7
取付
レール取付型
高さ(mm)
76
種類
SOLID LINE SLIM LEDユニット型 ベースライト
電圧(V)
100
光源寿命
40000時間
LED
高演色LED R15クラス2
入数
1台
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
94
取付面位置
天井面取付専用
定格電圧(V)
100-100
仕様
屋内向け
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
3000
別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。
スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、
インテリア照明やアクセント照明に最適です。
電球別売
長さ(mm)
-
幅(mm)
80
直径(Φmm)
-
高さ(mm)
240
質量(g)
約138
奥行(mm)
50
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
口金
E26
色(本体)
ブラック
アズワン品番
65-1861-98
適合ランプ
LED電球:一般電球形15Wまで / レフランプ形6Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形25Wまで、白熱電球:一般電球形150Wまで / レフランプ形100Wまで(※数値は消費電力です。)
調光の可否
否
調色の可否
否
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
仕様
直付・壁付・床置取付可能型
材質
(本体)アルミ、(セード)ポリカーボネート
ランプ
LED
光源寿命
40000時間
色(カバー)
乳白色
演色指数(Ra)
83
調光範囲
約1%~100%
ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます
。ライトの向きを自由に動かせます
。E26口金
。電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)
用途屋内用
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
100 MAX
口金
E26
使用電球
白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用ください
別売のライティングバーに簡単に取付けることができます。スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。リビングを落ち着いた雰囲気にお部屋の間接照明に室内の空間演出にLED一体型ライティングバーにカチッと取り付けるだけ
長さ(mm)
-
幅(mm)
240
直径(Φmm)
-
高さ(mm)
110
質量(g)
約220
奥行(mm)
63
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
5.5
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否
調色の可否
否
別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。
壁面取付時は床面より1800mm以上に取付。
ライティングレール及び関連部品別売。
演色指数(Ra)
80
適合ランプ
LED電球(E17)ミニクリプトン形7.0W以下
仕様
レール用プラグ、天井・壁面兼用
照射距離(m)
(最低)0.1