ダクトレール 変換プラグのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
101件の「ダクトレール 変換プラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダクトレール アダプター」、「引掛シーリング 黒」、「角型引掛シーリング」などの商品も取り扱っております。
引掛シーリングの付いた配線ダクト専用の照明器具用プラグです。
仕様 2P6A125V 寸法(mm) 60×31.5×20 吊下荷重N(kgf) 50(5)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)引掛シーリングプラグ
引掛シーリングの付いた照明器具用プラグです。配線ダクト用。
定格電圧(V) 125 仕様 2P 定格電流(A) 6 吊下荷重N(kgf) 50(5)まで
1個
959 税込1,055
当日出荷

1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,424 税込1,566
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。 耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。 取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。) 耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプ フル端子、送り端子なし 定格 6A 125V 定格電圧(V) 125 耐熱温度(℃) (1時間)100±3 適合 電気用品安全法(特定電気用品) 使用温度範囲(℃) -10~40 定格電流(A) 6 結線方式 ねじなし端子式(電線差し込み式) 適合電線径(Φmm) 1.6、2.0
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライティングダクト用引っ掛けシーリングボディ
定格 125V6A 本体寸法(mm) 130×60×30 本体質量(g) 28
1個
1,137 税込1,251
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
816 税込898
当日出荷


抜け止めコンセントが付いたコンセントプラグです。
幅(mm) 27 質量(kg) 0.06 高さ(mm) 33.5 奥行(mm) 48 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンセントを引掛シーリングに変換できます
定格電圧(V) 125 定格電流(A) 6 本体寸法(縦×横×高さHmm) 26×54×15(プラグ部分までで32)
1個
239 税込263
当日出荷


竿縁天井にご使用ください。
セット内容 ボディWG1000、キャップWG4480 質量(g) 51.5 定格電圧(V) ボディ/125、コンセント/125 定格電流(A) ボディ/6、コンセント/6 適合範囲(mm) (取付ねじ)Φ3.1~4.1、長さ:30mm以上
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
649 税込714
当日出荷

一般屋内ライティングダクトレール専用天井直付器具です。
材質 ポリカーボネート(PC) 全長(mm) 52.9 電源(V) 100
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


コイズミ製「スライドコンセント」に適合する、引っ掛けシーリングプラグです。
用途適合負荷は100V専用600W(6A)までです。適合重量は、3kgまでです。日本製 幅(mm) 54 質量(kg) 100 高さ(mm) 30 奥行(mm) 29
1個
1,098 税込1,208
当日出荷