ダクトレール 引っ掛けシーリングのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
99件の「ダクトレール 引っ掛けシーリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パナソニック 引掛シーリング」、「ライティングレールソケット」、「ダクトレール プラグ」などの商品も取り扱っております。

引掛シーリングの付いた配線ダクト専用の照明器具用プラグです。
仕様 2P6A125V 寸法(mm) 60×31.5×20 吊下荷重N(kgf) 50(5)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライティングダクト用引っ掛けシーリングボディ
定格 125V6A 本体寸法(mm) 130×60×30 本体質量(g) 28
1個
1,137 税込1,251
当日出荷

1個
649 税込714
当日出荷

軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質 アルミ 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


一般屋内ライティングダクトレール専用天井直付器具です。
材質 ポリカーボネート(PC) 全長(mm) 52.9 電源(V) 100
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

竿縁天井にご使用ください。
セット内容 ボディWG1000、キャップWG4480 質量(g) 51.5 定格電圧(V) ボディ/125、コンセント/125 定格電流(A) ボディ/6、コンセント/6 適合範囲(mm) (取付ねじ)Φ3.1~4.1、長さ:30mm以上
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。 耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。 取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。) 耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプ フル端子、送り端子なし 定格 6A 125V 定格電圧(V) 125 耐熱温度(℃) (1時間)100±3 適合 電気用品安全法(特定電気用品) 使用温度範囲(℃) -10~40 定格電流(A) 6 結線方式 ねじなし端子式(電線差し込み式) 適合電線径(Φmm) 1.6、2.0
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
138 税込152
当日出荷

コイズミ製「スライドコンセント」に適合する、引っ掛けシーリングプラグです。
用途適合負荷は100V専用600W(6A)までです。適合重量は、3kgまでです。日本製 幅(mm) 54 質量(kg) 100 高さ(mm) 30 奥行(mm) 29
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
用途100V用配線ダクト 仕様 2P15A125V
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

引掛シーリングの付いた照明器具用プラグです。
定格電圧(V) 125 仕様 2P 定格電流(A) 6 吊下荷重N(kgf) 50(5)まで
1個
899 税込989
当日出荷

1セット(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷


Panasonic(パナソニック)引掛シーリングプラグ
引掛シーリングの付いた照明器具用プラグです。配線ダクト用。
定格電圧(V) 125 仕様 2P 定格電流(A) 6 吊下荷重N(kgf) 50(5)まで
1個
999 税込1,099
当日出荷