ダクト吊り金具のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
125件の「ダクト吊り金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダクト 吊り」、「ボルト吊り金具」、「スパイラルダクト 固定金具」などの商品も取り扱っております。
「A10224組式SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
用途スパイラルダクト用。 種類 吊バンド 表面処理 電気亜鉛めっき仕上 締付ボルト(サイズ) M8×25 吊ボルト径 W3/8
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
249 税込274
6日以内出荷

スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことが出来ます。
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


どんな口径にもジャストフィットし、ダクト作業の効率を大幅にアップさせた、軽量タイプのストラップです。 丈夫なのにハサミで切断可能です。 楕円孔なので止め具を選ばず使用できます。(止め具は別売)
用途ダクト用吊りバンド トラスコ品番 819-0686 材質 高密度ポリエチレン(バージン材) 幅(mm) 50 厚さ(mm) 1 質量(kg) 1.5 許容荷重(kg) 32.5 長さ(m) 30 取付穴 12mm×9mm(楕円径)、3.5mmΦ(釘孔) 融点(℃) 133
1巻
4,298 税込4,728
当日出荷

蝶番をセンターからずらしたことで、パイプが仮置きできます。 「マジックピース」により、ボルトが抜け落ちず水平に保つため、バンドかけがスムーズに行えます。 回り止めにより、ボルトの供回りを防ぎ作業性がアップします。
用途SGP管用蝶番式仮置き吊バンド。 種類 吊りバンド 寸法d(mm) 3/8 寸法C(mm) 26 寸法W(mm) 25
1パック(2個)
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミフリーダクトや換気パイプ等の吊り下げ支持に使用します。 任意の位置(長さ)で切断して使用できます。 堅牢な鉄製(幅25mm)です。
材質 溶融亜鉛めっき鋼板 幅(mm) 25 厚さ(mm) 0.8 長さ(m) 20 耐荷重N(kgf) 最大/784(約80)
1巻
3,898 税込4,288
当日出荷


バンドは中央で蝶番継ぎになっていますので、配管用鋼管への取り付けがスムーズに行えます。 構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
表面処理 電気亜鉛めっき(U)
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ラック・ダクト等の吊り金具として使用します。
寸法A(mm) H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
1個
399 税込439
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
90 税込99
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド 「A10198ステン吊バンド」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品(150Aまで) SUS304製
材質 SUS304
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷


保温フレキを吊るために開発。 幅50mmで保温フレキのワイヤーピッチより広いため、くい込みを最小限におさえます。
材質 HDPE(高密度ポリエチレン) 形状 ストレート 長さ(m) 50 板厚(mm) 1 穴数 釘:1 最大荷重(N) 579
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

1個
649 税込714
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
999 税込1,099
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
709 税込780
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)