- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- クリーンルーム用品
- パーティカルカウンター・アンビエントモニタ
- ダストカウンターのおすすめ人気ランキング
ダストカウンターのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新491件の「ダストカウンター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パーティクルカウンター」、「空気 測定器」、「ダストモニター」などの商品も取り扱っております。
タッチパネル式で操作性を向上させました。
クリーンルームの清浄度計測に必要な粒子計測に特化したシンプルで使いやすいモデルです。
仕様
【粒径区分】5段階 : 0.3、0.5、1.0、2.0、5.0 μm以上。【最大定格粒子個数濃度】70 000個/L以上 (計数損失5 %以内)、140 000個/L以上 (計数損失10 %以内)。【測定時間/測定体積】手動、任意時間 (1秒~2時間)283mL(6秒)、1L(21秒)、2.83L(1分)、10L(3分32秒)、28.3L(10分)
セット内容
本体(ハンドストラップ付 バッテリー内蔵)、ACアダプターセット(ACアダプター、電源コード)、専用スタンド、ゼロカウントフィルタ、USBケーブル、キャリングケース、簡易取扱説明書
寸法(mm)
304(H)× 87(W) × 55(D)
質量(g)
約780
電源
ACアダプタ(入力電圧:AC100~240V、50/60Hz)リチウムイオン電池(内蔵型、動作時間:約3.5時間、充電時間:約3.5時間)
光源
半導体レーザ(波長780 nm、定格出力35 mW)
使用温湿度範囲
10℃~40℃、85%RH以下(ただし結露のないこと)
光学方式
側方散乱方式
6粒径同時計測でき、画面には累積個数と粒径別個数が温湿度データと同時に表示されます。
ディスプレイは、96.5mmの見やすいタッチスクリーンです。
グリップ部分に測定開始停止ボタンが配置されており、片手で操作できます。
付属品
バッテリー、等速サンプリングプローブ(直結用)、パージフィルタ、温湿度プローブ、データ・トランスファーソフトウェア(LMS XChange)、アダプター電源コード
質量(kg)
1
電源
100~240V 50/60Hz
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
127×222.3×63.5
バッテリー
充電式リチウムイオンバッテリー(取外可能)
メモリー
3000回
アラーム内容
カウント・ローバッテリー・センサーエラー
サンプル量
0.1CFM(L)(流量)
外部接続
RS-232(RJ-45)パソコンまたはプリンター
クリーンルームの清浄度管理に微粒子を測定、数値化します。充電式で持ち運びでき、多数のポイントで測定が可能です。
HHPC+シリーズの測定チャンネル数は、2、3および6チャンネルの3タイプあり、世界的にもシンプル・早い・軽いという特長を誇ります。
日本語対応のみやすいカラーディスプレイ
トレンドデータの確認も出来ます
USBメモリースティックでデータの持ち出しが可能
グローブしたままでも扱いやすい操作部
持ちやすいグリップ部、重さも約690gで軽量
コミュニケーションスタンド(別売)を使うことでEthernet通信でデータ転送することも可能です
質量(g)
約690
適合規格
ISO21501-4/JIS B9921
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
245×99×53(突起部分は除く)
表示部
3.5インチ、カラー液晶パネル(LEDバックライトタイプ)
光源
レーザーダイオード
インターフェース
USBメモリースティック、USBケーブル、Ethernet
電源(AC V)
100~240、50/60Hz
校正
PSL(ポリスチレンラテックス)粒子による
流量(L/min)
2.83
データメモリ
10000
使用温湿度範囲
10~40℃、20~90%RH(但し、結露しないこと)
セキュリティ
(データ)あり(オプション)
言語表示
日本語・英語
効率
(計数)0.3μmで50%
バッテリー稼動時間
連続使用で約5時間(通常使用で約10時間)
光学方式
90度 側方散乱方式
偽計数
5分あたり1個以下
120mm160gのコンパクトボディに多機能搭載
仕様
バックライト付
セット内容
本体、CR2032ボタン電池、取扱説明書(保証書付)、ソフトケース
電源
CR2032ボタン電池
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
120×45×20
操作が容易なハンディータイプです。ISO 21501-4/JIS B 9921に適合し、清浄度管理に適しています。連続運転で約5時間使用できます。専用ソフトウェアを必要とせず、測定データをパソコンへデータ転送が可能です。
粒径(μm)
測定:0.3(固定)/0.5/1.0/2.0/5.0/10.0から3粒径選択
光学方式
90°側方散乱方式
光源
レーザーダイオード
流量(L/min)
2.83
個数濃度(個/L)
140000(計数損失10%以下)
表示
3.5″カラー液晶、LEDバックライト付き
メモリー
10000データ
インターフェース
USB・Ethernet
電源(V)
AC100~240 50/60Hz
寸法(mm)
99×53×245(突起部除く)
質量(g)
約690
付属品
レンタル:ゼロカウントフィルター(アダプター付き)、パワーサプライ、USBケーブル(A-mini-B)、キャリングケース、コミュニケーションスタンド(充電・Ethernet通信)
多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ。PA03H,PA03Lは清浄度クラス1,000~100,000をPA-5Cは個数濃度を4段階LED表示可能
PA03H、PA-5Cは評価用ソフトや別売の温湿度センサー(4-3762-11)が使用可能でリアルタイムにモニタリング、記録が可能です
非常にコンパクトなため省スペースで設置可能です。
用途測定物:浮遊粒子(PA03L,PA03H)、落下粗粒子(PA-5C)
PA03L,PA03Hは工場内、精密部品の製造工程などクリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理、PA-5Cはクリーンルームや製造工程といったコンタミネーション対策を必要とする環境で汚染度の見える化に貢献します。
大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。粒径区分の異なる2つのモデルをご用意(3粒径・6粒径)。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJIS B9921に準拠。
用途クリーンルームの清浄度管理、製品製造工程の環境管理、医療現場の清浄度管理、フィルター試験
仕様
最大可測濃度:2000000個/cf 計数損失10%以内、計数効率:50±20%(最小可測粒径付近の標準粒子に対して) (ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)
付属品
計測ソフトウェア( Windows7、10対応)、ゼロフィルター(接続チューブ付き)、Li-ion充電池×2本(取り出し可能) ACアダプター、USBケーブル、インレット保護キャップ、クイックスタートガイド
質量(g)
650 (電池を含まない)
電源
内部電源:Li-ion充電池(取り出し可能)、 外部電源:ACアダプター 入力100~240V
定格流量(L/min)
2.83
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×213×55
機能
アラート:計測累積値Σの表示上限値を設定
連続運転時間(h)
5(単純計測)
サンプリング
時間:6秒~99分59秒(1回の計測時間)、回数:1~999回 または連続計測
動作環境
10~40℃、0~85%RH(結露なきこと)
インターバル
時間:6秒~99分59秒(測定周期)
粒径(μm)
0.3、0.5、5.0
標準装備品
USB(保存した計測データをCSV形式で転送)
言語表示
日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可)
データ形式
CSV、最大10000個
偽計数
1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)
計測方式
繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)
1台
¥279,800
税込¥307,780
4日以内出荷
天板は水や熱に強いステンレス製で、レンジ台やキッチンカウンターとしても便利。
浅広の引き出しは小物収納にも便利。
用途分別ダストボックス、ペールワゴンとして。キッチンカウンターとしても。
材質
天板:ステンレス/本体:プリント紙化粧繊維板
容量(L)
ペール:14
小さな買い物カゴをご使用のお店におすすめです。高さ81cmで女性でも無理なく買い物カゴを乗せる事が出来ます。すっきりした外観で接客にも適しています。
用途ゴミ入れ付のスタンダードタイプカウンター
間口(cm)
60
奥行き(cm)
60
高さ(cm)
81
色
シルキー
1台
¥73,980
税込¥81,378
4日以内出荷
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。
ゴミ箱付タイプの片面サッカー台
用途片面タイプのサッカー台
間口(cm)
150
高さ(cm)
72
色
シルキー
ミニパーティクルカウンターDT-96は2.0インチカラーTFT LCDディスプレイを搭載した、PM2.5およびPM10、温度、相対湿度を測定できる微粒子計測器です。
持ち運びに便利な小型サイズ、充電式リチウムバッテリを内蔵しています。
測定範囲
PM2.5:0~2000ug/m3、PM10:0~2000ug/m3
分解能
1ug/m3
温度範囲(℃)
空気温度:0~50
精度
温度:±1℃、湿度:±5%RH 0~20%RHと80~100%RH、±3.5%RH 20~80%RH
湿度範囲
0~100%RH
電源
充電式内蔵リチウムバッテリー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
185×55×38
質量(g)
139
仕様
チャネル:2.5、10um
測定ガス
PM2.5、PM10
1個
¥65,980
税込¥72,578
9日以内出荷
ISO21501-4(JISB9921)適合で、さまざまな清浄度管理に適しています。USB端子を搭載しています。
付属品
ACアダプタ、電源コード、キャリングケース、ゼロカウントフィルタ、ハンドストラップ、等速吸引プローブ、TSVダスンロードソフトウェア
寸法(mm)
304×86.6×45.1
電源
AC100~240V50/60Hz(ACアダプタ(付属)使用時)、リチウムイオン電池(内蔵型)
定格流量(L/min)
2.83
光源
半導体レーザー
データメモリ
最大100回
粒径(μm)
3段階0.3・0.5・5.0μm以上/2段階0.3・0.5μm以上/2段階0.5・5.0μm以上
アズワン品番
2-5150-01
受光素子
フォトダイオード
インターフェイス
RS-232C
個数濃度(個/L)
70000以上(計数損失5%時)、140000以上(計数損失10%時)
1台
¥389,800
税込¥428,780
翌々日出荷
スタンダードタイプの片面サッカー台
用途片面タイプのサッカー台
間口(cm)
150
高さ(cm)
72
色
シルキー
ハンディタイプの基本機能を確保
ISO 21501-4(JIS B 9921)適合
3.2インチモノクロ液晶パネル
USB端子を搭載
用途クリーンルームの清浄度管理
半導体製造現場の環境管理
医薬品・飲料・食料品の製造工程やパッキング工程の環境管理
病院や医療現場の清浄度管理
仕様
最大粒子個数濃度:140,000,000個/m3(計数損失10%以内)
区分
(粒径)次の組み合せから選択【3段階】0.3μm以上、0.5μm以上、5.0μm以上(初期値)、【2段階】0.3μm以上、0.5μm以上、【2段階】0.5μm以上、5μm以上
質量(g)
約780
電源
内蔵バッテリまたはACアダプタ(AC100V~240V、50/60Hz)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約304×86.6×45.1(突起物を除く)
定格流量(L/min)
2.83
光源
半導体レーザ(波長780nm、定格出力35mW)
RoHS指令(10物質対応)
対応
光学方式
側方散乱方式
1台
¥389,800
税込¥428,780
当日出荷
耐電圧
AC1000V、50/60Hz 1min
使用周囲温度(℃)
動作時:0~40、保存時:-15~50(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度(%RH)
動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)
周囲温度(℃)
動作時:0~40、保存時:-15~50(ただし、氷結、結露しないこと)
耐電圧(V/min)
AC1000(50/60Hz)
衝撃(耐久)(m/s2)
150 6方向(上下、左右、前後)各3回
使用周囲湿度(%RH)
動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz
10~55(複振幅0.7mm X、Y、Z各方向 80min)
日本作業環境測定協会型式認定製品!
質量濃度変換係数(K値)を入力することにより、計数値を簡単に質量濃度換算することができます。また、測定データの記録機能を搭載しておりますので、記録した粉じん濃度のデータをパソコンに取り込むことも可能です。
セット内容
本体、肩掛けベルト、ACアダプター(PA-314)、三脚用アダプタ、単3マンガン乾電池×8本、ソフト付通信ケーブル(USB)
寸法(mm)
185(W)×105(H)×69(D)(突起物を除く)
質量(kg)
1.2(電池は除く)
測定範囲
0.001~10.00mg/m3
電源
入力:DC12V、AC:ACアダプター(PA-314使用)、DC:単3乾電池8本(アルカリ乾電池の場合、約24時間使用可能)、ニッケル水素電池パック(オプション)(約12時間使用可能)
測定精度
±10%(較正粒子に対して)
光源
レーザーダイオード
測定感度
1CPM=0.001mg/m3
測定原理
光散乱方式
測定モード
ダウンタイマー、マニュアル、ログ(ロギング)、スパンチェック、BG(バックグラウンド)
表示内容
測定値(0~99999カウント)5桁表示、測定時間、現在時刻、測定モード、電池残量、K値、バーグラフ
スーパーやドラッグストアで多く見かけるサッカー台です。
スチール製ですので丈夫で長持ちです。
大型ですので両面で多くの人が包装できます。
呼び寸法W(mm)
1485
呼び寸法D(mm)
850
呼び寸法H(mm)
700
色
ホワイト
材質/仕上
天板:木/化粧板 腰部:スチール/焼付塗装
耐荷重(kg)
100(天板部)
天板寸法(mm)
1505
取扱説明書
メーカー商品コード
0F0207
1台
¥68,980
税込¥75,878
14日以内出荷
シンプルなデザインのペールカウンターです。分別ができるペール3個付きです。ペールは取り外しができ、汚れても丸洗いすることで清潔に保てます。2杯の引出しはごみ袋や小物類を収納できます。キャスターを取り付けることも可能ですが、別売となります。
材質
プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)、ポリプロピレン
質量(g)
29850
容量(L)
(ゴミ箱)15×3個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
705×355×816
804型は小型軽量、簡単操作で多機能のハンディ型パーティクルカウンターです。ロータリーダイアルを採用することにより操作性をより一層向上させました。測定中は任意で選択した2粒径の測定データを表示し、測定終了後には4粒径の測定結果を表示することが可能です。測定結果のメモリーも可能で、結果をパソコンにダウンロードすることも可能です。
仕様
濃度範囲:0~3000000個/立方フィート
付属品
専用充電器、サンプリングアダプター、ゼロフィルター、キャリングケース、USBケーブル
トラスコ品番
799-5661
型式
804型
測定範囲
0.3、0.5、1.0、5.0μm以上
質量(g)
約790
電源
充電池(専用充電器使用:AC100V 50/60Hz)
表示
濃度(個/立方フィート)(個/L)、トータル粒子個数(個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
92.2×50.8×159
測定時間
3~60秒まで1秒間隔で設定可能
測定回数
1回、連続(ホールド機能あり)
連続使用時間(時間)
約8
外部出力
USB
吸引流量
0.1立方フィート/分(2.83L/min)
測定モード
個数濃度設定
1台
¥589,800
税込¥648,780
3日以内出荷