- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- クリーンルーム用品
- エアシャワー
- ダストクリーナーのおすすめ人気ランキング
ダストクリーナーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新238件の「ダストクリーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パスボックス」、「シャワーテント」、「ブレーキダストクリーナー」などの商品も取り扱っております。
衣服に付着した塵埃・毛髪を布地を引っ張らず、しわの中まで強力に吸い取ります。ノズル部の除電シートが体の静電気を除去し、塵埃を吸い取りやすくします。本体はステンレス構造で衛生的です。
材質
本体:ステンレス(SUS304)、ノズル部:ABS樹脂
電源(V)
AC100
毛髪・塵埃などの異物の混入防止は、衛生の基本です。粘着ローラーに替わって、吸い込みで除去します。回転ブラシで掻き出し、織目に入り込んだ異物も吸いだします。
自在に動くフレキシブルホースにより体のすみずみまでブラシを掛ける事ができ、異物混入防止に役立ちます。
ホースをフックに戻すだけでモーターが停止します。
吸引の強弱や時間を調整できます。
集塵袋交換をランプでお知らせします。
付属品
壁掛用金具
容量(L)
集塵袋:約1.6/個
ホース長さ(m)
1.3
仕様
集塵袋取替警告機能付
■ノンフロンタイプ■フロンガスを一切使用しておりません。地球温暖化係数(温暖化に与える影響の程度を示す数値)は1以下。■オゾン層を破壊する物質及びハイドロフルオロカーボン(いわゆる代替フロン)を使用しておりません。■グリーン購入法適合商品です。※2008年4月時点の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の特定調達品目「文具類・ダストブロワー」の判断基準に適合します。■逆さ使用OK!どんな角度で使用しても冷却液が噴出しない安心仕様。■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品
ノズル(135mm)
寸法(mm)
径66×218
成分
DME、炭酸ガス
仕様
逆さ噴射OK!
タイプ
プッシュ式
グリーン購入法
適合
逆さ噴射
○
エアゾール式ですので、入り組んだ機器でも分解せずにそのまま洗浄できます。
有機溶剤中毒予防規則の適用を受けません。
用途電子機器の洗浄
成分
エタノール、シクロペンタン、噴射剤
トラスコ品番
126-2998
備考
PANDO29D
引火点(℃)
-20
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.42L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
速乾性で、完全に蒸発し残りかすも出ないので、拭き取り不要です。
プリント基板やセンサーなど、デリケートな部分に付着した汚れを素早く、確実に取り除きます。
用途各種電気・電子機器のプリント基板や電源部、コネクター、各種アッセンブリーパーツ。
自動車のコネクター類、ハーネス、バッテリーターミナル、ヒューズボックス、センサー類のクリーンアップ。
使用温度範囲(℃)
-20~40
適合機器
電子機器
主成分
石油系溶剤
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
衣服に付着した塵・埃・毛髪を布地を引っ張らず強力に吸い取ります。ノズルの除電シートが体の静電気を除去し塵を吸い取り易くします。本体はオールステンレス構造で衛生管理が容易です。活性炭シートで、本体からの排気臭を抑えます。ノズルは壊れにくく、背中に当てやすい構造です。フィルタ交換は工具不要で、引っ張り出すだけで簡単に行えます。
電源
単相AC100V(50/60Hz)
外装
SUS304 HL
デリケートな電気・電子部品の汚れを素早く落とす、拭き取りのいらない速乾性洗浄剤。プリント基板やセンサーなど、デリケートな部分に付着した油汚れなどを素早く、安全確実に取り除きます。速乾性で、完全に蒸発。残渣がなく、拭き取りが不要です。プラスチックにも使用できます。有機則規制外商品
用途自動車のコネクター類、ハーネス、バッテリーターミナル、ヒューズボックス、センサー類の洗浄。各種電気・電子機器のプリント基板や電源部、コネクター、各種アッセンブリーパーツ、ピンジャック、ソケット類の洗浄。
特性
速乾
使用温度範囲(℃)
-20~40
主成分
石油系溶剤
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
軽量・コンパクトな異物除去用ウェアクリーナーです。ワンタッチでブラシを脱着でき、フィルター交換が可能です。収納に便利な専用スタンド付きです。
仕様
消費電力(W):20
付属品
フィルター2枚(本体搭載1枚、予備1枚)、専用収納スタンド
材質
本体/ABS樹脂、ブラシ/ナイロン、フィルター/PP(ポリプロピレン)
電源
AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)
本体質量(g)
約300
型番
SHZ-020
本体サイズ(mm)
243×86×103
アズワン品番
2-4213-21
商品タイプ
レンタル品はこちら
1個
¥19,700
税込¥21,670
当日出荷
コンパクトで組立・設置が容易で、壁設置工事が不要です。吹き出し風速が26m/秒の高速ハイパワーなエアジェットを搭載しています。通常のエアシャワーに比べてローコスト、省電力化を実現しました。人体センサー搭載で、スイッチに触れることなくエアーを浴びることができます。
質量(kg)
40
材質(本体)
メッキ処理鋼板(内部で一部SUS430を使用)
電源(V)
AC100 50/60Hz
構造
送風機/薄型シャワーファン×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×200×1500
処理風量(m3/min)
約5.4
ノズル
エアジェット:樹脂製パンカーノズル×4
最大消費電力(W)
275
清浄度
吹出:クラス100
集塵要素
メインフィルタ/HEPAフィルタ×1枚、プレフィルタ/フィレドンエアフィルタ一般再生用×1
吹出風速(m/s)
26
粘着ローラーに替わる吸引式の毛髪・ちりホコリ除去機です。回転ブラシでかき出し、しわや織目に入り込んだ異物も吸い取ります。デジタルコントローラで吸引力や吸引時間をワンタッチで調節できます。集じん袋を交換するだけで手を汚さず衛生的です。
用途作業場への入室前に衣服に付いた毛髪・塵埃を吸引で取り除きます。
材質
本体:鋼板製(メラミン樹脂焼付塗装仕上げ)
高さ(mm)
455
奥行(mm)
180
組立・設置が簡単で、壁設置工事が不要です。コンパクト設計で、軽量なため移動・撤去が簡単です。シート式シャワーブースです。
用途クリーンルーム、クリーンブース、食品工場、薬品工場、化粧品工業、研究施設
質量(kg)
25
設置スペースが少ない場合に最適です。自力で組立が可能です。ACターボファン搭載で、省スペースで強力なエアジェットを実現しました。
用途クリーンルーム、クリーンブース。
トラスコ品番
458-6786
材質
スチール(焼付塗装)、アルミフレーム
質量(kg)
200
高さ(mm)
2058
奥行(mm)
1000
間口(mm)
1060
電源(V)
AC100
消費電力(W)
500
風量(m3/min)
7
吹出風速
18m/sec
1台
¥639,800
税込¥703,780
40日以内出荷
回転ブラシで掻き出し、織目に入り込んだ異物も吸い出します。自在に動くフレキシブルホースにより体のすみずみまでブラシを掛けることができ、異物混入防止に役立ちます。ホースをフックに戻すだけでモーターが停止します。取るミング。粘着ローラーに替わる吸込式クリーナー。
電源
AC100V 50/60Hz
ホース長さ(m)
1.8
集塵容量(L)
約1.6/個
機能
集塵袋取替警告機能付き
付属品
壁掛用金具
仕様
フィルタ構成:1次/パックフィルタ、2次/活性炭シート、3次/プレフィルタ、騒音値:70dB、消費電力(W):530
材質
本体/ステンレス(SUS304)、ノズル部/ウレタン樹脂
寸法(mm)
300×230×350(ノズル設置部・ダクト除く)
質量(kg)
11
電源(V)
AC100
消費電力(W)
530
電源
AC100V50/60Hz
フィルター
1次/パックフィルタ、2次/活性炭シート、3次/プレフィルタ
騒音値(dB)
70
サイズ(mm)
300×230×350(ノズル設置部・ダクト除く)
アズワン品番
2-9702-01
1個
¥199,000
税込¥218,900
7日以内出荷
組立・設置が簡単で、壁設置工事が不要です。コンパクト設計で、軽量なため移動・撤去が簡単です。ハイパワーなエアジェットを搭載し、吹き出し風速が26m/秒と高速です。HEPAフィルタ内蔵で集塵効率が0.3μm粒子にて99.97%と高性能です。人体センサーを搭載し、スイッチに触れずエアーを浴びることができます。
用途クリーンルーム、クリーンブース、食品工場、薬品工場、化粧品工業、研究施設
トラスコ品番
458-6751
質量(kg)
40
高さ(mm)
1500
奥行(mm)
200
間口(mm)
500
電源(V)
AC100
消費電力(W)
275
処理風量(m3/min)
5.4
吹出風速
26.1m/s
1台
¥399,800
税込¥439,780
4日以内出荷
トラスコ品番
496-3059
1セット
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
用途食品、薬品、化粧品工場、厨房、半導体工場等
材質(本体)
スチール/焼き付け塗装
電源(V)
AC100
空気のカーテンで冷暖気を逃しません。
室温が外気と混じるのを防いだり、室外からのホコリや臭いが入り込むのをおさえたりできます。
常に室内を清潔で安定した状態に保つことができます。
電源(V)
単相100、 50/60Hz
電源コード(m)
全長約4.4
保証期間
1年
最大風速(m/s)
強11.5/弱9.5(吹出口)
リモコン
有線リモコン