ダストコレクタのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
118件の「ダストコレクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サンドブラスト 集塵機」、「集塵機」、「掃除機バケツ」などの商品も取り扱っております。

1個
2,498 税込2,748
当日出荷


パワフル吸引・消音設計。風量を確保しながら、運転音は約65dB(A)。足元に置いても運転音が気にならないレベルです 生産設備にセットが容易なコンパクト設計です。手作業にお使いになる場合も作業台の下にスッキリと収まります。 面積効率に優れた成形プリーツフィルターを採用。常に安定した集塵性能を発揮します。
用途精密機器製造工場 、食品関連工場 、歯科技工、カギ加工、電子部品製造工場、医薬品製造工場、プリント基板加工、貴金属加工など 容量(L) (バケット)6.5 出力(kW) 0.4 最大風量(m3/min) 6 騒音レベル(dB(A)) 65±2以下 吸込口径(Φmm) 63.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 380×500×623 最大静圧(kPa) 2.65 フィルター 成形プリーツ 機能 異常電源時停止機能(逆相電源時、電源電圧異常降下時) 塗装色 日塗工J11-833 使用環境温度(℃) 0~40 フィルター面積(m2) 1.6(1個使用) 吸引温度(℃) (最高)40
1台
169,000 税込185,900
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

淀川電機製作所超小型集塵機セット
業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。フレキシブルホース0.7mとホースバンド2個、吸込みフード、キャスターが標準で付属しておりますので、すぐに御使用になれます。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途テーブル上での加工作業時発生する粉じんの回収に 出力(kW) 0.2 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 62/65 吸込口径(Φmm) 70 付属品 吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセット セット内容 吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセット 質量(kg) 22 出力(W) 200 周波数(Hz) 50/60Hz兼用 モータータイプ 全閉外扇型 吸入口径(Φmm) 70 最大静圧(kPa) 0.88/1.23 集塵容量(L) 1.2 フィルター 1個 消費電力(W)(50/60Hz) 200 騒音値(dB) 62/65 電源電圧(V) 単相100 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 3.3/4.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×326×382 集塵方式 カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A)) 62/65 ろ過面積(m2) (_メインフィルター)2.2 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 3000/3600 電流(A)(50/60Hz) 3.0/3.0 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz) 0.88/1.23 ちり落とし方式 無し 集じん量(L) 1.2
1セット
119,000 税込130,900
30日以内出荷

工具と掃除機の中間に配置してゴミ(ダスト)をこのバケツに集める事が出来ます。 ゴミが掃除機には溜まらすにこのバケツに溜まるのでゴミを捨てる場合も簡単に処理ができます。 半透明のバケツでゴミの量が見やすくわかり易いです。 容量約20L。 水洗いできます。
1個
15,900 税込17,490
当日出荷

コンクリートの切断、研磨時の粉じんを集じん!梱包用ダンボール箱が簡易集じんフードに!。最大真空度(kPa):5
付属品 ホースコンプリート(2.5m/口元取付金具付)、ダストバッグ タイプ ポッキンプラグ付 消費電力(W) 1050 最大処理風量(m3/min) 8.7 ホース長さ(m) 2.5 真空度(kPa) 5[510]
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。フレキシブルホース1.5mとホースバンド2個が標準で付属します。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置等への接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業等の集じん。 集塵容量(L) 0.5 出力(kW) 0.05 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 56/58 吸込口径(Φmm) 55 付属品 吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個 セット内容 吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個 質量(kg) 10.8 出力(W) 50 周波数(Hz) 50/60Hz兼用 モータータイプ 全閉外扇型 吸入口径(Φmm) 55 最大静圧(kPa) 0.35/0.5 フィルター 1個 消費電力(W)(50/60Hz) 50 騒音値(dB) 56/58 電源電圧(V) 単相100 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 1.3/1.6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 270×246×281 集塵方式 カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A)) 56/58 ろ過面積(m2) (_メインフィルター)0.72 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 3000/3600 電流(A)(50/60Hz) 1.0/0.8 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz) 0.35/0.5 ちり落とし方式 無し 集じん量(L) 0.5
1台
67,900 税込74,690
当日出荷

業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。フレキシブルホース1.5mとホースバンド2個が標準で付属します。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。 集塵容量(L) 1.2 出力(kW) 0.2 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 62/65 吸込口径(Φmm) 70 付属品 吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個 セット内容 吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個 質量(kg) 22 出力(W) 200 周波数(Hz) 50/60Hz兼用 モータータイプ 全閉外扇型 吸入口径(Φmm) 70 最大静圧(kPa) 0.88/1.23 フィルター 1個 消費電力(W)(50/60Hz) 2200 騒音値(dB) 62/65 電源電圧(V) 単相100 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 3.3/4.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×326×382 集塵方式 カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A)) 62/65 ろ過面積(m2) (_メインフィルター)2.2 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 3000/3600 電流(A)(50/60Hz) 3.0/3.0 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz) 0.88/1.23 ちり落とし方式 無し 集じん量(L) 1.2
1台
95,900 税込105,490
当日出荷

1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

充電式なのでワイヤレスで使用でき、プラスチックなどの微細な粉を集塵します。2段階のパワー調節ができ、ハイパワーモードでも音が気になりません。フィルターは引き出して水洗い可能です。
付属品 フィルター×2枚、ACアダプター 寸法(mm) 240×185×60 電源 AC100~240V 50/60Hz 0.6A 消費電力 ノーマルモード/24W、ハイパワーモード/36W 回転数 ノーマルモード/3000rpm、ハイパワーモード/4500rpm 充電時間(時間) 約3 アズワン品番 4-2113-01 稼働時間(時間) 約3.5(ノーマルモードのみ使用の場合)
1台
17,980 税込19,778
17日以内出荷

真空発生器によって吸い込まれたダストや水滴をサイクロン効果とエレメントにより除去します。ダストケースが大きいため、メンテナンスの回数が減少します。
材質 フィルターカバー:PCTG樹脂 材質(本体) 黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT) 使用温度範囲(℃) 0~60 ろ過精度(μm) 10 使用流体 空気 材質(エレメント) ポリビニールホルマール(PVF) 使用圧力範囲(kPa) -100~0 材質(ゴムシール) ニトリルゴム(NBR)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,490 税込3,839
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷

プロ並みの機能を搭載。切込の深さの調整がスムーズに出来る切込み調整ワンタッチレバー。 切粉をまとめて排出する後方排出方式(集塵機接続可能)。 高剛性アルミベース採用。墨線とのこ刃の位置が調整できる調整式ガイドピース。
消費電力(W) 1050 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 5500 全負荷電流(A) 11 コード 2心・5 ベース アルミ 取付穴径(mm) 20
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 大型ON/OFFスイッチ、吸込み力調整ダイヤル(無段階)、マルチフック、キャスタストッパ、ギュッパフィルタ、フック付ホースバンド、連動コンセント付 付属品 アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ28mm×5m)(A-34229)、ホースバンド2個(166116-2)、 フック付ホースバンド1個(141873-3)、フロントカフス22(417765-1)、 ジョイントH(424009-2)、パウダフィルタ(A-65062)、 プレフィルタ(A-65084)、ダンパ(A-65078) 種別 粉じん専用(電動工具接続専用) 長さ(mm) 366 幅(mm) 334 電流(A) 11 電源(V) 単相100 消費電力(W) 1050 コード長さ(m) 5 吸込仕事率(W) 220 最大風量(m3/min) 1.9
1台
40,980 税込45,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)