ダックスキーレンチショートのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
111件の「ダックスキーレンチショート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダックスキーレンチ」、「タップハンドル」、「六角レンチ ミトロイ」などの商品も取り扱っております。
首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込みおよび抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状 六角 サイズ規格 ミリ 形状 L型 タイプ ショート
1個
819 税込901
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

首から先端までを大幅に短くしてある為、狭い所に最適!片側を対辺曲げで仕上げ、反対側は対角曲げで仕上げてあるため、締め付け(回転)角度30°で使用可能!
用途狭い所、込み入った所での作業に最適 材質 Cr-V、ニッケルクロムメッキ 二面幅(mm) 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 形状 L型 先端形状 六角 サイズ規格 ミリ
1セット(9本組)
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込み及び抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途機械、設備等に奥まった個所やエンジン内部の狭く、入り組んだ個所の六角穴付ボルトの締め付け緩め作業に最適です。 形状 L型 材質/仕上 クロームバナジウム鋼 硬度 HRC53~57 先端形状 六角 サイズ規格 ミリ
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

両端が対辺・対角曲げとなっており、振り角度30°での使用が可能です。 六角棒を回すスペースを十分に確保できない狭い場所での作業に便利です。 硬度はHRC53~57です。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
先端形状 六角 サイズ規格 ミリ 形状 L型 トラスコ品番 301-9004 セット内容 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm 質量(g) 265
1セット(9本組)
6,398 税込7,038
当日出荷

首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込み及び抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途機械、設備等に奥まった個所やエンジン内部の狭く、入り組んだ個所の六角穴付ボルトの締め付け緩め作業に最適です。 先端形状 六角 サイズ規格 ミリ 形状 L型 トラスコ品番 250-4812 セット内容 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 材質/仕上 クロームバナジウム鋼 質量(g) 400 硬度 HRC53~57 組本数 9
1セット(9本組)
7,798 税込8,578
当日出荷

首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込みおよび抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業 形状 L型 材質/仕上 クロムバナジウム鋼。表面処理:ニッケルクロムメッキ タイプ ロング 硬度 HRC54~58 先端形状 六角 サイズ規格 ミリ
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

両端が対辺・対角曲げとなっており、振り角度30°での使用が可能です。 六角棒を回すスペースを十分に確保できない狭い場所での作業に便利です。 硬度はHRC53~57です。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
形状 L型 タイプ ショート 先端形状 六角 サイズ規格 ミリ
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

キャッチャーボール付首下ショートレンチ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ 形状 L型 タイプ ロング
1個
819 税込901
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
669 税込736
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。首下ショートエクストラロングサイズです。短い方の長さを、標準の1/2未満に設定していますので、狭い場所での作業に最適です。
用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。 形状 L型 材質/仕上 SNCM・V。マットクロムメッキ タイプ 首下ショートエクストラロング 硬度 HRC55~58 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特に狭い場所で六角レンチを差し込めるように曲げ部分を短くしてあります。 ボールポイントを使う時は、補助ハンドルの六角穴にレンチ切株部をさしこんでハンドルと延長することができます。 硬度はHRC59~61です。
セット内容 (mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 質量(g) 420 トラスコ品番 212-2626 形状 L型 全長(mm) 80(1.5mm)・90(2mm)・105(2.5mm)・120(3mm)・142(4mm)・160(5mm)・184(6mm)・203(8mm)・227(10mm) 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ
1セット(9本)
7,998 税込8,798
当日出荷

ビットソケット部の首振り機構により角度を変えて作業できます。 ポーチ付き
サイズ規格 ミリ 形状 ピボットヘッド トラスコ品番 439-1900 セット内容 3×4、5×6、8×10、12×14mm 質量(g) 700
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
硬度 HRC55~60 形状 L型 タイプ 首下ショート・ロング 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
材質 特殊合金鋼(MASTER TOOL) 形状 L型 サイズ ミリサイズ タイプ 首下ショートタイプ 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(5本)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ 形状 L型 セット内容 六角棒レンチ(1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10)、プラスチックホルダー、キャッチャーボール(3~10mmのサイズ)
1セット(9本組)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
形状 L型 タイプ 首下ショート 硬度 HRC55~60 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)