ダブルアクション ポリッシャーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
127件の「ダブルアクション ポリッシャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リョービ ポリッシャー」、「電動 ポリッシャー ダブル アクション」、「電動 ダブルアクション」などの商品も取り扱っております。
キズがつきにくいダブルアクションタイプです。 作業に合わせた回転速度の調整ができます。 作業を行いやすいハンドルグリップ付です。
用途車のワックスがけに 消費電力(W) 45 電源コード(m) 5 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 600~3500(60Hz:600~3500、50Hz:1000~3500) 付属品 スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚 質量(kg) 約1.7 タイプ ダブルアクション 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 280×148×195 使用電源(V) AC100 定格時間(分) 30 偏芯量 5mm パッド径(Φmm) 152 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (3.0MB)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ポリシャー APED130KT
パットが回転しながら偏心運動するダブルアクションポリッシャー 磨きと光沢、撥水効果のあるコンパウンド液 車磨き専用キット付 磨きにあわせた作業ができる回転数調節ダイヤル付 5m電源コード 収納に便利なバッグ付
付属品 自動車用艶出し剤(コンパウンド液)100mL、スポンジバフ(外径:150mm)、手掛けバフ、マイクロファイバークロス、収納バック 全長(mm) 226 質量(kg) 1.2 電源(V) 単相100 消費電力(W) 300 全高(mm) 151 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 226×123×151 コード長さ(m) 5 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 6000~12000 定格電流(A) 3.3 保証期間 1年 オービットダイヤ(mm) 5 バフサイズ(Φmm) 150 パッド径(Φmm) 123 振動3軸合成値(m/s2) 5.2
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

偏心運動&回転運動のダブルアクションで、高い研磨能力、美しい仕上り!吸じん装置付!
ペーパー径(Φmm) 125 パット径(Φmm) 123 電源(V) 単相100
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大口径で、広い面のバフ目やオーロラマークの除去作業を効率化! ワックスやコーティング剤の塗布や拭き取り作業もスピーディーに。
電源(V) 100 電流(A) 4.5 コード長さ(m) 5 パッドサイズ(Φmm) 148 バフサイズ(Φmm) 185 回転数(min-1[r.p.m]) 3200 質量(kg) 1.87 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) 148×212×264 入力(W) 430
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

シングルアクションと違い、偏芯(2重)運動を用いたポリッシャーです。ワックス・コーティングなどの塗布作業には、人の手で塗り込むのに近い動きであり、初心者の方でも手軽に使用できるポリッシャーです。
パッドサイズ(Φmm) 123 バフサイズ(Φmm) 150 電源(V) 100 電流(A) 4.5 コード長さ(m) 5 入力(W) 430 質量(kg) 1.87 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) Φ123×212×252 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 3200
1台
44,980 税込49,478
当日出荷


充電式のため、エアーや電源の供給がない現場での作業に適しています。 コードがないため作業性に優れています。
用途車のワックスがけに 付属品 スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚 長さ(mm) 195 幅(mm) 150 質量(kg) 1.3(本体のみ) 高さ(mm) 203 タイプ ダブルアクション シリーズ モノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 4000 連続使用時間 約40分(2.0AH)、約65分(4.0AH) バッテリー リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li) パット径(Φmm) 150 偏芯量 5mm 取扱説明書 (4.2MB)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

BigFootシリーズの中では小さいオービット12mmを採用することで、よりバランスよく容易な作業性を確立したタイプの電動ダブルアクションポリッシャーです コンパクトでシンプルなデザインを採用し、低振動で静粛性にも優れます。高い研磨スキルを必要とせず安定したクオリティの研磨を実現します 12mmのオービットを採用した125Φバッキングプレート仕様の電動ダブルアクションポリッシャーです
用途中程度のコンディションの車磨きから仕上げ研磨まで対応可能/BigFootシリーズの中では小さいオービット径12mmを採用することで、濃色車の最終仕上げや繊細な研磨に最適 電源(V) 100 消費電力(W) 400 回転数(min-1[r.p.m]) 4000~5500 全長(mm) 300 本体質量(kg) 2.2 オービット径(Φmm) 12 パッド幅(mm) 125
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

PROSTAFF(プロスタッフ)シャインポリッシュ AC100V 1M
一般家庭のコンセントから電源がとれる自動車塗装面用の電動ポリッシャーです。 軽量コンパクトで取り回しラクラク、上級者はもちろん初めての方でもプロ並みの仕上がりを実現します。 600mAのギヤレスモーターの採用により、ハイパワーなのに低振動・低騒音!さらに、最大回転数3800/分の高速モーターがスピーディーな作業を可能し、作業時間を大幅に短縮します。 また、理想的な遠心揺動を実現するWアクシス構造を採用。 異なる2つの運動メカニズムにより、誰でも手軽に、均一なワックスがけ作業をお楽しみいただけます。
付属品 ワックス掛け用バフ×1、仕上げ用バフ×1 幅(mm) 312 高さ(mm) 231 質量(g) 1860 奥行(mm) 190 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 60 コード長さ(m) 1 パッド径(Φmm) 152
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷

無段変速、指の操作でスピードコントロール 3つのパッドでワックスがけ
用途床や家具などのつや出しに マイカーのワックスがけに パッドサイズ(Φmm) 約148 回転数(min-1[r.p.m]) 50Hz:約900~3000、60Hz:約600~3000 電源(V) 100 電流(A) 0.6 消費電力(W) 60 コード長さ(m) 約5 周波数(Hz) 50/60 質量(kg) 約1.6 付属品 スポンジパッド1枚。タオル地パッドカバー3枚。毛パフパッドカバー2枚。ワックス用ヘラ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約280×148×195
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

ワンタッチで低速から高速へ切替。無段変速。 電子制御。定回転制御。
回転数(min-1[r.p.m]) 600~2000 能力(mm) ウールパッド 180 能力(mm) スポンジパッド 180 電源(V) 単相100 電流(A) 9.5 消費電力(W) 900 コード長さ(m) 2.5 振動3軸合成値(m/s2) <2.5(ポリッシャ)、<2.5(ディスクサンダ) 全長(mm) 210 質量(kg) 2.0
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最新型ダブルアクションポリッシャー誕生!新開発オリジナルヘッド搭載。バフ目を最小限に抑え、オーロラマークの発生を防ぐ。ダブルアクションポリッシャーの仕上がり。シングルポリッシャー研磨後の仕上げ磨きや中古車のボディメンテナンス、新車磨きに活躍します。
用途仕上げ磨き、ボディメンテナンス、自動車鈑金塗装、整備、中古車 付属品 17-22両口スパナ/グリップ、使い捨てバフ(黒)15×150×30 質量(kg) 1.9 電流(A) 4.5 電圧(V) AC100 消費電力(W) 430 コード長さ(m) 5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 123×210×253 無負荷回転速度(min-1[r.p.m]) 5200 オービットダイヤ(mm) 12 バフサイズ(Φmm) 150 パッド径(Φmm) 123
1台
55,980 税込61,578
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)サンダポリシャ
研削ムラの発生しにくいランダムオービットサンダーです。
ペーパー径(Φmm) 125 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 6000~12000 電源(V) 単相100 定格電流(A) 3.3 消費電力(W) 300 コード長さ(m) 2 トラスコ品番 379-9298
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ポリシャー APE201
クラスNo.1のハイパワー 負荷をかけても回転が落ちない フィードバック回路搭載 変速ダイヤル付で適切な回転数を設定できる 本体を守る、堅牢なダイカスト製プロテクター 操作性の良いロングタイプ補助ハンドル
付属品 補助ハンドル、片口スパナ17mm、スピンドルネジ 全長(mm) 194 質量(kg) 1.9 電流(A) 11.5 電源(V) 100 電圧(V) 100 消費電力(W) 1100 回転数(min-1[r.p.m]) 600~2000 全高(mm) 236 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 194×236×87 コード長さ(m) 5 保証期間 1年 バフサイズ(Φmm) 180 パッド径(Φmm) 150
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

バフ目、オーロラマークが出にくい!。研磨熱の発生を抑えることでコンパウンドの焼き付きを軽減するギアアクションポリッシャー!
電源(V) 100 電流(A) 4.5 コード長さ(m) 5 バフサイズ(Φmm) 150 パッドサイズ(Φmm) 123 回転数(min-1[r.p.m]) 500 トラスコ品番 365-0791 質量(kg) 1.8 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) 123×187×248 入力(W) 430
1台
55,980 税込61,578
当日出荷

軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。 偏心+回転のダブルアクションによりサンディングするので削りムラが少なく研磨作業が可能です。
用途研磨作業に 回転数(min-1[r.p.m]) 10000 タイプ 非吸塵式、マジック式 付属品 1/4カプラー、スパナ、パッド、オイル差し 全長(mm) 160 質量(kg) 0.9 全高(mm) 94 空気消費量(L/min) 340 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT1/4 オービット径(Φmm) 5 使用ホース径(Φmm) 6.5 パッドサイズ(Φmm) 125 取扱説明書 (8.1MB)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

作業に応じて選べる操作性(サイドグリップ/前グリップ/メイングリップ)。 ダイヤル&トリガ変速。エラストマ付ツールレスト。
電源(V) 単相100 消費電力(W) 900 電流(A) 9.5 コード長さ(m) 5 パッド寸法(mm) Φ100・125・150 回転数(min-1[r.p.m]) 0~6800 付属品 パッドΦ125mm、六角棒スパナ、サイドグリップ 質量(kg) 2.8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 451×123×134
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

軽量のため取り回しが良いです。 ダブルアクション機構ですのでリングマーク抑制に貢献します。
用途車両塗装の最終仕上げポリッシング 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 10000 トラスコ品番 836-8083 セット内容 CFカプラー、10mLオイル、17-22両口スパナ、ウレタンバフFLAT(細目)30×150×30、ボアバフ30×150×30 材質 アルミ合金 幅(mm) 123 全長(mm) 245 質量(kg) 1.1 高さ(mm) 93 使用空気圧力(MPa) 0.4~0.6 空気消費量(m3/min) 0.35 ホース取付口 G1/4 オービットダイヤ(mm) 10 バフサイズ(Φmm) 150 排気方向 後方 パッドサイズ(Φmm) 123
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)高圧回転クリーナ
適合機種 AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

AC機に匹敵する抜群のパワー!。低重心&コンパクト!「モータ前方配置+バッテリ斜め差し込み」。握りやすいグリップ形状
バッテリー容量(Ah) 3 充電時間(分) 22 ペーパー径(Φmm) 125 振動3軸合成値(m/s2) <2.5
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)