- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- ダブルスイッチのおすすめ人気ランキング
ダブルスイッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新573件の「ダブルスイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「照明 スイッチ 交換」、「壁 スイッチ パナソニック」、「家庭用 壁スイッチ」などの商品も取り扱っております。
回路方式
片切
タイプ
ダブルスイッチB
使用温度範囲(℃)
-10~+40
定格
4A 300V AC(表示ランプは100V用)
結線方式
ねじなし端子式
結線方式
ねじなし端子式
回路方式
片切
トラスコ品番
763-2649
使用温度範囲(℃)
-10~+40
定格
15A 300V AC(表示ランプは100V用)
結線方式
ねじなし端子式
1個
¥1,088
税込¥1,197
当日出荷
回路方式
片切
トラスコ品番
763-2681
タイプ
トリプルスイッチB
定格
15A 300V AC(表示ランプは100V用)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
回路方式
片切
トラスコ品番
763-2576
タイプ
トリプルスイッチB
定格
15A 300V AC
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
プレート
ラウンド
仕様
モダンプレート付
長さ(mm)
120
幅(mm)
70
厚さ(mm)
32.5
色
ミルキーホワイト
定格
15A 300V AC
ONOFFと強弱の切替用
10W~用
スイッチ定格4A
24時間ラベル入り
寸法(mm)
70×120
付属品
24時間換気お願いラベル1枚
1台
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
使用温度範囲(℃)
-10~+40
定格
15A 300V AC
結線方式
ねじなし端子式
回路方式
片切
定格電圧(V)
300
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
トラスコ品番
763-2495
種別
金属枠+プレート
長さ(mm)
約120
幅(mm)
約70
色
ホワイト
タイプ
プレート付
コンセント個数
2
コンセント形状
2P 15A 125V
適合電線
[600Vビニル絶縁電線(IV)]。[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)]。[600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線]。[600Vポリエチレンケーブル]。Φ1.6mm,Φ2mm Cu(銅) 単線専用
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
回路方式
B(片切)
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15
温度上昇
端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0
耐熱性
100℃±3℃ 1時間
絶縁抵抗(MΩ)
【500V絶縁抵抗計】5以上
耐電圧(V)
1600(1分間)
回路方式
片切
定格電圧(V)
100
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0
用途住宅、事務所などの屋内
適合
WT5001など コスモシリーズ 埋込スイッチ系列
耐熱性
80℃(1時間)
強度(Nm)
ボックス取付/0.5(器具のはずれ、取付枠の破損及びクラックなきこと)、プレート取付け部/0.3(めねじの破損及びクラックなきこと)
使用周囲温度(℃)
-10~+40
耐荷重(N)
100(1分間)
回路方式
3路
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0
1個
¥359
税込¥395
当日出荷