ダブルラチェットレンチのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
158件の「ダブルラチェットレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メガネ ラチェット レンチ」、「切替式ラチェット」、「ラチェット スパナ 24」などの商品も取り扱っております。
SIGNET(シグネット)ダブルラチェットレンチ
スピード作業の決定版首振り式のヘッドを採用し、自由なオフセット角(180°まで)での作業が可能です。 抜き差しせずに連続作業が可能
ラチェット機構 あり 首振り あり
1丁
2,798 税込3,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダブルラチェットレンチに切替レバーをプラス。 キャップストップリング付き。
材質 クロムバナジウム鋼 ギア数 72
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スパナ部・めがね部ともに抜差し不要で早回し作業が可能です。
用途配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。 材質 構造用鋼
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ラチェット部分は独自の”UNIT DRIVE”構造でナットやボルトと接する表面積が大きく、均等かつ安定的に力がかかり、スムーズに回すことができます。緩やかなトルク伝達により、なめたボルトでも滑らずに回すことが出来ます。ストレート形状で薄口ですので、狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。
仕様 梨地仕上げ 材質 クロムバナジウム鋼 2018年トラスコ掲載ページ 4 0475
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

両端はサイズ違いのギアラチェットになっており、1本で2サイズの作業が行えます。 またフレックスタイプなので角度調節が可能です。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に 形状 ストレート(両頭首振り) ラチェット機構 あり 材質 本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼 歯数 72 表面処理 クロームメッキ 送り角度(°) 5
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。本体は薄形のストレート形状のため、奥まった狭い場所での作業に威力を発揮します。
首振り あり ラチェット機構 あり
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

中央部で回転する為、作業がスムーズに行えます。
タイプ 7サイズタイプ ビット軸径(Φmm) 6.35 ソケットサイズ(mm) 8/10/12/13/14/17 全長(mm) 190 質量(g) 400 最大締付トルク(N・m) 56.87
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

コンビネーションラチェットレンチ「JOKER」のヘッド部の両端がサイズ違いのオープンレンチになった仕様です。スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがないため、スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押さえながら、強いトルクでボルトを回すことができます。スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナではまわすことができない、なめたり、サビたボルトをまわすことができます。30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。
商品構成 単品
1丁
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正逆は切り替えピン式です。美しい硬質クロムメッキ処理をしています。スパナ部分は、ノンスリップ仕様になっているので、ボルトやナットをしっかりつかめます。72枚歯のギアを採用しています。
材質/仕上 クロームバナジウム鋼/硬質クロームメッキ ラチェット機構 あり
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

先端に色付けすることで、作業時に見やすくなりました。 コロの部分にはクロムモリブデン鋼を採用したので、高いトルクがかかっても変形しにくいです。 落下防止に便利なストラップ穴付きです。 ラチェット機構採用で作業率アップします。
用途ボルト・ナットの締め付けけ作業に最適。繰り返し作業の容易さを実感して下さい。 最大口開き(mm) 28.6 全長(mm) 207 トラスコ品番 488-9720 材質 (本体)クロムバナジウム鋼、(グリップ)TPR樹脂、(下あご)クロムバナジウム鋼、(ウォーム)中炭素鋼、(ピン)クロムモリブデン鋼 質量(g) 267 ラチェット機構 あり
1丁
3,598 税込3,958
当日出荷

ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。 奥深い場所も180°に曲がるヘッド部でラクラク作業。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。 材質 本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼 歯数 72 表面処理 クロームメッキ 首振角度(°) 180 送り角度(°) 5 首振り あり ラチェット機構 あり
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本で4つのサイズに対応可能です。手に馴染みやすい柔らかい曲線デザインです。奥まった狭い場所での作業に威力を発揮します。
形状 ストレート(両頭首振り) ラチェット機構 あり
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘッドを任意の角度に調整できるため、今までどんな工具も届かなかった作業箇所に最適です。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。 ヘッドは任意の角度に調整可能です。
首振り あり ラチェット機構 あり
1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

首振り式のヘッドを採用し、自由なオフセット角での作業が可能です。 ボディーサイドは滑り止め加工済み。
ラチェット機構 あり 首振り あり
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
4,670 税込5,137
翌日出荷

切り替えレバーにより容易に正逆の切り替えが可能です。ラチェットめがね側は13°オフセットです。レバーはヘッドの厚みから突き出していないため邪魔にならず誤作動もおきません。12角部のCリングによりスタッドボルトなどのナットの締付時もナットから抜けてしまわず固定可能です。グッドデザイン賞受賞品です。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。
用途配管のフレアナットや狭い場所での締め付け作業に。
1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ラチェット機構により、狭いところでも楽な操作で作業が可能。作業効率がアップします。サイズ調整機能により、多くの工具を必要としません。ナットの幅にピッタリフィットし、確実な締付が可能。
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

正逆は切替ピン式です。 ピンを押すだけの簡単確実なラチェット機構を採用しています。 狭い場所に最適です。
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1丁
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

本締め可能。 首振り角度180°で狭い場所での作業に最適。 送り方向が良く分かるイエローリング。 12角サーフェス(角丸)
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。 ラチェット機構 あり 首振り あり 材質 クロムバナジューム 歯数 72 首振角度(°) 180 送り角度(°) 5
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)