- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- ダブルレグのおすすめ人気ランキング
ダブルレグのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新46件の「ダブルレグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「TSチーズ」、「フラッシングバルブ」、「ノズルジョイント」などの商品も取り扱っております。
圧力(MPa)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
メタルノズルが取付けられます。
TSソケット13Φ、TSチーズ20・30・40Φ×13Φに取付けられます。
用途メタルノズルが取付けられます。
TSソケット13Φ、TSチーズ20・30・40Φ×13Φに取付けられます。
適合
TSソケット13Φ。TSチーズ20・30・40Φ×13Φ
材質
PVC
寸法L(mm)
25
寸法H(mm)
66
寸法W(mm)
44.5
適合パイプ径(Φmm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
材質
快削黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力(MPa)
0.2
材質
硬質PVC
内寸(幅W×高さH)(mm)
45.2×10
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力(MPa)
0.2
低い液圧にもかかわらず広角の扇形噴霧を発生させます。
用途機械装置の洗浄や消火の為の散布として。
全長(mm)
21.5
質量(g)
1.8
六角対辺(mm)
12
圧力(MPa[kgf/cm2])
0.15(標準)
ねじサイズ
R1/8
シャワー種類
噴霧
かん水パイプ内の残留水排出弁に。
オスネジ20Φ
用途かん水パイプ内の残留水排出弁に。
オスネジ20Φ
材質
本体:PP
寸法L(mm)
34
寸法H(mm)
34
寸法W(mm)
66.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
低い液圧にもかかわらず広角の扇形噴霧を発生させます。
用途機械装置の洗浄や消火の為の散布として。
材質
ステンレス
圧力(MPa[kgf/cm2])
0.15(標準)
常用圧力(MPa)
0.15
種類
扇型
低圧用フラッシングバルブ(自動排水弁)。
規格
3/4"オス
最高使用圧力(MPa)
1.0
作動圧力範囲(MPa)
0.07
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。
ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全巾において均等になります。
用途自動車、車輛、各種容器などの洗浄に。
全長(mm)
27
質量(g)
2.2
ねじ径
R1/4
六角対辺(mm)
14
圧力(MPa[kgf/cm2])
0.3(標準)
噴射角度
90°(0.3MPa)
ねじサイズ
R1/4
シャワー種類
噴霧
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
仕様
使用温度範囲5~40℃
トラスコ品番
858-7615
質量(g)
29
使用圧力
0.2~0.5MPa
寸法d(Φmm)
24
寸法H1(mm)
32.7
寸法h(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
チーズ
タイプ
TS
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。旋回子を使用せず、衝突流入により液の微粒化を図るノズルのため、異物通過径がきわめて大きいです。液の流入方向に対し、直角に噴霧します。
用途循環水の使用など、特にノズルの目詰まりが懸念される用途に。機器装置の洗浄や消泡のための散布として。
材質
ポリフェニレンサルファイド(PPS)
常用圧力(MPa)
0.2
種類
充円錐
高圧用フラッシングバルブ(自動排水弁)。
規格
3/4"オス
仕様
高圧用
作動圧力範囲(MPa)
0.17
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
圧力(MPa)
0.15/0.20
材質
PVC、POM、PE、快削黄銅
寸法L(mm)
44.5
寸法H(mm)
1000
寸法W(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
多目的低圧スプリンクラー。
用途ポータブルセットのスプリンクラーとして使用。
仕様
全円、1/2"オスネジ
使用圧力(MPa)
0.2