- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- ダボ 2mmのおすすめ人気ランキング
ダボ 2mmのおすすめ人気ランキング
2026/04/26更新164件の「ダボ 2mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダボ 下駄箱」、「棚板固定用ビス」、「棚ダボ 2mm」などの商品も取り扱っております。
家具内の移動棚を四隅で支える金具です。
用途家具の側板に棚ダボの受け穴を設けてそこに棚ダボを差し込んで使用します。材質鉄仕上ニッケルメッキ
棚板を乗せる支えに使用します。
材質鉄/ニッケルメッキ安全荷重(kg)20/4個(棚板を含む)推奨穴径(mm)3サイズ(mm)2.9/4Φx17.8
1箱(4個)
¥118税込¥130
当日出荷
棚板を乗せるささえに使用します。
棚板厚に応じたL型タイプの棚板ズレ防止仕様です。
素材にプラスチックを使用している為、棚板にキズがつきにくくなっています。
用途棚板が前に飛び出さないようにするストッパー付です。
棚板1枚分の差込ダボが入っています。材質プラスチック/鉄
棚ダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に棚ダボの受穴を設けそこに棚ダボを差し込んで使用します。
材質鉄・クロームメッキ
材質鉄径(Φ)4.8安全荷重(kg)(4本)20推奨穴径(mm)(取付サイズ)5仕上ニッケルメッキ
先端がヘラ状でシール(フィルム)はがしに最適なピンセット。
幅広い用途に使えるヘラ型。
ハンダボールなど、つかみにくい対象物も安定して保持できます。
全長(mm)118トラスコ品番370-8322材質ステンレス質量(g)15先端幅(mm)2(R型)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
ねじ込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
WAKI(和気産業)スターダボ 2号
棚ダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に棚ダボの受穴を設けそこに棚ダボを差し込んで使用します。
材質ABS樹脂・樹脂成型足径(Φmm)6.8色チョコ
1袋(100個)
¥999税込¥1,099
翌々日出荷
ネジ込み式ダボ、8m/mのメンネジと合わせ取付下さい。
用途キャビネツト・下駄箱等へ材質真鍮仕上ニッケルメッキ外径(mm)(本体)8
システム32の下穴に合わせたΦ5穴用の棚ダボです。棚板を半円状に加工しておくことで、棚板の前ずれが防げます。
用途可動棚差込サイズ(Φmm)5材質/仕上鋼/ニッケルめっき耐荷重N(kgf)147N/4ヶ(15kgf/4ヶ)
ダボ接合用の穴の高さと深さと角度を正確にコントロールし、ワンアクションで2つの穴を32mm間隔で同時にあけることができます。
用途ダボ接合用の穴あけ作業に。質量(kg)2.9消費電力(W)570ドリル径8mm(2mm)回転数(min-1[r.p.m])約14000穴間隔(mm)32mm穴深さt(mm)0~38
1個
¥27,980税込¥30,778
翌々日出荷


















![棚ダボ ねじ込みタイプ オン・メン BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono21252595-221031-02.jpg)