ダミーカメラ センサーライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
82件の「ダミーカメラ センサーライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダミーカメラ」、「防犯用センサーライト」、「防犯 カメラ 屋外 ソーラー」などの商品も取り扱っております。
カメラに見えるセンサーライト。防犯対策にも。
消費電力(W) 0.5×6 電球の種類 LED 付属品 コンクリートスリーブ2本、取り付けネジ2本、L字金具1個、クランプ取付プレート1個、蝶ネット1個 電源 単二形電池×3本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 100×100×180 保護等級 IP44相当 使用電池 単2形乾電池×3本(別売) センサー探知範囲 水平約90°、約8m 電池寿命 1日約10回の使用で約半年 設置方式 ネジ取付、クランプ、市販バンド対応 耐水性 防沫タイプ相当 防水性 IP44相当 点灯時間 約5~20秒
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

屋外対応。防犯+照明の本物そっくりダミーカメラ。
防水性 IPX3 付属品 ネジ2本、プラスチックアンカー2本 材質 本体・台座/ABS樹脂、レンズカバー/PS樹脂、木ネジ/ステンレス 質量(g) 275 光源 白色LED2個 使用電池 単3形乾電池3個(別売) 電池寿命 連続点灯/約35時間、センサー/約1年(1日15回点灯) サイズ(mm) 80×100×230 アズワン品番 64-4013-08 明るさ(Lm) 約48
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

セット内容 1.ダミーカメラ本体、2.取付ブラケット、3.配線ダミーケーブル、4.充電式ニッケル水素電池(単4形2個)、5.木ネジ、6.日本語取扱説明書、7.保証書 材質 ABS樹脂 シルバー 質量(g) 約314 電源 ソーラー(単4形ニッケル水素充電池×2・付属)※ソーラーパネルを介して充電されます。 レンズ プラスチック 光源 LEDライト(12灯) 設置場所 屋外(軒下防滴)/屋内 製品サイズ(mm) 本体:約178×81×77、ブラケット:約125×50×80 点灯方法 明暗センサー
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

オンロードから厳しい国内検品をクリアした防犯カメラ型センサーライト登場! 本物のカメラボディを使用!センサーライト+ダミーカメラで防犯対策に効果大! 昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電 夜間は人感センサーで自動発光!明るさ700ルーメンの強力発光! 明暗センサー&人感センサーで省エネ発光! 月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単! 全天候OK!厳しい審査をクリアした防塵防水規格IP66で屋外でも安心! ソーラーパネル部分も含め、可動域の広いブラケットで効率よく太陽光を蓄電! 初めてでも安心!配線不要&取付ガイド用紙付属で簡単設置! 日本企業による厳しい検査により高い品質を維持! ・LEDライトの光り方 1)周囲が暗くなると100%の明るさで発光し約30秒後に約5%の明るさに変わります。 2)人を検知すると100%で発光し、約15秒後に約5%の明るさに戻ります。 ※検知している間は発光し続けます。 ※周囲が明るい時は発光しません。
セット内容 1.製品本体、2.ネジ3本、3.コンクリートプラグ3本、4.六角レンチ、5.ガイドシール、6.日本語取扱説明書(保証書付) ホワイト 質量(g) 約600 電源 リチウムイオン充電池 3.7V 2600mAh(リチウムイオン蓄電池の交換はできません) 全光束(Lm) 約700 光源 LED8灯(8W) 色温度(K) 6500 保証期間 製品到着後1年間 防塵防水性能 IP66 ソーラーパネル種類 多結晶シリコン 動作温度(℃) -10~40 製品サイズ(mm) 約85×215×125~215 点灯回数 <満充電時>約250回、<平均>夏/約200回、春秋/約150回、冬/約100回
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

不審者・空き巣・万引きなどの防犯対策に! ローコストで防犯対策!狙わせない高い威嚇力!​​​​​​​ 日本の企業が品質管理!信頼の安心品質! ソーラーパネル付(充電式)の防犯ダミーカメラ! 電池交換不要の安心設計! 付属の充電式ニッケル水素電池(単3形2個)は、ソーラーパネルを介して充電され、昼夜関係なくLEDライト(1灯)が常時点滅し、本物の防犯カメラが作動しているように見せかけ、不審者を威嚇します。 暗視タイプのデザインで、暗闇でも撮影しているようにみせかけ、夜間も不審者を侵入しにくくさせます。 ・住まいや駐車場・お店などに設置することで手軽に防犯対策! ・本物志向のケースを採用でプロでも判別困難! ・赤外線暗視カメラ風のリアルなデザインで不審者を威圧! ・昼夜関係なくLEDライトが常時点滅し本物の防犯カメラが作動しているようにみせかけます。 ・配線の手間がなくネジ留めするだけの簡単設置でお手軽防犯対策!
用途不審者・空き巣・万引きなどの防犯対策に セット内容 ダミーカメラ本体、ネジ×3本、アンカー×3本、単3形充電池×2本、日本語取扱説明書、保証書 材質 ABS樹脂 寸法(mm) 本体:約132×60×64、ブラケット:約114×74×74 ホワイト 質量(g) 約235 電源 ソーラー(単3形ニッケル水素充電池×2・付属)※ソーラーパネルを介して充電 光源 赤色LEDライト(1灯) 材質(レンズ) プラスチック 設置場所 屋外(軒下防滴)/屋内 動作温度範囲(℃) -10~40
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

明るいときはソーラー、暗いときは乾電池で点滅。24時間常にLEDランプが点滅するので、威嚇効果があります。本物の防犯カメラそっくりのボディを採用。電池式(暗いとき)と、ソーラー式(明るいとき)の機能を兼ね備えており、面倒な配線もなく、簡単に取り付けができる。蛍光灯の光だけで電池なしでもLEDランプ点滅できるので、お店の万引き防止に最適。空き巣対策に、しつこい訪問販売対策に、農作物の監視に、倉庫やガレージに。「防犯カメラ作動中」のステッカー付き
付属品 取り付けネジ×3本、コンクリート用スリーブ×3、防犯ステッカー1枚、保証書 質量(g) 約270(本体のみ・電池別) 電源 単3形アルカリ乾電池×2本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 260×160×80 電池寿命 約14ヶ月(アルカリ乾電池・新品使用の場合) 動作温度(℃) 0~45 使用場所 屋内、屋外(防雨型) 取扱説明書 (3.87MB)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

CDSセンサーで夜間のみ疑似赤外線LEDが全て点灯します。 壁面に取り付け可能です。
付属品 防犯カメラ設置シール、取付ネジ 電源 単3アルカリ電池×2(別売)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDSセンサーで夜間のみ疑似赤外線LEDが全て点灯。 壁面・天井取付タイプ。
防水仕様 なし 付属品 防犯カメラ設置シール・取付ネジ 材質 ABS樹脂 質量(g) 約89 電源 単4アルカリ電池×2本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 58×52×170 電池寿命 約2~3ヶ月
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

MTO EDS0796 ソーラーセンサーライト ダミーカメラタイプ カメラ型ライト! 防犯対策に効果的な人感センサーライトです。 カメラスタイルと付属防犯ステッカーで防犯効果増大。 夜間は防犯カメラ風赤色パイロットランプが点滅、さらに人感センサーにより強力発光します。 ソーラー充電式で電気代0円、防犯ステッカーは縦型・横型デザインの2枚付属しています。
付属品 コンクリート用アンカー、ビス 寸法(mm) 170×91×117 質量(g) 約320 バッテリー Li-ion バッテリー電圧(V) 3.7 充電時間(時間) 6~8(薄曇り) バッテリー容量(mAh) 1800 明るさ(Lm) 450(最大) 防水保護等級 IP65 耐用年数(年) 3~4 人感センサー 範囲上下:50-60°範囲左右:100-110°範囲距離(上下):6-8m範囲距離(左右):6-8m
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

暗くなって人が近付くと自動的に点灯するLEDセンサーライトです。スイッチでON/OFF/AUTOでモード切替ができます。AUTOでセンサーモードとなり、周囲の明るさが約10ルクス以下の時、動く人体等の熱の変化を感知するとライトが自動点灯します。熱変化がなくなると、約20秒で消灯します。防雨タイプで、屋外の電源が無い所にも設置できます。
用途防犯対策に。 付属品 プラスチックアンカー×2本・ねじ×2本 トラスコ品番 353-9171 材質 本体・台座:ABS、レンズカバー:PS樹脂 幅(mm) 80 高さ(mm) 100 奥行(mm) 230
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

本物そっくりの防犯用カメラです。 単3アルカリ乾電池(別売)2本で簡単にお取扱いできます。 電池をセットすると赤色LEDが点滅。常に稼働しているように見えます。 受け側のネジを回転させることで角度調整できるので、天井からの吊り下げ、壁面取付のどちらにも対応可能です。 付属のネジとアンカーを使って設置できます。
用途屋内向け防犯用として 付属品 ネジM4・25mm×3本、アンカー×3本、防犯カメラシール×1枚 材質 ABS ブラック 質量(g) 約310(電池含まず) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約82×175×75(カメラ部) 使用電池 単3形アルカリ乾電池×2本(別売) 電池寿命 約2か月(使用環境により異なります) 取扱説明書
1台
1,198 税込1,318
当日出荷

電池にてLEDが点滅する壁面取付タイプのダミーカメラです。
防水仕様 なし 付属品 スタンド、防犯カメラ設置シール、取付ネジ 材質 ABS 質量(g) 約280 電源 単3アルカリ電池×2(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 120×100×260 電池寿命 3~6ヶ月
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

CDS(明るさ)センサーで人が近づくとLEDが点滅します。 センサーが反応すると約2秒間隔でLEDが点滅し不審者に警戒心を抱かせます。 ドーム型なので、どこにセンサーを向けているかがわからないため、死角をつくりません。
付属品 両面テープ、ネジ×3本、プラスチックアンカー×3本 材質 (本体)ABS樹脂、(ドーム部)PS樹脂 寸法(mm) Φ88×79 質量(g) 127 センサー CDS(明るさ)センサー 使用電池 単3形乾電池×2個
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

犯罪抑止に効果を発揮する防犯ダミーカメラになります。ソーラー充電で充電操作は不要です。左右調節360度、上下調節180度、日中に太陽光で充電し、周囲が暗くなると人感センサーで自動発光します。不審者を人感センサーが感知し、ライトを照らすことで防犯抑止効果を発揮します。配線、電源不要で壁面などに簡単に取付可能です。
用途防犯対策、犯罪活動の防止、抑止力に。 付属品 調光用リモコン(含むボタン電池CR1220×1)、ステッカー×2枚 バッテリー リチウムイオン電池 バッテリー容量(mAh) 800
1台
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソーラー充電式のダミー防犯カメラです。人感センサーが搭載されており、人が通るとライトが自動で点灯します。3種のモード搭載されており、使用シーンにあった設定が可能です。リモコンで設定が可能です。
寸法(mm) 100×150×230 ブラック 質量(g) 250 使用場所 屋外
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ソーラー充電で夜間人を検知するとLED点灯ダミーカメラ ダミー防犯カメラと人感センサー付きLEDによる夜間照明を兼用 ソーラ電池で電源要らず。 夜間待機中は赤LED点滅で防犯抑止効果
用途LEDの点灯で抑止効果 を 発揮する防犯ダミーカメラ 付属品 アンテナ(2本)、スタンド、ビス一式 形状 防水 質量(g) 約175 寸法(Φ×mm) 約80×170 バッテリー電圧(V) 3.7(内蔵) バッテリー容量(mAh) 800 使用場所 屋外 警報機能 無し 防水性 あり
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

本物そっくりの防犯用カメラです。 電源ONの状態で常時点滅致します。 単3アルカリ乾電池(別売)2本で簡単にお取扱いできます。 ドーム型なので天井コーナー部への取付に最適です。 本体を設置後、ドーム部分を押すことでON/OFFの切り替えができます。 取付け時には位置決め用シートを使ってネジ穴あけ位置確認ができ、付属のネジ(アンカー付き)で設置できます。
用途屋内向け防犯用として 付属品 ネジM4(25mm)×2本、アンカー×2本、ネジ位置決めシート×1枚 材質 ABS 形状 ドーム型 質量(g) 約110g 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約117×117×72 使用電池 単3形アルカリ乾電池×2本 使用場所 屋内 取扱説明書
1個
899 税込989
当日出荷

ソーラー充電で夜間人を検知するとLED点灯及び警報が鳴るダミーカメラ ダミー防犯カメラと人感センサー付きLEDによる夜間照明を兼用 ソーラ電池で電源要らず。 LED点灯と同時に警報ブザーが鳴ります。 警報は設定にてオンオフ可能です。 夜間待機中は赤LED点滅で防犯抑止効果
用途LEDの点灯と警報音で抑止効果 を 発揮する防犯ダミーカメラ 付属品 アンテナ( 2 本)、スタンド、ビス一式 形状 防水 質量(g) 約175 寸法(Φ×mm) 約80×170 バッテリー電圧(V) 3.7(内蔵) バッテリー容量(mAh) 800 使用場所 屋外 警報機能 有り 防水性 あり
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

侵入者や不審者に「警戒してもらう」ことで未然に防犯を防げます。セキュリティ対策をダミーカメラで実は解決できます!一般的な家庭用の防犯カメラは設置費用も含めると数十万円かかります。しかし、ダミーカメラの場合は数千円程度で手軽に購入することが利点です。屋外に設置した場合、本当は撮影や録画をしていなくても「この家にいたずらをするとバレてしまう」と牽制させる事が目的で、一定の防犯効果が期待できます。本製品「UQ-DMYCAM」は設定や配線工事も不要で簡単に設置できます。本物そっくりのデザインで威嚇用の対物対人センサーとLEDライトが搭載。またIP44仕様で防水・防塵・悪天候の状況でも設置可能です。
用途暗闇で人の動きを感知するとスポットライトが点灯するダミーカメラ 付属品 ミニネジ1本、ねじ3本、アンカープラグ3本 形状 防水型 サイズ W70×H70×D148mm 電源 単4アルカリ電池3本(別売) 角度(°) センサー探知:120 本体質量(g) 約120(本体のみ/電池含まず) 光源 白色LED(全光束最大35lm)、赤色LED 保証期間 初期不良のみ交換(商品到着後1週間以内) センサー探知範囲 約6m 電池寿命 約6ヶ月(1日平均で10回点灯した場合) 使用場所 屋内外 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP44
1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャロットシステムズソーラーLEDダミーカメラ
人感センサーで人の動きを検知、光って威嚇するダミーカメラです。 光を放つことでカメラを不審者にアピールして威嚇効果を高めます。 ソーラーバッテリー搭載だから電源不要、ドライバー1本で簡単に設置が出来るので、誰でも簡単お手軽に防犯対策を始められます。 120ルーメンのLEDライトだから防犯だけでなく夜間の玄関先やガレージの明かりとりやセンサーライトとしても使用することが出来便利です。
用途手軽に始める防犯対策 付属品 本体、ブラケット、ニッケル水素電池、ネジセット、取扱説明書 質量(g) 約410 タイプ 1台 使用温度範囲(℃) -5~50 外寸(mm) 215×100×150 保護等級 IP44相当 LED色 白色LED×1 センサー探知範囲 距離最大5m、水平/垂直約100°(PIRセンサー) 点灯方式 日中(明るい時)センサー検知で点滅/夜間(暗い場所)センサー検知で約15秒点灯 防水仕様 あり 使用場所 屋外 LED寿命(時間) 約20000
1台
5,798 税込6,378
当日出荷