- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- ダンピングキャスターのおすすめ人気ランキング
ダンピングキャスターのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新117件の「ダンピングキャスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防振台車」、「段差乗り越えキャスター」、「スプリングキャスター」などの商品も取り扱っております。
車輪幅(mm)
27
金具仕上
三価クロム化成処理
ストッパー
回転ストッパー付
寸法V(mm)
120~110
偏芯E1~E2(mm)
30~33
車輪径D(Φmm)
100
特性
衝撃吸収
車輪タイプ
単輪
走行音が静か:車輪に弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音が静かです。安定した走行性:悪路を走行時の車輪の横ブレに対し強い構造です。車輪の寿命が長い:走行が安定しているため、車輪の摩耗が少なく、キャスターを長くご使用いただけます。始動力を軽減:ダンピング機構の作用により、重量物を載せたパレットでも軽い力で動かせます。
材質(車輪)
ポリウレタン
ストッパー
なし
特性
静音
車輪タイプ
単輪
寸法b(mm)
68.5
ストッパー
なし
取付穴径(Φmm)
13X26
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャフト径d(Φmm)
12.7
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
走行音が静か:車輪に弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音が静かです。安定した走行性:悪路を走行時の車輪の横ブレに対し強い構造です。車輪の寿命が長い:走行が安定しているため、車輪の摩耗が少なく、キャスターを長くご使用いただけます。始動力を軽減:ダンピング機構の作用により、重量物を載せたパレットでも軽い力で動かせます。
材質(車輪)
ポリウレタン(PUR)
特性
静音
車輪タイプ
単輪
KYB製小型ショックアブソーバー内蔵により振動を吸収します。
走行時の振動共に騒音の発生を防止します。
帯電防止性ウレタン車輪、ステンレス金具仕様によりクリーンルーム内での使用に最適です。
材質(車輪)
帯電防止性ナイロンホイルウレタン(B入)車
仕様
プレート式、自在式
金具仕上
ステンレス
穴径P(Φmm)
8.8
取付寸法X×Y(mm)
82×40
取付座A×B(mm)
100×58
ストッパー
なし
特性
静音、静電気防止、衝撃吸収
キャスタータイプ
衝撃吸収式キャスター
車輪タイプ
単輪
ユニークなスタイルで、フォークそのものがスプリングになっています。トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少させます。緩衝することにより、旋回部・車輪部に負担が少なく長持ちします。特許取得済みです。(第4579285号)
用途福祉・医療機器に。軽量運搬用。各種デザインワゴン
仕様
自在式
軸径(Φmm)
6
形状
自在車
材質(本体)
スチール/U三価クロメート
リム幅(mm)
25
ストッパー
なし
車輪取付幅(mm)
34
特性
静音、衝撃吸収
取付穴径(mm)
6.3
キャスタータイプ
プレート式自在車緩衝スプリングキャスター
車輪タイプ
単輪
材質(車輪)
ゴム(SBR)
トラスコ品番
112-9371
軸径(Φmm)
12
リム幅(mm)
35
ストッパー
なし
車輪取付幅(mm)
43
特性
衝撃吸収
取付穴径(mm)
11
偏心(mm)
28.5~35
キャスタータイプ
プレート式自在車緩衝スプリングキャスター
車輪タイプ
単輪
1個
¥7,498
税込¥8,248
6日以内出荷
車輪幅(mm)
27
金具仕上
三価クロム化成処理
取付寸法X×Y(mm)
82×40
ストッパー
なし
円錐バネ線径(Φmm)
3.2
取付高H1~H2(mm)
143~135
偏芯E1~E2(mm)
30~33
車輪径D(Φmm)
100
取付穴径P(Φmm)
8.8
特性
衝撃吸収
車輪タイプ
単輪
材質
合成ゴム
適合機種
DB2.0-1・2・3型/DB2.0・2S・3S型/EWA型
質量(g)
400
キャスター径(Φmm)
40
1セット(4個)
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
旋回時、車輪回転時の音の発生を低減します。
内蔵スプリングの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
仕様
ねじ込み式、ラジアルボールベアリング入、自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)
27
旋回半径(mm)
120~110
ストッパー
回転ストッパー付
寸法V(mm)
120~110
偏芯E1~E2(mm)
30~33
特性
静音、衝撃吸収
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター
車輪タイプ
単輪
用途牽引作業に適しています
材質(車輪)
スチールホイール、ウレタン
仕様
プレート式、自在式
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛メッキ、車輪:スチールホイール、ウレタン
ストッパー
なし
凸凹路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減。振動走行や衝撃をきらう精密機器や部品の搬送及び医療機器や半導体関連施設での使用に適しています。耐摩耗性能や引裂強度に優れ、導電ウレタン(電気抵抗値:1×104Ω以下)の使用により静電気障害や塵埃の吸着を防止できます。
材質(車輪)
ウレタン(ボールB入)
車輪幅(mm)
27
金具仕上
三価クロム化成処理
取付寸法X×Y(mm)
82×40
取付座A×B(mm)
100×62
車輪No.
429E-BLB100
旋回半径(mm)
82~85
ストッパー
なし
偏芯E1~E2(mm)
30~33
取付穴径P(Φmm)
8.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
静電気防止、衝撃吸収、耐摩耗性
キャスタータイプ
プレート式旋回式衝撃吸収式キャスター
低速4km/h以下の仕様です。
車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。
センタースプリング方式の採用で全方向からの衝撃・ 振動をやわらげ(特許第3689482号)、なおかつ騒音の 発生も減少します。
緩衝することにより旋回部・車輪旋回部への負担が少なく長く使えます。
車輪は高弾性のWゴム車輪です。
用途精密機器・部品の運搬
配膳台車など振動を軽減させたい台車に
材質(車輪)
ゴムSBR
ストッパー
回転ストッパー
コイルスプリングの特性を生かした緩衝キャスターです。
衝撃吸収、始動抵抗軽減、騒音対策の点で、作業環境が改善されるため、注目されています。
材質(車輪)
ウレタンゴム
材質
車輪:ウレタンゴム、ホイル:FC、金具:スチール
荷重種別
重荷重
ストッパー
なし
取付穴径P(mm)
11
特性
静音、衝撃吸収
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
凹凸路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減!
旋回時、車輪回転時の音の発生低減。
本体旋回部と車輪軸受け部にラジアルボールベアリング採用。
内蔵スプリングの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
設定荷重は、振動に対する緩衝効果が最も得られる荷重を示しています。
用途振動走行や衝撃をきらう精密機器や部品の搬送及び医療機器や半導体関連施設での使用に適しています。
車輪幅(mm)
27
取付方式
平付旋回
金具仕上
三価クロム化成処理
取付寸法X×Y(mm)
82×40
取付座A×B(mm)
100×62
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
8.8
特性
静音、衝撃吸収
キャスタータイプ
プレート式旋回式衝撃吸収式キャスター
車輪タイプ
単輪
人が乗ると滑り止めキャップが設置して安定するキャスター。
キャスター径(Φmm)
40
材質(キャスター)
ゴム
コイルスプリングの特性を生かした緩衝キャスターです。
衝撃吸収、始動抵抗軽減、騒音対策の点で、作業環境が改善されるため、注目されています。
自動車部品等の運搬台車に最適です。
ユニークなスタイルで、フォークそのものがスプリングになっています。トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少させます。緩衝することにより、旋回部・車輪部に負担が少なく長持ちします。特許取得済みです。(第4579285号)
用途福祉・医療機器に。軽量運搬用。各種デザインワゴン
軸径(Φmm)
6
形状
自在車
リム幅(mm)
25
ストッパー
なし
軸長L(mm)
35
車輪取付幅(mm)
34
特性
静音、衝撃吸収
キャスタータイプ
ねじ込み式緩衝スプリングキャスター
車輪タイプ
単輪
衝撃吸収、騒音対策の牽引用キャスターです。旋回部にスラストベアリングを使用し、旋回時の横ブレが少なく、牽引時の方向転換で滑らかな旋回性能を実現しました。また、2重構造のスプリングは、2本のスプリングを重ねて使用する事により、様々な積載荷重に対応可能です。又、スプリングが挫屈しない独自の設計により安定した衝撃吸収効果をもたらします。また、長時間の走行でも磨耗が少ないウレタン車輪を採用しています。スプリングとの組合せにより、安定・快適な走行を実現しました。
用途シンクロ台車・引き回し台車の牽引に最適。
材質(車輪)
ウレタン
形状
自在車
車輪幅(mm)
45
ストッパー
なし
偏心E(mm)
80
取付穴径P(Φmm)
13.5
特性
静音
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
衝撃吸収キャスター
材質(車輪)
アルミホイールウレタン車(ベアリング入り)
種別
衝撃吸収キャスター
材質
(ブレーキペダル)ナイロン
金具仕上
アルミダイカスト
特性
衝撃吸収
車輪タイプ
単輪