ダンプ アオリ ロックのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
106件の「ダンプ アオリ ロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダンプ 開き 止め」、「ダンプ アオリ」、「ダンプ上部受け」などの商品も取り扱っております。
中型・小型ダンプ用
用途中型・小型ダンプのリヤゲートを開閉する際に使用する部品となります 材質 鉄(サビ止め処理) 黒色
1セットほか
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,488 税込6,037
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


1本ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途アオリの固定に 適合 2~4t車 材質 SS400 表面処理 三価ユニクロメッキ 適合品番 68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本工業規格(JIS)F3905に準拠して製作しております
用途船に用いるハッチ及び船用丸窓、その他の固定に使用します 材質 SUS303
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

締圧力(kN[kgf]) 3.18[318] 付属品 ナットM5 P=0.8 ストローク(mm) 45 材質(本体) SS400(ユニクローム) 質量(g) 209 タイプ 引っ掛け型 最高高さ(mm) 42.3 材質(ハンドル) PVC ベース フランジ 最大長(mm) 220.2
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。 ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
材質(シャンク) SUS630 材質(ボール) SUS440C 表面処理(シャンク) 酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
1個
2,290 税込2,519
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

アーチ形状のスプリングをスライドさせ、施解錠します。スプリングが効いており振動に対して外れにくい構造です。 可動部の簡易的な固定に最適です。 繰返し使用できます。
用途特装車 材質 ステンレス 質量(g) 31 タキゲンコード 24711
1個
766 税込843
当日出荷

1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質(本体) SPCC(ST-PAH341:SPHD) 材質(グリップ) ポリ塩化ビニル 材質(Uボルト) SUM41
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本工業規格(JIS)F3905に準拠して製作しております。
用途船に用いるハッチ及び船用丸窓、その他の固定に使用します。
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

用途アオリの固定に 適合 2t車 材質 SS400 表面処理 三価ユニクロメッキ 適合品番 68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)