- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック外装・ボディーパーツ
- ダンプ ヒンジのおすすめ人気ランキング
ダンプ ヒンジのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新134件の「ダンプ ヒンジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「新明和 ダンプ 部品」、「新明和 ダンプ」、「ダンプ中間金具」などの商品も取り扱っております。
中型・小型ダンプ用
用途中型・小型ダンプのリヤゲートを開閉する際に使用する部品となります
材質
鉄(サビ止め処理)
色
黒色
材質
SS400・鉄・ユニクロメッキ
材質
ステンレス/SUS304
表面処理
#400研磨相当
日本工業規格(JIS)F3905に準拠して製作しております
用途船に用いるハッチ及び船用丸窓、その他の固定に使用します
材質
SUS303
材質
鉄、メッキ
サイズ(inch)
5/8
材質
SS400(ユニクロメッキ)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。
ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
材質(シャンク)
SUS630
材質(ボール)
SUS440C
表面処理(シャンク)
酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
用途アオリの固定に
適合
2~4t車
材質
SS400
表面処理
三価ユニクロメッキ
適合品番
68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
材質
スチールボンデ鋼板
質量(kg)
5.0
寸法H(mm)
310
寸法L1(mm)
1090
寸法t(mm)
1
寸法F(mm)
70
寸法L2(mm)
480
寸法W(mm)
500
1枚
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
アーチ形状のスプリングをスライドさせ、施解錠します。スプリングが効いており振動に対して外れにくい構造です。
可動部の簡易的な固定に最適です。
繰返し使用できます。
用途特装車
材質
ステンレス
質量(g)
31
タキゲンコード
24711
1個
¥766
税込¥843
当日出荷
材質
ステンレスSUS304 #400 研磨品
形状
プレスライン有 W500
厚さ
0.8
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷