- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
- ダンボール 緩衝材のおすすめ人気ランキング
ダンボール 緩衝材のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新230件の「ダンボール 緩衝材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハニカムダンボール」、「積層ダンボール」、「厚紙 段ボール」などの商品も取り扱っております。
環境にやさしい素材を使用しています。
緩衝材、段ボールパレット部材、フィルターなど多くの用途で使用できます。
用途緩衝材、固定材、段ボールパレット部材、フィルターに
フルート
A
ライナー
K5/P
環境にやさしい素材を使用しています。
緩衝材、段ボールパレット部材、フィルターなど多くの用途で使用できます。
用途緩衝材、固定材、段ボールパレット部材、フィルターに
フルート
A
ライナー
D3
乾式塗装ブース用背面フィルターです。
ハニカム構造のため、低圧損でありながら高保持量をも可能にした製品です。
用途吹付け塗装時の余剰塗料を吸着させる背面フィルター
仕様
45度傾斜切断ペーパーハニカム交互積層
縦(mm)
500
横(mm)
500
環境にやさしい素材を使用しています。
緩衝性に優れた商品です。
とても丈夫でリサイクル可能です。
バネ性のある積層ダンボールです。
用途緩衝材、固定材に
トラスコ品番
767-2713
質量(g)
27
流れ(mm)
200
紙幅(mm)
100
積層(mm)
20
フルート
A
1個
¥128
税込¥141
当日出荷
1巻
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
板紙を何枚も積層プレスすることで高強度を実現しました。
世界40ヶ国以上での使用実績があります。
ドイツリサイクル協会の認定を受けた商品です。
用途荷物輸送時の荷崩れ防止に、段積み保管時の荷崩れ防止に
材質
紙
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×50×100
環境にやさしい素材を使用しています。
緩衝材、段ボールパレット部材、フィルターなど多くの用途で使用できます。
用途緩衝材、固定材、段ボールパレット部材、フィルターに
トラスコ品番
767-2756
質量(g)
52
流れ(mm)
200
紙幅(mm)
20
積層(mm)
100
フルート
B
ライナー
D3
1個
¥128
税込¥141
翌々日出荷
従来の気泡緩衝材のように何重にも巻かなくても製品を保護することができます。
段ボールの底敷きとしてもお使いいただけます。粒が繋がっている為、廃棄時の減容が簡単です。
ミシン目(mm)
ピッチ:174
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
150006
バイオマス配合率(%)
10
ネット状で使いやすい
用途インナーラップに
寸法(mm)
250×300
紙厚(g/m2)
60
環境にやさしい素材を使用しています。
見栄えが良く、接着がしやすい商品です。
パレットの桁材・品物の間に何回も使用する盤木材などとして利用されています。
用途緩衝材、固定材、段ボールパレット部材に
トラスコ品番
767-2721
質量(g)
61
流れ(mm)
90
紙幅(mm)
90
積層(mm)
90
フルート
中芯材:A、巻きシート:B
ライナー
中芯材:D3
1個
¥279
税込¥307
翌々日出荷
使用済みの段ボール箱を製品を安全に配送するための梱包材に変化させます。
用途・最大で厚み11mmのダンボールまで対応。・Aフルートはもちろん、2層のWフルートや2層強化段ボールの投入も可能です。・メモリに合わせて調整レバーを調整することで、包装材料を適切なサイズにカットすることが可能です。
質量(kg)
41
電源(V)
100
本体寸法(mm)奥行
370
本体寸法(mm)高さ
330
消費電力(kW)
0.6
本体寸法(mm)幅
630
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥449,800
税込¥494,780
8日以内出荷
#002122976ダンボールA4用-100専用のフィルムパッドです。
フィルムと台紙の間に商品を挟んで固定します。
他の緩衝材が不要でゴミも少なく、環境に優しい商品です。
作業性にも優れています。
寸法(mm)
220×310×100
高さ(mm)
100
縦(mm)
220
横(mm)
310
1袋(5枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
大きな波状の厚紙部分が荷物を衝撃から保護します。73(g/m2)と73(g/m2)の厚手クラフト紙を貼り合わせた片面段ボールです。
枚数
100
アズワン品番
64-9606-39
パッケージ
ポリ袋入り
1本
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
ダンボール箱に入らない商品の梱包に便利です。
用途軽梱包での被梱包物のサイズに合わせて、容易に折り曲げ・カットが可能です。
巻きダンボールの特性を活かす事で巻きづらい細かな所への巻き付け梱包に。
質量(kg)
約6~7
色
段ボール色
直径(Φmm)
約400
材質(裏)
クラフト50g/m2
1巻
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
大きな波状の厚紙部分が荷物を衝撃から保護します。73(g/m2)と73(g/m2)の厚手クラフト紙を貼り合わせた片面段ボールです。
自由にカットして使いやすいロールタイプ自在に曲げても割れにくいです
用途段ボールに収まらない製品の梱包養生に
パッケージ
ポリ袋入り
筒状クラフト紙を使用した緩衝材です。クラフト紙を使用しており環境にやさしく省資源、廃棄も容易です。
あらかじめ切れ目が入っておりますので、横に広げて対象物に被せるだけです。
網目から中のラベルなどを視認できるため、対象品の確認・製品誤出荷の防止などに役立ちます。
使用前の製品は厚さ約0.3mmと非常に薄く、置き場の省スペース化が図れます。
材質
クラフト紙
#002122970ダンボールA5用-80専用のフィルムパッドです。
フィルムと台紙の間に商品を挟んで固定します。
他の緩衝材が不要でゴミも少なく、環境に優しい商品です。
作業性にも優れています。
寸法(mm)
160×240×80
高さ(mm)
80
縦(mm)
160
横(mm)
240
1袋(5枚)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
1セット(20枚)
¥13,182
税込¥14,500
翌日出荷