- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- ダンボールカートのおすすめ人気ランキング
ダンボールカートのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新127件の「ダンボールカート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「段ボール置き場」、「段ボール台車」、「ジャンボカーゴ」などの商品も取り扱っております。
用途ハイクオリティ、ローコスト、そして抜群の操作性、ラスティパレットのスタンダードモデル。
右面と底が折りたたみ可能で(左面と後面は残ります。)L字型のようになります。このL字型の状態で重ねて収納可能です。
置き場所に困るダンボールを一括収納。便利なダンボールストッカー!
材質
本体:スチール(粉体塗装)、キャスター:ナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約30×23×43.5
付属品
スパナ
質量(g)
約1200
耐荷重(kg)
約5
対応
収納可能数:10~15枚(目安)
内寸(cm)
収納内寸:約W30×D13.5×H34
オフィスや店舗などでの段ボール保管・運搬に便利なカート。少し奥川に傾斜した底板。ストッパー付のキャスター。
材質
側面/スチールパンチングメタルアクリル焼付、底/スチールアクリル焼付
ダンボールカート
用途ダンボールカート
材質
(本体)スチール、カラーコーティング
色
シルバー
キャスター径(Φmm)
75(2輪ストッパー)
材質
(本体)スチール、(キャスター)ナイロン
材質(車輪)
ナイロン
キャスター径(Φmm)
75(2輪ストッパー付)
材質(荷台)
スチール
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。
比較的軽いものの取り出しがしやすい、半開きタイプ。
折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に
材質
スチール
タイプ
半開
表面処理
亜鉛鍍金
金属製カゴ車に比べ、組み立て、折りたたみ時および走行時静かです。拭き取り洗浄が可能で床板がサビないため、美観に優れます。カチオン電着塗装プラスTGIC紛体塗装のダブルコーティングを採用していますので、傷が付きにくくなっています。
仕様
ダブルゲート
両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。
仕様
組立式 サイドハンドルタイプ
材質(車輪)
ブタジエンゴム(SBR)
ブレーキ有無
なし
材質(車輪・金具)
スチール
材質(ハンドル)
スチール
組立時間
1人30分
特性
長尺物搬送
材質(荷台)
スチール
ハンドルタイプ
サイドハンドル式
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
工場内の段ボールの保管・管理に使用できるイレクター製段ボールカートです。
梱包・出荷ラインでの段ボールの取扱い作業が軽減されます。
別売りのイレクターパイプ(H-300 S)、メタルジョイント(HJ-1 S)とゴムインナー Sを使用して、簡単に段ボールの仕切りを取り付ける事ができます。
台車の側面(左・右)同士をイレクターパイプで繋いで組立てます(接着箇所14ヵ所)。イレクター専用接着液(30ml)付きです。
用途工場内の段ボールの保管・管理用に。梱包・出荷ラインでの段ボールのピッキング用に。
材質
フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイント、キャスター:スチール(車輪ゴム)
材質(車輪)
ゴム
キャスター
4輪(自在×2、固定×2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(荷台)
イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)
軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積載荷数も増やせます。
拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。
積載物を錆で汚しません。
カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。キズが付きにくくなっています。
87dBプラスチック床(標準)
色
ベージュ
ベニヤ板などの木材・金属製のパイプ・カーペット・大きな荷物などの運搬に適しており、ハンドルは必要に応じて取り外しできます。
土台となる樹脂の表面に細工を入れ、商品の落下やズレの予防できる滑り止め加工
キャスターは外側キャスターと中央キャスターに10mmの差をつけ、運搬の操作性を向上させ、自在キャスターの片側はロック機構付
質量(kg)
35.0
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
ゴム
ブレーキ有無
あり
耐荷重(kg)
200
床面高さ(mm)
245
荷台寸法(mm)
1000×600
ブレーキ種類
ストッパー
特性
ハンドル着脱可、滑り止め(積載面)
材質(荷台)
PP
ハンドルタイプ
着脱式、サイドハンドル式
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
車輪径(Φmm)
100
高さ(mm)
880
ブレーキ有無
あり
耐荷重(kg)
60
キャスター
4輪(自在×2、固定×2)
荷台寸法(mm)
900×600
荷台寸法(幅)(mm)
900
ハンドル高さ(mm)
880
構成
(フレーム)グリーンフレーム・グリーンフレームLスロット、(コネクタ)マルチコネクタインナー型・マルチコネクタアウター型・アングルコネクタインナー型
ブレーキ種類
ストッパー
荷台寸法(奥行)(mm)
600
ハンドルタイプ
サイドハンドル式
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
1個
¥36,515
税込¥40,167
13日以内出荷
メッシュ構造の為、軽量ながら高強度。従来製品に対し、約30%の軽量化を実現。さらに強度も40%UP。
組立、折りたたみが簡単です。折りたたみ時には、保管スペースが小さく出来ます。
段積みが出来、空間が活用できます。
新構造で、従来品の垂直強度を大幅に向上させ、耐荷重、耐震性を1.4倍UPさせました。
段積みブラケットが標準装備され、便利です。
使用材料の軽減により、環境問題にも貢献します。
表面処理
ユニクロメッキ
脚高(mm)
97
手すりタイプのサイドバーが付いているため、合板、パイプ等の異形物の運搬に最適です。
用途店舗、倉庫などに利用可能。ベニヤ板・パイプ・カーペット・大きな荷物などの運搬に最適です。
材質(車輪)
ゴム
材質(荷台)
スチール
ハンドルタイプ
サイドハンドル式
金網タイプは、開閉式になっているので、荷物の出し入れが容易に行えます。
タイプ
金網
金網高さ(mm)
500
【袋タイプの収納カート】ダンボールやかさばる資材などの回収・移動・保管に最適なカートです。店舗やオフィス、ビル管理に。
【ゴミが落ちない】容量208?の袋タイプのバスケットなので、ダンボールのカスなど細かいゴミが落ちません。
また、袋部分が取り外せるので底にたまった細かいゴミが楽に取り出せます。
【折りたたみ】約1/3の幅に簡単に折りたたみが可能です。未使用時はコンパクトに保管ができます。
用途ダンボールやかさばる資材などの回収・移動・保管に最適なカートです。
材質
スチール(フレーム)/TPU(キャップ)
容量(L)
208
寸法H(mm)
920
寸法D(mm)
520
寸法W(mm)
895
キャスター径(Φmm)
100
均等耐荷重(kg)
50
自重(kg)
13
折りたたみ寸法(mm)
170
キャスタータイプ
2輪ストッパー付
1台
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積算荷数も増やせます。
拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。積載物を錆で汚しません。
カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。
キズが付きにくくなっています。
観音扉つきなので荷崩れの心配もありません。
収納時には折り畳みが可能なので、省スペースに貢献します。
87dBプラスチック床(標準)
仕様
観音扉
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
床板がプラスチックだから軽量・静か・サビない
ワンタッチだから操作性アップ