- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 印刷用紙/インク/印刷機
- プリンター/スキャナ
- ダンボール印刷機のおすすめ人気ランキング
ダンボール印刷機のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新99件の「ダンボール印刷機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンディプリンター」、「リコーハンディプリンター」、「印刷機」などの商品も取り扱っております。
本体保証期間 ご購入後1年。
本体重量 450gと軽量ハンディプリンタ。最大文字高12.7mm。本体にタッチパネルで日本語・英数入力・バーコード・QRコードも作成可能でパソコン不要。
ダンボールや紙、金属やフィルムなどにも速乾性インクで印字可能です。ハンディプリンタとして、 そして本体をスタンドに取付ることで、 搬送装置で印字も可能!
1つのプリンターで異なるニーズを満たす事が出来ます。
本体には速乾性インクが付属されています。
用途ダンボールやフィルム・化粧箱・樹脂・金属への賞味期限・ロット番号・ロゴマークの印字。
セット内容
ハンディプリンタ本体×1台、インクカートリッジ(黒)速乾性 42mL×1本、電源アダプター×1個、四輪補助ローラー×1個、外部センサー×1個、位置決めプレート×1個、USB×1個、ツールボックス×1個
質量(g)
450
1セット
¥118,800
税込¥130,680
3日以内出荷
デジカメサイズの安価なインクジェットプリンターです。コントローラー、スクリーン、プリントヘッド、インクカートリッジの4つの機能をコンパクトなボディに凝縮したデザインです。スタンドアロン機なのでPCを使う必要がありません。ヘッドサイズ12.7mmの範囲で1行から4行まで文字サイズの選択が可能です。英大文字、数字、記号、ロゴ、日時、賞味期限等の自動の日付更新、シフトコード更新、バーコードなど印字可能です。
用途ダンボールやクラフト紙など浸透性のあるものへの印字に。
トラスコ品番
819-4045
セット内容
リモコン、リモコンケース、電源コード、3極2極変換プラグ、ACアダプタ、アース線、SDカード、SDカードリーダー、プリントヘッドガイド、ネジ×7、M4ワッシャ×7、ナット×4、六角レンチ×3、プリントヘッド取付バー固定用ブラケット、垂直方向バー固定用ブラケット、380・300・230mmステンレスバー×各1、アンチショックメカニズム、ライン固定用ブラケット、HPヘッドノズル部掃除専用ウェットワイプ(60枚入)、メンテナンスキット1式、ワイパーパッド1式
質量(kg)
4.1
2018年トラスコ掲載ページ
6 1872
1セット
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
様々なシーンで様々な素材に高精細な印字が可能!高解像度、高精細な印字600dpi。テキスト、画像、バーコード、QRコード等の様々な印字に対応。
仕様
●使用可能時間:最大10時間(使用状況による)●印字可能高さ(mm):1~12.7●印字素材:ガラス、金属、発砲スチロール、プラスチック、木材、段ボール他
寸法(mm)
H232×W84×D177
電源
充電式リチウムイオンバッテリー
インターフェース
USB2.0
解像度
600
保証期間
1年間
スクリーン
6.5インチタッチスクリーン
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
浸透性のあるダンボール、クラフト袋等の紙製品、木材、布などの印字に適したインクです。
2018年トラスコ掲載ページ
6 1872
【フルカラーで印字ができるモバイルプリンター】e-markは今まで印刷できなかった物や場所に、スライドするだけで簡単に印刷ができるモバイルプリンターです。インクカートリッジ1つでフルカラー印字が可能です。【iOS、Android 対応アプリ】印面はスマートフォン、タブレット端末、PCの専用アプリから作成できます。印面には文字、写真、日付、ナンバリング機能、バーコード、QRコードなどを追加できます。作成した印面はWi-Fi経由またはUSBケーブルを使用してe-mark本体に送信できます。【オフラインで印字可能】e-mark本体に印面を4つまで保存することができます。保存された印面は端末との接続無し(オフライン)で印字することが可能です。e-mark本体をタップすることで4つの印面の切り替えができます。【印面は3行まで作成可能】印面は3行まで作成することができます。
用途印刷したかったけどできなかったものに直接印刷ができます。住所や日付、ナンバリング等をこれ一台で印刷可能。フルカラーなのでメッセージやロゴを印刷してマーケティングツールとして使用できます。
質量(g)
224.5
消費電力(W)
最大:10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
111.2×76.5×72.7
記録方式
インクジェット方式
充電時間
約2時間45分(0~100%)
使用環境
使用時:15~32℃、非使用時:-40~60
バッテリー電圧(V)
リチウムイオンバッテリー11.1
保証期間
1年
バッテリー容量(mAh)
600
印刷方式
インクジェット方式
バッテリー稼動時間
最大:約5
商品タイプ
プリンター
置き場所をとらない省スペースなコンパクトモバイルプリンター。【おうちで場所をとらないコンパクトサイズ】。持ち運びに便利で、薄い棚やデスクにも入ります。【写真もキレイな5色ハイブリッド】。写真に強い染料インク4色と文字に強い顔料インクの5色インクタンクを搭載。カラー印刷は豊かな表現力と色安定性を実現し、モノクロ印刷は階調部分の粒状感を低減し本格的なモノクロ印刷を可能にしました。ブラック(顔料)の採用により、小さな文字もくっきりにじまず、罫線などもシャープに仕上げます。【モバイルでもプリントが速い】。コンパクトながら、1分間にA4普通紙で約5.5枚のカラー出力が可能です。【A4フチなし写真をプリント可能】。A4サイズのプリントだけでなく、フチなし写真にも対応。お気に入りの写真を大きくプリントできます。その他、127mm×127mmと89mm×89mmのましかく写真をプリントできます。【Wi-Fi 5GHz対応&自動電源オン】。スマホやパソコンからプリントを指示すれば、5GHzの高速通信で本体の電源が自動的に入ります。Wi-Fiルーターなしでもプリントできるダイレクト接続や、無線LANとダイレクト接続の同時接続、QRコードダイレクト接続も可能。【便利な機能】。インク残量を確認できる有機ELパネル1.44インチを搭載。本体単体でインク残量やネットワーク接続等のステータスを把握できます。定型文書データが5つまで保存可能で、顧客訪問時に営業ツールや帳票類などが必要になった時や、通信環境が整っていない場所での打ち合わせの時など、本体から直接プリントできます。また、長時間の外出に便利な外付けのバッテリー(別売)にも対応しています。
付属品
インクタンク(BCI-19Color/BCI-19Black)、USBケーブル(Type-C)、設置・基本操作マニュアル(紙)
質量(kg)
2.1(プリントヘッド、インクタンクを含む)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
322×185×66(トレイ類を含まず)
最大解像度
(横×縦)4800×1200 dpi
インク
5色ハイブリッド
給紙可能枚数
普通紙 50、郵便はがき 20
プリントヘッド
(総ノズル数)1856
インク残量検知機能
ドットカウント方式
使用可能用紙サイズ
【カット紙/純正用紙)A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき(郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、純正はがき)、郵便往復はがき、7”×10”、ユーザー定義サイズ(幅55~215.9mm、長さ89~676mm)【純正用紙のみ】L判、2L判、KG、六切、名刺、スクエア(127mm・89mm)
給紙方式
後トレイ
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
Wi-Fi
IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a/IEEE802.11ac
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
Dual Jet用速乾性インク(黒)は、段ボール・紙はもちろんの事、金属・フィルム樹脂などにも印字可能な、速乾性インク。印字後5秒程度で乾燥します!
用途ダンボールやフィルムへの賞味期限・ロット番号・ロゴマークの印字。
色
黒
1本(42cc)
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
ダンボールや食品パッケージなどあらゆる素材に、賞味期限やロット番号など連続印字可能です。活字は差替え自由、インクパッド内蔵でスタンプ台は不要です。こちらは本体のみです。活字とインクは別途お求めください。
材質
鉄、プラスチック、ゴム
2018年トラスコ掲載ページ
4 1918
様々な形状、様々な用途。オリジナル品もひとつから。
<立体物向けに>
昇降台(MJ-185)とガイド付ステージ(GS-145)付き、厚さ67mmまでの素材に対応したモデル。
様々な立体物への印刷を得意としたモデルです。
<印刷は画面タッチかフットスイッチで>
画面タッチで印刷します。また、オプションのフットスイッチを使えば、両手をつかった印刷作業もできます。
<印刷サンプル>
充填後のパッケージや箱、文具、ノベルティなど高さのある立体的なものに適しています。
※紫外線硬化タイプのインクとなっておりDiPO本体(J165S-TG)とは別に、紫外線照射器が必要になります。
仕様
(操作部)タッチパネル、電源キー
付属品
取扱説明書 兼 保証書・AC電源アダプター(CV-500)・USBメモリ(取扱説明書、DiPO Partner書き込み済)・スケールシール・昇降台 MJ-185 (取り付け済み)・ガイド付ステージ GS-145 (取り付け済み)
表示部
4.3インチカラー
印字密度
最大600dpi
1台
¥369,800
税込¥406,780
8日以内出荷
コンパクトで洗練されたデザインのエントリーモデル
顔料ブラックインクは、細かな文字もくっきりとにじみにくいのが特長です。
標準容量タイプに加え、大容量タイプをご用意。プリントする量や頻度に合わせてお選びいただけます。
置き場所を選ばないスマートさと優れた使いやすさをあわせ持つ、プリンターの新基準となるサイズです。
使用可能用紙サイズ
A4、レター、はがき、L判、KG
プリント方式
インクジェット方式
付属品
BC-346/BC-345、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙)
質量(kg)
2.5
シリーズ
PIXUS
電源
AC100V(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
426×255×131
最大解像度
4800dpi(横)×1200dpi(縦)
インク
4色
プリントヘッド
C/M/Y×各320ノズル、顔料BK×320ノズル
インク残量検知機能
ドットカウント方式
給紙方式
後トレイ
給紙可能枚数(最大積載枚数)
普通紙:60枚、郵便はがき:20枚
色数
4
グリーン購入法
適合
対応インク
大容量:BC-346XL/BC-345XL、標準容量:BC-346/BC-345
商品タイプ
プリンター
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
手にやさしい大きな柔らかグリップで衝撃吸収!
材質
亜鉛合金
スタンプ台なしで、連続捺印。5連なので、和暦と西暦を兼用できる。
文字種別
欧文日付
種別2
5連
書体
ゴシック体
インク
水性顔料インク
印面種別
自動ゴム印
ハンディプリンタ国内販売台数第1位!
ユニオンケミカー株式会社はインクメーカーでもあり、BENTSAIハンディプリンタの国内総代理店です。
ユニオンケミカーが自信を持ってお届けするハンディプリンタで、印字を手軽にしませんか?
12.7mm幅対応プリンター。
大きな文字や複数行印字に最適です。
PC不要!持ち運びできるから、1台あればあちこちで印字できます。
安くて操作も簡単だから、多品種小ロットの印字が手軽になります。
インクは速乾性だから、段ボールだけでなく、プラスチック、金属、ガラス、ゴムにも印字できます。
日付・製造ロット・名入れだけでなく、QRコードを活用して追跡管理や自動化を促進できます。
激安な類似品には要注意!
安心できるモノタロウでぜひご購入ください。
用途紙、段ボール、プラスチック、フィルム、金属(鉄、ステンレス、アルミなど)、塩ビパイプ、などいろいろな物に印刷が可能
仕様
●ヘッド:サーマルインクジェットカートリッジ●OS:Linux●印字飛距離:2~5mm(3mm以下推奨)印字解像度:最大600dpi印字内容:テキスト、QRコード、画像、時間、日付、連番等●言語:日本語、英語、中国語●メーカー型番:69502211●連続稼働時間(時間):8
付属品
インクカートリッジ、PSE対応電源アダプタ、USBスティック、位置決めプレート、補助ローラー
色
黒
本体質量(g)
450
プリント方式
インクジェット
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
BENTSAIラインナップ リーフレット(0.46MB) (0.5MB)
取扱説明書
BT-HH6105B2 取扱説明書(2.3MB)
商品タイプ
プリンター
印字幅(mm)
最大12.7
1個
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
材質
(印字面)ゴム製
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×95×300
印面種別
自動ゴム印
簡単に工業用ラベルの作成が可能です。
これ1台でセルフラミネート、回転ラベル、旗型ラベルなど様々なラベル作成が可能です。
用途熱転写プリンタ、工業用ラベルの作製
セット内容
TDP43ME/E熱転写プリンター、Easy-Markラベル印字ソフト、RMEH4BLハイブリッドリボン、電源アダプター、電源コード、USBケーブル、プリンタドライバー、クイックマニュアル、専用キャリングケース、外部ロールスタンド
質量(kg)
10
電源(V)
100~240AC、50/60Hz
対応OS
Windows2000/×p/Vista/7
印字密度
300dpl
印字速度
50.8~101.6mm/秒
1台
¥439,800
税込¥483,780
30日以内出荷
捺印するごとに自動で数字が繰り上がるページナンバリングスタンプ。プラスチックボディーの最小で軽くて扱いやすく、長時間の捺印作業におすすめです。
インキには長時間印影が保存できるXスタンパー顔料系補充インキ(黒)をご使用いただけます。
※数字の自動繰り上げは2桁までです。
数字の変更は側面ダイヤルを回すだけで簡単に変更できます。
インク色
黒
種別
スタンプ台内蔵
寸法(mm)
59.2×39.5×103.7
質量(g)
81
書体
ゴシック体
文字サイズ
2号
印面サイズ(mm)
19×6.2
グリーン購入法
適合
印面種別
自動ゴム印
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
搬送速度が安定していない場所で精度の高いバーコード等の印字を行なう場合に使用します。
仕様
U2用エンコーダキット
トラスコ品番
819-4047
質量(kg)
1.1
2018年トラスコ掲載ページ
6 1872
1セット
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
セイコーインスツル MP-B20 超小型軽量 紙幅58mm 感熱モバイルプリンター(USB・Bluetooth搭載)。お求めやすい価格、さまざまなシーンで活躍 USB、Bluetoothインターフェイスの感熱モバイルレシートプリンターわずか180gで気軽に持ち運べる、サイズ: W79 x D110 x H44(mm)高速印字(最高80mm/sec)と落下耐性1.5m の高い実用性スマホ・タブレットとの使用に適したUSB充電オプション(別売)のクレードルCDL-B01K-1(充電専用クレードル)を使用することで、簡単充電
仕様
切断方式:ティアバー
セット内容
バッテリ、USBケーブル、ベルトクリップ、サンプルロール紙
色
ブラック
質量(g)
180
文字種別
コードページ(17page)/カタカナ文字セット/ユーザー定義文字セット/オプションフォント/ダウンロード文字/JIS第一・第二水準漢字/特殊文字/NEC特殊文字/NEC選定IBM拡張文字/IBM拡張文字/外字
規格
FCC、CE、VCCI
方式
感熱ラインドット方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
79×110×44.0(突起部を除く)
インターフェース
USB/Bluetooth
バッテリー
Li-ion充電池
バッファメモリ
4KB
文字寸法(mm)
3.0×1.5、3.0×3.0、2.0×1.0、2.0×2.0
印字速度
80mm/sec
バーコード
種類:UPC-AE/JAN(EAN)813/ITF/CODE39/CODABAR/CODE93/CODE128/PDF417/QRCode/MaxiCode/Data Matrix/GS1 Databar
コマンド
ESC/POS準拠
使用可能用紙サイズ
【サーマルロール紙】紙幅(mm):58、用紙外径(mm)max:Φ40
アズワン品番
64-8872-86
耐摩耗性
50km
色数
1
動作温度範囲(℃)
-10~50
商品タイプ
プリンター
落下耐久(m)
1.5
対応ソフトウェア
Printer Driver/SDK、Windows CE SDK、Android SDK、iOS SDK
印字幅(mm)
48
文字構成(H×W)(dots)
24×12、24×24、16×8、16×16
ドット密度
8
ドット構成
384
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
WOCCS(ウォックス)はインクメーカーであるユニオンケミカー株式会社のオリジナルブランドです
「WHP-SA2」はユニオンケミカーのオリジナルハンディープリンターです。
インクは国内自社生産の高品質品の為、安心してご購入下さい。
速乾インクのため、非吸収性の対象物へも印字が可能です。
日付、製造ロット、QRコード、名入れなどお手軽な印字が可能です。
本体のタッチスクリーン画面で簡単に文字入力やQRコードが作成できます。
OSもAndroidの為、文字入力もスマホ感覚で操作出来ます。
用途紙、段ボール、プラスチック、フィルム、金属(鉄、ステンレス、アルミなど)、塩ビパイプ、などいろいろな物に印刷が可能
仕様
●ヘッド:サーマルインクジェットカートリッジ●OS:Android●印字飛距離:2~6mm(3mm以下推奨)印字解像度:最大600dpi×300dpi印字内容:テキスト、QRコード、画像、時間、日付、連番等●言語:日本語、英語、中国語●メーカー型番:69501631●連続稼働時間(時間):10
付属品
インクカートリッジ、PSE対応電源アダプタ、USBスティック、位置決めプレート、補助ローラー
色
黒
本体質量(g)
700
プリント方式
インクジェット
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
WHP-SA2 リーフレット(0.46MB)
取扱説明書
WHP-SA2 取扱説明書(1.89MB)
商品タイプ
プリンター
印字幅(mm)
最大12.7
1個
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
補充用インキは、チェックライター用インキ(IS-M101N)をご使用下さい。
付属品
ナンバーリングパッド1個、補充用インキ1個
質量(g)
365
種別2
0、1、2、3、4、6、12
外寸法・幅(mm)
64
外寸法・高さ(mm)
146
外寸法・奥行(mm)
53
印面種別
金属製