- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 筆記用具
- ダーマトグラフノック式のおすすめ人気ランキング
ダーマトグラフノック式のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新95件の「ダーマトグラフノック式」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダーマトホルダー」、「ダーマトグラフ」、「油性マジック」などの商品も取り扱っております。
ノック式なので手が汚れません。ペン型なので文字が書き易い。
用途鋼材、ガラス、プラスチックなどへの書き込みに使用するクレヨン
商品タイプ
使い切り本体
材質(本体)
プラスチック
質量(g)
11
芯径(mm)
4
寸法(Φmm×Lmm)
12×134
芯材
クレヨン
インク
クレヨン
用途陶器・金属・ガラス・ゴム・プラスチック・布
芯径(mm)
4.4
質量(g)
12
径(Φmm)
(芯)4.4
方式
繰り出し式
材質(軸)
PVC
寸法(幅W×長さL)(mm)
13×130
色(本体)
紺
建築用すみつけクレヨン。濡れた面にも筆記できる、油性クレヨンタイプで削り不要の4mm芯。コンクリート、木、金属、ガラス、タイル、樹脂・・・どこまでもマークできる。ノック型ホルダーで使いやすく、汚れず最後まで使えて経済的
質量(g)
11
芯径(mm)
4.0
インク
油性
商品タイプ
使い切り本体
用途陶器・金属・ガラス・ゴム・プラスチック・布
芯径(mm)
4.4
ノック式クレヨンの専用替芯。
用途ノック式クレヨン用の替芯
商品タイプ
替芯
芯材
クレヨン
インク
クレヨン
金属にもプラスチックにも書くことが出来るダーマトグラフ。
ガラス、金属、プラスチックなどに自由に描ける特殊芯を使っています。
用途金属、硝子、皮革、プラスチックなど、様々な平滑面のマーキングに。
インク
油性色鉛筆
金属にもプラスチックにも書くことが出来るダーマトグラフ。ガラス、金属、プラスチックなどに自由に描ける特殊芯を使っています。
インク
油性
商品タイプ
使い切り本体
ガラス、金属、プラスチックなどに自由に描ける特殊芯を使っています。水で消すことのできるタイプです。
インク
水性
ソフトで強靭な芯。水分の付着した面にも書けますので、雨の日の作業などにも使えます。マーキング後消すこともできます。
用途コンクリート・金属・プラスチック・ガラスなどいろいろな素材に書き込みができます。
付属品
替芯1本(本体装着)
質量(g)
12
芯径(mm)
3.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
本体
軟質、油性色鉛筆
紙巻
用途器、金属、ガラス、ゴム、プラスチック、布用
質量(g)
133
インク
油性色鉛筆
水分の付着した部材にも筆記可能、濡れタオルなどで拭くと消せます、筆記後少量の雨・水がかかっても消えません。
用途木材、鋼材、ガラス、ステンレス、耐水黒板などに
ボタ落ちせず、ハケや筆が不要で上向きにでも書け、とっても便利です。
キャップ不要のクレヨンタイプです。
用途鉄鋼材・ガラス・プラスチック・硬い平滑面へのマークに。
長さ(mm)
125
質量(g)
26
商品タイプ
使い切り本体
工業用チョーク。木材やコンクリートなど、ざらつきや凹凸のあるものへの書き込みに最適です。
平滑で吸水のない面では水消し可能です。
5mm芯
寸法(幅W×高さH)(mm)
(袋)195×55
商品タイプ
本体
筆記時のバランスと鉛筆をセットした際の重さを重視して、鉛筆装着部にはあえてグリップ部を残しました。
鉛筆でありながら鉛筆以外の筆記具を連想させるデザインになっています。
硬度表示窓や消しゴムを搭載し、使い易さを充実させました。
色
シルバー
寸法(mm)
128×11×13
質量(g)
17.5
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
いろいろなものに書き込むことができます。
用途鋼材、ガラス、プラスチックなどへの書き込みに使用するクレヨン
材質
握り:木
寸法(mm)
175×8×8
質量(g)
6
インク
クレヨン
入数
3本
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
使い切り本体
折れにくい、減りにくい、uni芯2mmを採用しています。
ローレット金属グリップで、軍手でもすべりにくくなっています。
木材、コンクリート、ステンレスなどさまざまな場所によく書けます。
用途木材・コンクリートなどに。
マーキングホルダー用の替芯です。
用途陶器、金属、ガラス、ゴム、プラスチック、布用
トラスコ品番
432-5013
材質
芯:ワックス・タルク・顔料
全長(mm)
101
タイプ
ホルダー用マーキング芯
芯径(mm)
4.4
芯色
黄
1ケース(6本)
¥189
税込¥208
当日出荷
特殊な丈夫巻を芯に施しているため、軸が折れにくくなっています。独特のしっとりとした書き心地と抜群の発色です。ダーマト鉛筆の技術を応用し、プラスチック・ガラス・金属にもマーキング可能です。