- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- 椅子
- チェア用機能部品のおすすめ人気ランキング
チェア用機能部品のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新111件の「チェア用機能部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「回転椅子 部品」、「オフィスチェア 部品」、「チェアー 部品」などの商品も取り扱っております。
軽い体重(30Kg以下)でも昇降可能な低ガス圧シリンダーです。この製品を取り付けた場合、高さなど従来の寸法と異なってしまう場合があります。対応していないチェアには絶対に使用しないでください。イスを組立てる時に取付ける必要があります。イスを組立てた後では取付けにくいのでご注意ください。
用途軽い体重でも座面の高さが変更できる低ガス圧シリンダー。
色
ブラック
材質
スチール
質量(kg)
1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×50×300~400
アズワン品番
64-0850-14
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.1MB)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
特長。ご使用中のチェアのガスシリンダー故障時に交換して、再生できる交換用シリンダー仕様■材質:スチール製■サイズ:W50×D50×H260mm■梱包:1セット■梱包サイズ:W85×D85×H320mm■対応機種:サンワサプライ製OAチェアSNC-Eシリーズなど。
材質
スチール
色
ブラック
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ガススプリングの伸縮を、任意の位置で固定できるようストロークロック機構をつけたものがフリーロックです。無段階調整が可能で優れた緩衝機能を持っています。
用途イスなどのリクライニング調節、ベッドやデスク等の昇降調節。
AKRacingチェア用のオプションガスシリンダーです。Nitro,Pro-X,Wolf各シリーズのチェアに標準添付されたガスシリンダーより長さのあるタイプのシリンダーです。身長180cm以上の方に適しています。
セット内容
ガス式昇降シリンダー(長尺)、シリンダーカバー、シリンダー固定台、5本足ベース(シルバー)、レンチ、組立マニュアル
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
特長。女性やお子様など、背が低い方向けに、通常のシリンダーより約4cmの座面高さ下降が可能です。仕様■材質:スチール製■サイズ:W50×D50×H260mm■梱包:1セット■梱包サイズ:W85×D85×H320mm■対応機種:サンワサプライ製OAチェアSNC-Eシリーズなど。
材質
スチール
色
ブラック
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
特長。体重の軽い小学校低学年でも座面が下降する低ガス圧シリンダー。女性やお子様など、背が低い方向けに、通常のシリンダーより約4cmの座面高さ下降が可能です。SNC-Eシリーズなどのチェアを30kg以下の体重でも下降する。低ガス圧仕様に変更できます。仕様■材質:スチール製■サイズ:W50×D50×H260mm■梱包:1セット■梱包サイズ:W85×D85×H320mm■対応機種:サンワサプライ製OAチェアSNC-Eシリーズなど。
材質
スチール
色
ブラック
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
AKRacingゲーミングチェア用のオプションガスシリンダーです。
Nitro,Pro-X,Wolf,Premium各シリーズのチェアに標準添付されたガスシリンダーより短いタイプのシリンダーです。
身長170cm未満の方に適しています。
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
反力はロッドが縮む方向にかかり、伸びる方向にはかかりません。
特殊調整機構の採用によりニードル弁でダンパー力の微調整ができます。
樹脂を中心に使用しており軽量です。
取付けが簡単なコンパクト設計
作動はなめらかで静かです。
用途自閉装置付スライディングドア、一般家庭用、業務用ドアなどの緩衝器として
材質
シリンダ:アルミニウム合金(A6063TD)、取付け部:ポリアミド(PA6)
使用温度範囲(℃)
-10~60
引張荷重(N)
0.5以下
AKRacing Pro-X, Nitro, Wolf, Overture各シリーズに標準添付されたシリンダーと同等仕様のガスシリンダーで、標準的な身長(目安170cm~180cm)のユーザーに適したオプションです。
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
AKRacing Nitroシリーズ ガスシリンダー交換用オプションキット
別売りの昇降ガスシリンダーと合わせてお求めいただくことでチェアの座面高さを変更できます。
セット内容
シリンダー固定台, 5本足ベース(黒)
1セット
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。
仕様
スリムシリンダ
取付
基本形
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
0~70
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
本体形状
標準
給油
不要
ロッド先端ねじ
金具なし
特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向
位置調整
質量(g)
1340
本体寸法(mm)高さ
340
荷重設定範囲(kg)
2
耐久性
18000回ストローク(常温)
材質/処理
(支柱)SUS430/ヘアライン。(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430。(スライダー)ADC。(ガイド・ローラー)POM/黒色。(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS。(シャフト)SUS303
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
ご使用中のチェアのガスシリンダー故障時に交換して、再生できる交換用シリンダー
SNC-NET14A、SNC-NET22BKなどの脚部の高さが高いモデルに適しています。
材質
スチール製
質量(kg)
1.2
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約50×50×241~318
対応機種
サンワサプライ製OAチェア SNC-NET14Aシリーズなど
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。
バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。
用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。
寸法E(mm)
8.6
取付自由形です。(全方向に取付可能です。)
コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
取付自由形です。(全方向に取付可能です。)
コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
AKRacingの対応チェア 標準シリンダーで椅子の高さが不足する場合の交換用キットです。身長180cm以上のユーザーに推奨します。
セット内容
ガス式昇降シリンダー(長尺), シリンダーカバー, シリンダー固定台, 5本足ベース(シルバー), レンチ, 組立マニュアル
1セット
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
ストッパー付きは、開扉時にロッドが最大長まで伸びると自動的にロックされます。
不意に力が加わり、扉が閉まることを防止します。
ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。
1.小さなバネ定数が得られます。
2.広範囲なバネ特性が得られます。
3.大きなストロークが得られます。
4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。
5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途各種設備用、昇降装置など
材質
[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C
仕上
[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化
RoHS指令(10物質対応)
対応
ストッパーが付いており突風などで不意に天蓋などが閉まることを防止します。安全対策に最適。
オープン時、自動的にストッパーが働きロックします。
簡単にストッパーを解除できます。
ロック状態が一目で確認できます。
用途各種機器のカバー・蓋・扉
材質
シリンダー:機械構造用炭素鋼鋼管(STKM相当)、ロッド:機械構造用炭素鋼鋼材(S35C相当)
表面仕上げ
シリンダー:焼付塗装、ロッド:窒化処理
使用温度(℃)
-30~+80
仕様
封入ガス:窒素ガス(N2)
任意の位置で保持できます。
ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。
1.小さなバネ定数が得られます。
2.広範囲なバネ特性が得られます。
3.大きなストロークが得られます。
4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。
5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途各種設備用、昇降装置など
材質
[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C
仕上
[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化
RoHS指令(10物質対応)
対応