チェストバッグのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
134件の「チェストバッグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トランシーバー ハーネス」、「ツールベスト」、「チェストベルト」などの商品も取り扱っております。
レバンテはシリーズ10年目となる前作シノビの後継モデルです。 シンプルなフォルムはそのままに、シリーズ初の背面収納を装備。 メインポケット上部には、新たにチェストベルトを追加。 ベルトを調整することにより、快適なキャスティングが可能になります。 リブベルトを25mmから38mmに変更することで、胴衣の強度と着用感が高まりました。 収納力と機動力のバランスが、移動とキャスティングを繰り返すロックショアゲームや藪漕ぎを必要とするリバーゲーム等、困難に挑むアングラーをサポートします。
サイズ Free 質量(g) 約1200 適合規格 日本小型船舶検査機構性能鑑定適合品L2 浮力(kg) 7.5以上(浮力基準)/24時間 生地 ポリエステル1680D
1着
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エレファンタは、Bluestormのゲームベストを代表するアクアバレットの後継モデルです。 他に類を見ないミリタリーベストライクなフォルムは、ヒートストレスを解消し1年を通して快適な釣りを可能にするほか、落水時の浮遊姿勢を安定させる機能を併せ持っています。 軽量シンプルデザインの為、ショアのルアーフィッシングに限らず、カヤックフィッシングやSUP等アクティビティの垣根を越えて活躍します。
浮力(kg) 7.5以上(浮力基準)/24時間 サイズ Free 適合規格 日本小型船舶検査機構性能鑑定適合品L2 生地 ポリエステル1680D 質量(g) 約800
1着
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベストと小物入れ、工具差しがセットになっており胴周りがすっきりし作業しやすくなります。小物入れと工具差しはベルクロで付け替え可能です。胴回りは背面のベルクロで調整可能です。
用途内装業などに。 トラスコ品番 161-0255 幅(mm) 52 ブラック サイズ フリー 高さ(mm) 64 質量(g) 520
1着
9,998 税込10,998
翌日出荷

作業やレジャーなど、様々な用途に使えるメッシュベストです。右胸に携帯電話の大きさに合わせた、落下防止のためのフラップ付きポケットを装備しています。左胸ポケットはフラップ+マチ付きポケットで、落下防止のためのベルクロ留めを採用しています。右裾ポケットは袋にマチを設け、収納量を確保した、ベルクロ留めのフラップ付きポケット、左裾にはマチ付きのポケットにメッシュ地のポケットをプラスし、収納スペースを確保しています。前開きファスナーは着脱が容易で、耐久性に優れたビスロンジッパーを使用しています。
種別 ベスト 混率(%) ベスト/ポリエステル65・綿35。メッシュ部分/ポリエステル100 生地 ベスト/TCツイル、メッシュ部分/ポリエステルメッシュ
1着
2,190 税込2,409
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

村上晴彦氏共同開発膨脹式ゲームベストです。 村上晴彦氏のバスフィッシングウェーディングをサポートすべき開発がスタートしました。 夏場の使用が想定されるため、できるだけボディーは小さくて軽い物がいい。 Bluestorm開発チームは村上晴彦氏のスタイルを崩さないよう、既存の気室の設計を一から見直す事で極限まで小さくすることに成功しました。 このベストの最大の特徴は既存のウェーダーとドッキング出来る点にあります。ウェーダーのベルトがベストに通せる構造になっているので、夏場はウェーダーとドッキングする事で煩わしいベルトを減らす事ができます。 これによりキャストをスムーズに行う事を可能にします。またポケットも脱着が可能。用途に合わせて使い分けができます。村上晴彦氏の要望でポケットのサイドはカモフラージュを採用。 全体のデザインはシンプルにまとめました。バスフィッシングでもソルトフィッシングでも、どちらでも使って頂けるゲームベストに仕上がりました。 付属しているベルトは取り外しが可能です。この取り外した部分にウェーダーの肩ベルトを通せばドッキングが可能。ベルトが重複する事なくBSJ-LR02が着用できます。ポケットも取り外しが可能。 置が水に濡れると自動的に膨脹します。装置を肩部につけることで波しぶきがかかりづらい仕様になっています。 この製品は膨脹すると浮輪になります。手動索を引くと手動でも膨脹可能。自身で掴まって浮力を補助したり、救命の必要な人に投げてレスキューも可能です。
仕様 充気装置:ハルキーロバーツ V90000(HR 6F) ブラック 質量(g) 約500 浮力(kg) 初期浮力:約9 生地 ナイロン コーデュラ500D, ポリエステル1680D
1着
25,980 税込28,578
6日以内出荷

用途作業性が良く防災・アウトドアにも 仕様 肩部ベルト式、再帰反射材(高輝度マイクロプリズム式)、笛、2点バックル式ベルト(胸部25mm幅・胴部38mm幅/POM素材高強度タイプ)、ファスナー付ポケット&メッシュポケット×2、2点バックル式脱衣防止股ベルト25mm幅(POM素材高強度タイプ)、背開式 胴囲(cm) 130まで 型式承認番号 第4587号 浮力(kg) 8 適応体重(kg) 80まで 各種認証 桜マーク
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合 HR262D/HR261D・MUC250D/MUC350D・MUH550D・MUK360D・MLM430D・MUB360D・ML360
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

低反発ウレタンパットで負担を軽減
用途刈払機用アタッチメント トラスコ品番 102-5878 材質 バンド:ポリプロピレン(PP)、パット部:低反発ウレタン 質量(g) 650 タイプ ダブル(両肩)タイプ
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

国土交通省型式承認を取得のライフジャケット。 小型船舶はもちろん、マリンレジャーや釣り、キャンプにも。 遊漁船使用可能。
浮力(kg) 約8/初期 ネイビー×ホワイト 材質 ポリエステル300D 適応体重(kg) 40~85
1着
7,998 税込8,798
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最もベーシックなPFD(ライフジャケット)です。 小型船舶はもちろん、釣り、マリンレジャー、キャンプや遊びなど用途を選ばずご使用いただけます。 様々な体格の方に、また男女を問わずにご使用いただけますので、ファミリーでのご使用にもお勧めです。
浮力(kg) 約8.8(初期浮力) 適合規格 国土交通省型式承認:小型船舶用救命胴衣Type D 生地 ポリエステル300D
1着
7,898 税込8,688
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
9,398 税込10,338
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1着
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プライヤーホルダー、ビルトイン式ドリンクホルダー、レスキューホイッスル、股ベルト標準装備。
用途コンプリートⅣ+の機能をフィードバックさせたミドルクラスモデル!! 材質 浮力材:前面部:ビーズフロートシステム(ポリスチレン)/背面部:PEフォーム 質量(kg) 約1.45 サイズ フリー 混率(%) ポリエステル100
1着
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハーネスでも風が通る墜落制止用器具フルハーネス用インナーパットです。
用途ファン付作業服とハーネスでも通気性を良くするベスト型インナーパット 仕様 背面部:超立体3Dメッシュクッション、内側:しっかり腰に密着し通気性も保持したノンスリップメッシュ構造 アズワン品番 64-8462-06
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷

水を感知し、自動膨張する補助機能付タイプ。船舶検査対応OK。
用途作業用救命胴衣(小型船舶兼用) 各種認証 桜マーク 装着方式 ショルダー
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水冷服マルチバッグ用4点保持式リュックベルト。 マルチバックの4点D冠に取り付ければ、リュック仕様に変更可能。 背中で背負うことで安定缶がアップし、腰道具がある場合でも作業の邪魔になりません。 2点式のリュックベルトに比べ、より安定性が増し作業性もアップします。
用途水冷服ベスト・耐火クーリングアンダーシャツ用リュックベルト
1本
3,515 税込3,867
5日以内出荷

ツイルコーティング素材のボディと、ヴィンテージ本革型押しプレートが特徴的なミリタリー色の濃いボディショルダーバッグ。肩紐を短めでボディ、長めでショルダー、どちらもバッグのラインが体にフィットしてかなり持ちやすい!。いつものコーデにオンするだけで、簡単ミリタリーMIXスタイルの完成!。DEVICEは(株)トップハウスのオリジナルブランドです。
材質 綿・本革 質量(g) 628 幅(cm) 20.5 高さ(cm) 25 奥行き(cm) 10
1個
7,798 税込8,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業性を追求した、分割構造により「涼しく動きやすい」タイプです。臭いを抑え、汚れに強い、最新素材を採用しています。
2018年トラスコ掲載ページ 9 1100 材質 ナイロン 質量(g) 480
1着
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツイルコーティング素材のボディと、ヴィンテージ本革型押しプレートが特徴的なミリタリー色の濃いヒップバッグ。簡単にベルトを付け替えるだけで、ヒップ・ボストン・リュック・ボディバッグとその日の気分や。ファッションで楽しめる優秀4wayバッグ!!。カジュアルからシブめスタイルまで、いつものスタイルにMIXするだけでワンランク上のオシャレが。楽しめること間違いなし。
材質 綿・本革 質量(g) 1100 幅(cm) 33 高さ(cm) 18 奥行き(cm) 16
1個
9,798 税込10,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新開発の胸部保護オリジナルモードを採用し、胸部への耐衝撃性を高めたボディプロテクトジャケットです。 胸部を剛性の高い1枚式のプロテクターにするこので胸の中心に対する衝撃を緩和します。 脊椎プロテクターは取り外して単体使用が可能です。 鎖骨用のエアクッションプロテクター。 腰のサポート効果もある大型ウエストベルト。 サムホール付きの袖口でズレを防ぎます。 肩・肘プロテクターは位置と締め付けの調整が可能です。 ウエストベルトにはサブバンドがついており微調整が可能です。 頚椎部分も保護するラバーロゴパッド。 脊椎プロテクターにはヒンジがついており体を左右に振る動きに対して柔軟に対応します。 袖部分は外縫いなので薄着で着用して縫いシロが原因による違和感を感じにくくなっています。 首部分にはSK-606のネックガードを取付けることができます。 脊椎プロテクターのウレタン部分を下に伸ばす事で尾骨までカバーする形状になっています。 脇腹部分にも成形フォームパッド。
材質 合成プラスチック、ポリエステル
1着
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)