- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- オフィス機器
- チェックライター用インクのおすすめ人気ランキング
チェックライター用インクのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新98件の「チェックライター用インク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小切手チェックライター」、「ナンバリング スタンプ」、「ナンバーリング」などの商品も取り扱っております。
油性顔料系インキです。
チェックライター(ロータリータイプ)(IS-M10N)・ナンバーリングマシン(IS-M71・M72・M73)の補充用インキです。
内容量/30ML
適合機種
IS-M71・M72・M73
容量(mL)
30
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
適合本体:FX-30、FX-40、FX-50
トラスコ品番
004-6124
適合本体
FX-7N、FX-20、FX-30、FX-40、FX-50、FX-45、FX-45CL
質量(g)
12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
28×21×31
対応機種
FX-30・FX-40・FX-50・FX-45・FX-45CL
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
チェックライタ用の替えインク 電子式チェックライタ用
適合
EC-310/310C/510/610C/710/300/500/500A/600C
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
プラスのナンバリング専用補充用のインクです。ナンバーリングは改ざん防止と、インク固着防止の為、特殊なインクを使用しています。プラスのナンバリングをご利用の際は、故障の原因となりますので必ず専用インクをご使用ください。プラスナンバリングは、インクを補充すれば何度でも使え、長くご愛用して頂けます。
仕様
ナンバリング
手形・小切手・領収書の発行がスピードアップ!
簡単操作できれいに印字。「\、※」マークは入力不要。常に正しい位置に自動印字されます。
入力金額を画面で確認できるので打ち間違いが防げます。
同じ金額の連続発行は発行キーを押すだけで何度でも印字できます。
高精度な刻み込みでクッキリ見やすい濃い印字を実現しました。
使用温度範囲(℃)
0~40(湿度80%)
付属品
インクロール(R-50)
印字方式
シリアル活字輪方式・連続刻み込み印字
入力操作
キー方式
入力表示
液晶表示
インキング
インクロール方式(カートリッジ交換)
電源(AC100V)
50/60Hz
チェックライタ用の替えインクパッド ロータリーチェックライタ用 適合機種RC-100・100S・200・200S
適合
チェックライター:RC-100
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
机の引き出しにすっきり収まる、小型・軽量・コンパクト設計のチェックライターです。
軽いタッチキー操作で、入力しやすい文字配列です。
オートクランプ(自動紙押え)機能付です。
\マークの印字有無を選択できます。
印字圧を2段階で切り替えできます。
仕様
自動紙押え装置、印字可能範囲:28mm~(奥行最大80mmまで)、自動スリープ機能、印字圧調整機能付(2段階)、\マーク有無選択機能、(10桁)
トラスコ品番
759-9366
色
スノーホワイト&ブラック
消費電力(W)
最大25
電源
AC100(50/60Hz)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×233×97
アズワン品番
64-8249-35
詰め替えインク
FX-PAT
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
用途数字のナンバリング作業に。
書体
明朝
材質
本体/文字面:亜鉛合金 ハンドル:ABS パッド:コットン
種別2
(7様式) 0、1、2、3、4、6、12
文字高(mm)
約4.0
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
56×38×145
取扱説明書
(2.8MB)
文字幅(mm)
約3
補充用インキは、チェックライター用インキ(IS-M101N)をご使用下さい。
付属品
ナンバーリングパッド1個、補充用インキ1個
質量(g)
365
種別2
0、1、2、3、4、6、12
外寸法・幅(mm)
64
外寸法・高さ(mm)
146
外寸法・奥行(mm)
53
印面種別
金属製
手にやさしい大きな柔らかグリップで衝撃吸収!
材質
亜鉛合金
手形・領収書・小切手を発行する電子タイプのチェックライターです。
電卓感覚で金額を入力し、発行ボタンを押すだけで自動印字できます。
※複写用紙には対応していません.
保証期間
1年
外寸法・高さ(mm)
95
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
電子チェックライター用のインキローラーです。印字が薄くなりましたら、交換してご使用ください。
適合機種
IS-E20・E21・E22
インク色
黒
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
捺印するごとに自動で数字が繰り上がるページナンバリングスタンプ。プラスチックボディーの最小で軽くて扱いやすく、長時間の捺印作業におすすめです。
インキには長時間印影が保存できるXスタンパー顔料系補充インキ(黒)をご使用いただけます。
※数字の自動繰り上げは2桁までです。
数字の変更は側面ダイヤルを回すだけで簡単に変更できます。
インク色
黒
種別
スタンプ台内蔵
寸法(mm)
59.2×39.5×103.7
質量(g)
81
書体
ゴシック体
文字サイズ
2号
印面サイズ(mm)
19×6.2
グリーン購入法
適合
印面種別
自動ゴム印
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
付属品
メタルインキ1個・ステッキ1本