- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 作業服
- 防護服・保護服・特殊服
- チェンソー 保護具のおすすめ人気ランキング
チェンソー 保護具のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新120件の「チェンソー 保護具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チェーンソー 前掛け」、「チェンソーブーツ」、「オレゴンヘルメット」などの商品も取り扱っております。
チェンソー作業用防護衣の安全基準に準拠した高機能繊維を使用しております。
用途チェンソー作業時の腕カバーとして。
サイズ
フリー
材質
表生地:ナイロン、防護材:ポリエステル・アラミド繊維
仕様
腕部コードストッパー
トラスコ品番
836-5413
質量(g)
540
全長(cm)
50
2018年トラスコ掲載ページ
6 0283
1組
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
この商品は林材業におけるチェーンソー事故を防ぐ為、開発されたものです。防振性能はJIS規格で定められた規定の中で、特にチェーンソー対応として高周波数(Hz)で優れた振動減衰値(dB)を可能とし、左手の親指・人差指部には、高強力素材PBO繊維「ザイロン」と樹脂シートで補強を施して耐切創性能も持たせました。ザイロンは、東洋紡績株式会社の登録商標です。
用途林材業用グローブ
耐切創性
EUカットレベル(掌部)5、(甲部)3
色
ネイビー/グレー
入数(双)
1
機能
防振・耐切創
材質(甲)
アラミド繊維
材質(掌側)
人工皮革
EN ISO規格・クラス1のソーチェーン防護繊維(チェンスピード20m/秒)。5層の防護繊維で軽量化を実現。シンプルなエプロンタイプ。大判のポケット付き。固定バックルでずれるリスクを低減。
色
オレンジ
サイズ
36(91cm)
仕様
ポケット付き
材質
100%ポリエステル、防護素材:100%ポリエステル、裏面:100%ポリエステル
タイプ
バックル付きの前掛けタイプ
ウエスト(cm)
110
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
【ソープロテクション】EN ISO 11393 クラス1(20m/s)
用途保護・防護
適応ウエスト(cm)
80-120
EN ISO規格・クラス1のソーチェーン防護繊維(チェンスピード20m/秒)。9層の防護繊維を採用。大判のポケット付き。ふくらはぎまで包み込む仕様で安全性能を向上。
材質
100%ポリエステル、防護素材:100%ポリエステル、裏面:100%ポリエステル
色
濃紺
サイズ
フリーサイズ
ウエスト(cm)
約80-105
全長(cm)
約89
1本
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
過酷な現場で頭部(ヘルメット)・顔(メッシュシールド)・耳(イヤーマフ)までもしっかりガード。
伸縮性のあるアゴ紐付。フェイスガードやイヤーマフは跳ね上げ式。欧米安全規格適合品。
用途チェンソー伐採作業時や刈払機使用時に
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
防護材幅の増加により安全性を高めた防護服。
ナイロン生地の特性を活かした薄くて軽量なチャップスです。
ベルトを腰骨より上に着用することで快適性とフィット性を実現しました。
色
オレンジ
クラス1のソーチェン防護繊維(20m/s)
脱着しやすいバックル構造!
軽量で柔らかい素材で装着感が少ない
チャップスで護れない足の甲も防護!
長靴、足袋、ブーツ問わず装着可能!
サイズ
フリーサイズ
1双
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
作業用ヘルメットに取り付け可能です。3種類の取付部品を標準装備しているのであらゆるヘルメットに対応可能です
用途刈払い作業やチェンソー使用時には必需品
色
【ヘルメット】オレンジ
質量(g)
約736
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
バイザー、ひさし、イヤマフ、アゴヒモを完備。バイザーは水はけもよく視界良好。
イヤマフは上下左右に調節でき、低圧力でも優れた遮音性を保ちます。JIS規格取得済、型式検定合格第TH3344号
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
衝撃に強いABS樹脂を採用。雨や紫外線の影響も受けにくく、20ヵ所の通気孔が熱気を逃がすため作業は快適。
簡単に装着できる4点留めストラップ。内側のスウェットバンドが汗を吸収。取り外して丸洗いできます。
スリップ防止機能付きヘッドバンド。「プル・プッシュ」システムで頭にフィットします。
ステンレス製のメッシュバイザーが顔面を保護。軽量で組み立てや開閉を簡単に行えます。
上下に調整しやすく、クッションが快適なイヤマフ。騒音を27dBまで抑えられます。
頭囲(cm)
53~62
EN規格
EN 397、EN 352-3、EN 1731準拠
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
EN381-5・クラス1の5層防護繊維を使用したコストパフォーマンスに優れたモデル。ベンチレーションはそのままに表面にPTFE加工を施しています。
左手にクラス1のソーチェン防護繊維(20m/s)
防振低減パッド採用!
フリース素材で防寒性も高い素材
サイズバリエーションも豊富
スパンデックス素材でストレッチ性も抜群
動きやすさや装脱のしやすさを重視したクラス1の七分丈(クロップド)のチャップス。
ひざ下までを防護し、暑さ軽減と休憩時の着脱のしやすさを追求したモデル。スネ部分は防護脚絆などで保護することをお勧めします
材質
100%ポリエステル、防護素材:100%ポリエステル、裏面:100%ポリエステル
色
濃紺
サイズ
フリーサイズ(七分丈)
ウエスト(cm)
約80-105
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
刈払、チェーンソー用のヘルメット(保護帽)専用幅広フェイスガード。通気性の良いメッシュタイプ。スプリング付なのでどのタイプの保護帽にも簡単着脱。
質量(g)
193
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
260×210×170
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
エントリーユーザー向けのフォレストジャケットです。
反射ロゴプリント、ストレートフィット設計、視認性の高いオレンジ色など、シンプルでモダンなデザインとなっています。
ジッパー付きの胸ポケット、両サイドのポケットがあり、収納も便利です。袖口のフィット感を調整するスナップボタン付き。
体を曲げたときに腰部分が出にくいローバックデザイン。このジャケットはKWF規格の承認を得ています。
仕様
プロテクション(M/S)なし
機能
補強部位:なし、動きやすさ:曲げやすいストレッチ、フィット感:ストレート、軽さ:△、通気性:△、視認性:△、撥水加工:△、背中部ゆとり:△
ポリエステル製なので耐候性、耐油性に優れています。
【UL(米国保険業者安全試験所)規格】ASTM(米国試験材料協会)規格適合商品
用途農林業・造園業等、チェーンソー使用ユーザー様
材質
ポリエステル
タイプ
バックル式
ウエスト(cm)
105まで
長さ(cm[inch])
90[36]
洗濯方法
手洗い可。漂白剤は使わず手洗いしてください。乾燥機は使用しないでください。
1着
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
チェンソー作業時にズボンの上に着用する夏向けの防護チャップスです。
商品名が示す通り優れた快適性や、オレンジカラーの高い視認性、膝部のツータック設計などによる快適な作業性が特長です。
独自の高機能素材で安全・軽量化を実現。
防水性・透湿性といった相反する機能を高次元で両立させ、生地の風合いや着心地を損なうことなく高機能を付加した機能素材「WATER FIELD」を表地に、体温上昇と汗のベタベタ感を解消する爽快素材「クールマックス」を裏地に使用しております。
色
オレンジ×カーキ
材質
防護材:ポリエステル・アラミド繊維
材質(裏地)
ポリエステル
材質(表地)
ナイロン
過酷な現場でしっかり守ります。ハードな刈り払作業、チェーンソー作業時に頭部や顔をしっかりカードします。草刈り、伐採作業現場で頭部の保護、騒音対策、熱中症対策に最適なプロテクトセットです。
用途草刈り、伐採作業時の頭部・顔面保護。
セット内容
ヘルメット・防災面・ヘッドホン・日よけタレ
材質
ヘルメット部:樹脂
形状
防災面
1セット(4点)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
イヤマフ付きの高機能・軽量ヘルメットです。
ヘルメットは、片手で簡単に調整できるダイヤル式で、安全にご使用いただくためにフィット感を調整できます。
ベンチレーションは水が浸入しにくい構造で、さびにくいステンレス製を採用。作業時にも蒸れにくく快適に作業が行えます。
また、バイザーは跳ね上げ時にも邪魔になりにくく、広い視野を確保します。
ヘルメットの耐用年数(目安:3年)を確認できるUVステッカー付き。
飛来・落下物用安全帽(保護帽)主認定 型式検定合格第TH4031号。
種類
アメリカン
シールド
あり
頭囲(cm)
52-62
通気孔
あり
使用区分
飛来・落下物用
1セット
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷